絞り込み
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
362件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    39,980税込43,978
    1箱(1ケース×100枚)
    63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能
  • メンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    メンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    32,980税込36,278
    1箱(1ケース×100枚)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。飲料・食品・滅菌性の試験に使用
  • 水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    21,980税込24,178
    1箱(1ケース×100枚)
    63日以内出荷
    ISO 7704準拠。USP Class VI。オートクレーブ可。バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
  • 折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入 Whatman(ワットマン)

    折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入

    Whatman(ワットマン)
    8,998税込9,898
    1箱(500枚)
    17日以内出荷から20日以内出荷
    折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
  • メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入 GVS

    メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入

    GVS
    28,980税込31,878
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
    仕様孔径(μm):0.2 サイズ(mm):Φ47 入数:1箱(100枚入) 厚さ:100-180μmアズワン品番65-3735-66
  • 定性濾紙 No.101 ADVANTEC

    定性濾紙 No.101

    ADVANTEC
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液のろ過や迅速なろ過を必要とする際に使用されます。
    厚さ(mm)0.21品名No.101寸法(Φmm)125最高使用温度(℃)120質量(g/m2)80アズワン品番4-905-13保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)50吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)127灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)34pH範囲0~12
  • 石英フィルター (S/SASS用) SIBATA(柴田科学)

    石英フィルター (S/SASS用)

    SIBATA(柴田科学)
    38,980税込42,878
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
  • 定性濾紙 No.2 100枚 安積濾紙

    定性濾紙 No.2 100枚

    安積濾紙
    43,980税込48,378
    1箱
    17日以内出荷
    実験用、生産用途として幅広く利用いただけます。 濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度) 500mmΦ~1200mmΦまでの大型濾紙に対応しています。 JIS規格相当品となります。
  • 定性濾紙 No.1 100枚 安積濾紙

    定性濾紙 No.1 100枚

    安積濾紙
    49,980税込54,978
    1箱
    17日以内出荷
  • ガラス濾紙 GS-25シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GS-25シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
    用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定厚さ(mm)0.21質量(g)70/m2品名GS-25最高使用温度(℃)120捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し厚さ(mm)0.44質量(g)110/m2品名GA-100最高使用温度(℃)500捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    891税込980
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
    材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
  • ペーパーディスク(枝肉の抗菌物質検査用ろ紙) ADVANTEC

    ペーパーディスク(枝肉の抗菌物質検査用ろ紙)

    ADVANTEC
    9,698税込10,668
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    用途枝肉の抗菌物質検査用厚さ(mm)1.1寸法(Φmm)10アズワン品番64-1026-97吸収量(mL)0.07~0.08/枚
  • 円筒ろ紙 ADVANTEC

    円筒ろ紙

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    捕集効率(%)>99.9
  • 定性ろ紙 ADVANTEC

    定性ろ紙

    ADVANTEC
    869税込956
    1箱(100枚)
    10日以内出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    種類定性ろ紙
  • PTFEろ紙 ADVANTEC

    PTFEろ紙

    ADVANTEC
    13,779税込15,157
    1箱(5枚)ほか
    32日以内出荷から43日以内出荷
  • ロート付フィルターホルダー TARSONS

    ロート付フィルターホルダー

    TARSONS
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質PSF製
  • メンブレンフィルターホルダー TARSONS

    メンブレンフィルターホルダー

    TARSONS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    種別47mm材質PSF製
  • メンブレンフィルターホルダー TARSONS

    メンブレンフィルターホルダー

    TARSONS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製
    種別47mm材質PSF製アズワン品番62-2935-91
  • ストレージボトル500mL 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ストレージボトル500mL 12個

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    容量(mL)500口径(mm)45アズワン品番61-9715-11
  • ガラス濾紙 GD-120シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GD-120シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター仕様有機バインダー処理:無し型式GD-120厚さ(mm)0.51粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GC-50シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GC-50シリーズ

    ADVANTEC
    62,980税込69,278
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途液体シンチレーション計測(水中ダイオキシン類サンプリング用)仕様有機バインダー処理:無し形状型式GC-50厚さ(mm)0.19寸法(mm)Φ293粒子保持能(μm)0.5 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-68圧力損失(kPa)0.52 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)28 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

    ADVANTEC
    10,699税込11,769
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様有機バインダー処理:無し形状型式GA-100厚さ(mm)0.44寸法(mm)Φ60粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-21圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング ADVANTEC

    ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング

    ADVANTEC
    30,980税込34,078
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から34日以内出荷
    ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
    用途大気粉塵測定用仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー最高使用温度(℃)260
  • 定量濾紙 No.6 ADVANTEC

    定量濾紙 No.6

    ADVANTEC
    13,719税込15,091
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
    厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)3JIS規格JIS P 3801 6種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103使用pH範囲0~12ろ水時間(s)300吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
  • 定性濾紙 No.3 ADVANTEC

    定性濾紙 No.3

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
  • 粘稠液用濾紙 ADVANTEC

    粘稠液用濾紙

    ADVANTEC
    1,399税込1,539
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    密度が低くろ過速度の速い濾紙で高粘稠液のろ過に適しています。ろ過速度が速く、柔らかな紙質の濾紙です。
    型式No.60厚さ(mm)0.56寸法(Φmm)47粒子保持能(μm)25最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑アズワン品番4-888-01ろ水時間(s)7破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
  • 未修飾TLCプレート 蛍光指示薬無 Merck(メルクミリポア)

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬無

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)

    ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)

    PALL(ポール)
    21,980税込24,178
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    種別ゴム栓用アダプター Φ9.7mm 3個入 4701アズワン品番2-7548-05
  • ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)

    ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)

    PALL(ポール)
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
  • TLCプレートヒーターⅢ CAMAG(カマグ)

    TLCプレートヒーターⅢ

    CAMAG(カマグ)
    679,999税込747,999
    1台
    28日以内出荷
    TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
    材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
  • TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 CAMAG(カマグ)

    TLCサンプルスポット装置 ナノマート4

    CAMAG(カマグ)
    37,980税込41,778
    1箱(100本×5パック)ほか
    24日以内出荷から32日以内出荷
    本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
  • スマートアラート CAMAG(カマグ)

    スマートアラート

    CAMAG(カマグ)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
    適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
  • オートマチック試薬スプレー CAMAG(カマグ)

    オートマチック試薬スプレー

    CAMAG(カマグ)
    299,800税込329,780
    1式
    30日以内出荷
    電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
    付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01
  • フラクションコレクター BIORAD

    フラクションコレクター

    BIORAD
    689,800税込758,780
    1セット
    43日以内出荷
    タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。
  • メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) アズワン

    メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

    アズワン
    21,980税込24,178
    1箱(400枚)
    翌々日出荷
    生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
    材質セルロース混合エステル表面無地
  • 定量ろ紙No.3 ADVANTEC

    定量ろ紙No.3

    ADVANTEC
    44,980税込49,478
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。厚さ(mm)0.23pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
  • ガラス繊維角形濾紙 Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維角形濾紙

    Whatman(ワットマン)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙203質量(g/m2)80±4
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)