絞り込み
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
362件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ紙(GC-90) ADVANTEC

    ガラスろ紙(GC-90)

    ADVANTEC
    9,398税込10,338
    1組(100枚)ほか
    40日以内出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
  • ガラスろ紙(GS-25) ADVANTEC

    ガラスろ紙(GS-25)

    ADVANTEC
    5,498税込6,048
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
    品番メーカー:36481040
  • ガラスろ紙(GA-100) ADVANTEC

    ガラスろ紙(GA-100)

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1組(100枚)ほか
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
  • ガラスろ紙(DP-70) ADVANTEC

    ガラスろ紙(DP-70)

    ADVANTEC
    73,980税込81,378
    1組(50枚)
    41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
  • 定量ろ紙(No.7) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.7)

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
  • 定量ろ紙(No.5C) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.5C)

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
  • 定量ろ紙(No.5A) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.5A)

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1組(100枚)
    翌日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
  • 定量ろ紙(No.5B) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.5B)

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
  • 生産用ろ紙(No.27) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.27)

    ADVANTEC
    5,599税込6,159
    1組(100枚)ほか
    40日以内出荷
    清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
    厚さ(mm)0.68種類生産用ろ紙グレードNo.27最高使用温度(℃)120表面平滑
  • 生産用ろ紙(No.63) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.63)

    ADVANTEC
    1,849税込2,034
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。
    厚さ(mm)1質量(g)350/m^2入数(枚)100グレードNo.63
  • 硬質ろ紙(No.4A) ADVANTEC

    硬質ろ紙(No.4A)

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
  • 生産用ろ紙(No.102) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.102)

    ADVANTEC
    13,039税込14,343
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。
    厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ
  • 生産用ろ紙(No.327) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.327)

    ADVANTEC
    14,889税込16,378
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。
    厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑
  • 吸水用ろ紙(No.26-WA) ADVANTEC

    吸水用ろ紙(No.26-WA)

    ADVANTEC
    15,980税込17,578
    1組(50枚)
    40日以内出荷
    用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA
  • 生産用ろ紙(No.1650) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.1650)

    ADVANTEC
    3,929税込4,322
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
    厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
  • 生産用ろ紙(No.424) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.424)

    ADVANTEC
    1,599税込1,759
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
    厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
  • 定性ろ紙(No.131) ADVANTEC

    定性ろ紙(No.131)

    ADVANTEC
    24,980税込27,478
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種
  • 定性ろ紙(No.1) ADVANTEC

    定性ろ紙(No.1)

    ADVANTEC
    54,980税込60,478
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種
  • 生産用ろ紙(No.28) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.28)

    ADVANTEC
    12,379税込13,617
    1組(50枚)
    40日以内出荷
    清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
    厚さ(mm)0.7品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑
  • 生産用ろ紙(No.26) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.26)

    ADVANTEC
    4,479税込4,927
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
    用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します厚さ(mm)0.74種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26最高使用温度(℃)120表面平滑
  • 定量ろ紙(No.3) アドバンテック

    定量ろ紙(No.3)

    アドバンテック
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    翌日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途土壌・鉱物・セメント試験仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.23種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.3
  • 定量ろ紙(No.7) アドバンテック

    定量ろ紙(No.7)

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    40日以内出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.18種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.7
  • 定性ろ紙(No.101) アドバンテック

    定性ろ紙(No.101)

    アドバンテック
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.21種類定性ろ紙入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101
  • クロマトグラフィー用ろ紙 アドバンテック

    クロマトグラフィー用ろ紙

    アドバンテック
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
    入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
  • PTFE濾紙(PF-060) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-060)

    アドバンテック
    8,498税込9,348
    1組(20枚)
    5日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様240g/m2 厚さ0.50mm入数(枚)20グレードPF060大きさ47mmΦ
  • ガラスろ紙(GC-90) アドバンテック

    ガラスろ紙(GC-90)

    アドバンテック
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100/m2入数(枚)100用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集グレードGC-90大きさ45mmΦ
  • ガラスろ紙(GD-120) アドバンテック

    ガラスろ紙(GD-120)

    アドバンテック
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.51質量(g)123/m2入数(枚)50用途例液体清澄用およびメンブレンフィルタのプレフィルタグレードGD-120
  • ガラスろ紙(GA-55) アドバンテック

    ガラスろ紙(GA-55)

    アドバンテック
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.21質量(g)55/m2入数(枚)100用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用グレードGA-55
  • ガラスろ紙(GC-50) アドバンテック

    ガラスろ紙(GC-50)

    アドバンテック
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.19質量(g)48/m2入数(枚)100用途例液体シンチレーション計測用グレードGC-50
  • ガラスろ紙(DP-70) アドバンテック

    ガラスろ紙(DP-70)

    アドバンテック
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)ほか
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
    厚さ(mm)0.52質量(g)170/m2用途例蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタグレードDP-70
  • ガラスろ紙(GF-75) アドバンテック

    ガラスろ紙(GF-75)

    アドバンテック
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.35質量(g)60/m2入数(枚)100用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用グレードGF-75
  • フィルター Finn

    フィルター

    Finn
    33,980税込37,378
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Finntip フィルター。
  • フィルター 384 Finn

    フィルター 384

    Finn
    219,800税込241,780
    1箱(10ラック×384本)
    7日以内出荷
    Finntip フィルター。
    仕様●容量レンジ(μL):0.2~50●カラーコード:ターコイズ●滅菌済●※適合証明書(白)付き●※16チャンネルピペット用です。●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-39
  • フィルター 384 Finn

    フィルター 384

    Finn
    209,800税込230,780
    1箱(10ラック×384本)
    5日以内出荷
    Finntip フィルター。
    仕様●容量レンジ(μL):0.2~20●カラーコード:パープル●滅菌済●※適合証明書(白)付き●※16チャンネルピペット用です。●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-38
  • メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入 GVS

    メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入

    GVS
    1箱(100枚)
    欠品中
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
    仕様●孔径(μm):0.45●サイズ(mm):Φ47●入数:1箱(100枚入)●厚さ:100-180μmアズワン品番65-3735-67
  • 折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入 Whatman(ワットマン)

    折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入

    Whatman(ワットマン)
    7,998税込8,798
    1箱(500枚)
    20日以内出荷から24日以内出荷
    折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
  • フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    7,198税込7,918
    1箱(1ケース×25個)
    6日以内出荷
    USPClassVI。分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
    仕様●材質:(本体)PP●未滅菌アズワン品番65-5645-70
  • フィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    フィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    5,898税込6,488
    1個
    63日以内出荷
    オートクレーブ可
    仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-71
  • リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属。9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能。直径47mmのメンブレンに対応
  • プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1箱(1ケース×100枚)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)