1,598件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race C Evo4

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード
    ブラックトレッド
  • 電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)

    電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)

    uniq(ユニーク)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
    付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
  • ミブロ 24 IRC

    ミブロ 24

    IRC
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード
    用途MTB(ジュニア用)ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
  • らくらく空気入れ WINTEC(ウインテック)

    らくらく空気入れ

    WINTEC(ウインテック)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
    付属品虫ゴム、バルブキャップ容量(mL)65適合タイヤバルブ英式
  • 自転車用チューブ IRC

    自転車用チューブ

    IRC
    839税込923
    1本
    当日出荷
    用途自転車用チューブサイズ20×1-1/8(28-451)タイプW/Oバルブ形式米式
  • SE-38 シンクロエクステンダー Panaracer(パナレーサー)

    SE-38 シンクロエクステンダー

    Panaracer(パナレーサー)
    3,098税込3,408
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    仏式バルブに装着することによりバルブの長さを38mm伸長させることが可能。 付属の専用シールパッキンにより空気漏れを防ぎ高圧使用に対応。
    用途ディープリム使用時の仏式バルブ伸長用アダプター材質本体 : アルミ、シンクロナット : ステンレス寸法(mm)38ブラック質量(g)4/1本バルブ形式仏式アズワン品番64-9555-40
  • 0TH29-F32-C レギュラーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    0TH29-F32-C レギュラーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    一般車から街乗りのスポーツ車まで豊富なラインナップで対応するスタンダードなチューブ。
    サイズ29×1.90-2.35アズワン品番64-9559-88
  • SR-173 BMX用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-173 BMX用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    ブラックサイズ20×2.125H/E
  • 自転車用チューブ IRC

    自転車用チューブ

    IRC
    879税込967
    1本
    5日以内出荷
    サイズ650×54-60Bバルブ形式仏式バルブサイズ48mm
  • 自転車用チューブ IRC

    自転車用チューブ

    IRC(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    サイズ20×1.25-1.40バルブ形式仏式バルブサイズ48mm
  • マイクロポンプ ParkTool(パークツール)

    マイクロポンプ

    ParkTool(パークツール)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
    仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105最大圧縮圧(kPa)690適合タイヤバルブ米式・仏式
  • ミニポンプ ParkTool(パークツール)

    ミニポンプ

    ParkTool(パークツール)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
    仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130最大圧縮圧(kPa)600適合タイヤバルブ米式、仏式
  • 超薄型パッチRS 楕円型 マルニ(マルニ工業)

    超薄型パッチRS 楕円型

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ロードバイク、クロスバイク向けパンク修理パッチ リム打ちに最適な楕円サイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
    仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(楕円型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース厚さ(mm)0.8寸法(mm)(楕円型/RS)21×32
  • 自転車空気入れ げんき21 SHINYA(新屋製作所)

    自転車空気入れ げんき21

    SHINYA(新屋製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
    用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
  • 2ピースバルブ用エクステンダー Panaracer(パナレーサー)

    2ピースバルブ用エクステンダー

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き
    材質アルミバルブ形式仏式
  • ベイパー2 Panaracer(パナレーサー)

    ベイパー2

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    7日以内出荷
    チューブ付属ではありません。
    材質(ビード)スチール黒/黒サイズ26×1.95質量(g)890タイプH/Eバルブ形式英式推奨内圧(kPa)280-450ETRTO規格50-559
  • CG-CX Panaracer(パナレーサー)

    CG-CX

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    8日以内出荷
    走りが軽く、グリップ性能にも優れるCGトレッドパタ-ンを採用したシクロクロスタイヤ。
    サイズ700×32C質量(g)300推奨内圧(kPa)200-500ビードアラミドETRTO規格32-622
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴムタイプW/O
  • タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻CTB用

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
    材質合成ゴム
  • 29erチューブ IRC

    29erチューブ

    IRC(3件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    2ピース仕様のリムーハブルコアを採用
  • プラクティス Panaracer(パナレーサー)

    プラクティス

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
    使用チューブブチルチューブ
  • バフいらず パンク修理革命 マルニ(マルニ工業)

    バフいらず パンク修理革命

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    チューブにさっと一吹し、ウエス等で拭き取るだけでバフ掛けが不要になる便利アイテムです。 チューブ表面の油汚れなどを除去しパッチが強力に接着します。 出張修理を行う際、これ1本でグラインダーを持ち出す手間も掛かりません。
    用途チューブ(自転車)用アズワン品番64-9557-98
  • ロードバイク用パンク修理キット マルニ(マルニ工業)

    ロードバイク用パンク修理キット

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
    用途ロードバイク用
  • C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻

    Panaracer(パナレーサー)(103件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    ペア巻き梱包 海外製
  • RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMO S(リブモS)

    Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
  • チューブパッチセット(MC) TIPTOP

    チューブパッチセット(MC)

    TIPTOP
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    用途自転車、バイク、自動車セット内容5S-15(30枚)5S-16(30枚)5S-1(1箱)5S-65 加硫剤(1本)ハンドラスプ(1本)ハンドローラー(1本)リキッドバッファー(1本)
  • チューブパッチ TIPTOP

    チューブパッチ

    TIPTOP
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ。 強化ゴム内蔵の三層構造。 エンボス加工で強力接着。 重ね貼りができるフェザーエッジ。
    用途自転車
  • リムフラップ (リムバンド) 25本セット SHINKO(シンコータイヤ)

    リムフラップ (リムバンド) 25本セット

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,698税込1,868
    1セット(25本)
    7日以内出荷
    お得なリムバンド25本セット。
    ブラック
  • リムフラップ Panaracer(パナレーサー)

    リムフラップ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    98税込108
    1本
    8日以内出荷
    リムフラップ
  • 補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
  • 補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホース Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
  • タチ SR027 パンクレス 26×1-3/8 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)

    タチ SR027 パンクレス 26×1-3/8 1本巻

    SHINKO(シンコータイヤ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
  • タイヤ SR024 電動用24×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)

    タイヤ SR024 電動用24×1.75 黒/黒 1本巻

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    サイズ24×1.75
  • タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)

    タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
    サイズ20×1.75
  • airbone ZT-A15 フルレンジクイックセッティング&リリースバルブ airbone (エアボーン)

    airbone ZT-A15 フルレンジクイックセッティング&リリースバルブ

    airbone (エアボーン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • V-128 (97310) エコセメント ヘッダー付キポリ袋入 8cc マルニ(マルニ工業)

    V-128 (97310) エコセメント ヘッダー付キポリ袋入 8cc

    マルニ(マルニ工業)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    加硫接着剤(ヘッダー付きポリ袋入り)
    容量(mL)8
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-25 10m×25mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-25 10m×25mm

    Panaracer(パナレーサー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 25mm寸法(mm×m)25×10
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-23 10m×23mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-23 10m×23mm

    Panaracer(パナレーサー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 23mm寸法(mm×m)23×10
  • ゴム糊 角缶 (ノントルエン) N-111 1kg マルニ(マルニ工業)

    ゴム糊 角缶 (ノントルエン) N-111 1kg

    マルニ(マルニ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ゴムのりノントルエンの新サイズ!!
    容量(kg)1
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連