カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(329)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

E-box 虫ゴムロングサイズ
マルニ(マルニ工業)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)5日以内出荷適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム1m。虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。用途【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム1m(100個)色ブラック質量(g)約6長さ(m)約1
E-box 虫ゴム
マルニ(マルニ工業)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)5日以内出荷適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム50cm。虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。用途【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム50cm(100個)色ブラック質量(g)約3長さ(cm)約50
E-box 米英変換アダプタ
Panaracer(パナレーサー)¥26,980税込¥29,6781箱(50個)5日以内出荷米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。用途【まとめ買い】米式バルブを英式バルブに変換するアダプター(50個)色シルバー質量(g)約8
E-box リムフラップテープ1台
ミリオン(共和)¥31,980税込¥35,1781箱(100個)5日以内出荷チューブとリムの間に貼り、ニップルの摩擦でパンクしないよう保護するテープ。カットして使用するテープタイプ。約タイヤ2本分自転車1台分使用可能。(最大WO28×1 3/8リム約2本分)用途【まとめ買い】リムフラップテープ(100個)色グレー長さ(m)約5
E-box SP虫MPブランジャ
ミリオン(共和)¥31,980税込¥35,1781箱(100セット)5日以内出荷虫ゴム不要のスーパーバルブ。従来の虫ゴムと比べ耐久性に優れており、自然な空気漏れが少ない。用途【まとめ買い】虫ゴム不要のスーパーバルブ(100セット)長さ(mm)約22色シルバー
E-box Hiパッチセット
マルニ(マルニ工業)¥22,980税込¥25,2781箱(100セット)5日以内出荷3つの種類が入ったパンク修理用パッチセット。薄くてきれいな仕上がりの強力タイプです。用途【まとめ買い】3つの種類が入ったパンク修理用パッチセット(100セット)色ブラックパッチ径(Φmm)2枚(約29×43mm)、2枚(約32×52mm)、2枚(直径約25mm)
RIDEARMOR
Vittoria¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷RIDEARMOR は、最も過酷な路面コンディションに対応する、最もタフなロードタイヤ。あらゆるアスファルトと気象条件において、快適性とグリップに重点を置きながら、信頼できる耐久性と長い摩耗寿命を実現。通勤・通学やハードなトレーニングを行うサイクリストが自転車用タイヤに求める信頼性と耐久性を提供するために設計された、ロードタイヤ・シリーズに新たに加わった製品です。用途TUBE/TLR対応色ブラックケーシング【TPI】ナイロン100![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)
充電式ポータブルエアーポンプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能。持ち運びがしやすい小型軽量設計用途乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ寸法(mm)130×88×50質量(g)約380使用温度範囲(℃)0~45電源出力:5V/1A最大出力(W)60バッテリー内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2単位bar、Psi、kPa、kg/cm2動作電圧DC7.4Vホース長さ(mm)約300圧力範囲(kPa)エアー:20~995入力電圧DC5V/1A Type-C
Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。色黒/黒
グラベルキングZX R
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷軽さにこだわったTHE レーシングタイヤ。勝ちにこだわるライダーは数gの軽量化にも貪欲に取り組む。Rモデルは勝つための軽さにこだわったTHE レーシングタイヤ。色黒/アンバー推奨内圧(kPa)MAX400
タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。色タンサイドビードアラミド
タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。色タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
タイヤ SIREN COMP RISE
IRC¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ。低転がりと高いグリップを両立。競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。ビードアラミド
タチ 90型KK 足楽NEO BUSINESS
IRC¥3,998~税込¥4,398~1本7日以内出荷対荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに、荷重を多く積んで走る機会が多い「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方ビードスチール標準空気圧(kPa)300(3kgf/cm2)
B-boxパンク修理セット
マルニ(マルニ工業)¥16,980税込¥18,6781箱(30個)5日以内出荷パンク修理に必要なアイテムが入った強力接着のパッチ入りパンク修理セットのロット商品。用途お徳用パンク修理セット(30個セット)仕様ゴムのり(本):1、紙やすり(枚):1、虫ゴム(本):2容量(mL)ゴムのり:8質量(g)約20(1個)枚数1(パッチMサイズ)、5(パッチSサイズ)サイズ(mm)32×52(パッチMサイズ約)入数(個)30直径(mm)約25(パッチSサイズ)
B-boxチューブ27X13/8
ミリオン(共和)¥18,980税込¥20,8781箱(20本)5日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。用途お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)形状バルブ:英式色ブラックサイズ27×1 3/8(1 1/2兼用)、27型入数(本)20
B-boxチューブ26X13/8
ミリオン(共和)¥18,980税込¥20,8781箱(20本)5日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。用途お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)形状バルブ:英式色ブラックサイズ26×1 3/8(1 1/2兼用)、26型入数(本)20
B-boxチューブ24X13/8
ミリオン(共和)¥18,980税込¥20,8781箱(20本)5日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。用途お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)形状バルブ:英式色ブラックサイズ24×1 3/8(1 1/2兼用)、24型入数(本)20
ミニポンプ HOSE ホース付き
FORCE¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷ホース付きのミニポンプです。フレーム取り付け用ケージ付属。対応バルブ:米式・英式バルブ。(120PSI/8BAR)用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 ミニポンプ色ブラック質量(g)81.5バルブ型式米仏対応収納寸法・高さ(cm)15.5
NORIN 袋入チューブ EV
サギサカ(SAGISAKA)¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。バルブ形状:英式用途自転車用スタンダードチューブ色ブラックバルブ形式英式
タイヤ20×2.125 耐摩耗
サギサカ(SAGISAKA)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷トレッド部(接地面)を細かく設定することで、スムーズな走り心地を実現。用途耐摩耗性にすぐれているコンパウンドゴム採用したタイヤ色ブラックサイズ20×2.125HE質量(g)約750
700Cパンクしにくいタイヤ
サギサカ(SAGISAKA)¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷通勤、通学時などの急なパンクのリスク軽減におすすめです。商品はタイヤのみです。用途突刺しパンクやリム打ちパンクに強い厚さ9mmの肉厚タイヤ色ブラックサイズ700×32C質量(g)約830
フロアポンプ フォールディング
FORCE¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ベースが90度に回転でき、エアゲージと同じ向きにできることで省スペースにて、収納が可能になったフロアポンプ。英 /仏 /米 バルブがレバーの切り替えで対応する新型クレバーバルブ口金。ロード・ハイプレッシャー対応(MAX:160psi)用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 フロアポンプ色ブラック/グレータイプ英米仏
ロードタイヤ ストームR1
ARISUN¥5,698税込¥6,2681本12日以内出荷耐久性・走行性能・気密性のすべてを高いレベルで実現し、究極のライド体験を提供します。220TPI(110TPIを2層構成)によるしなやかさと強度の両立。細かな路面の変化を吸収しつつ、軽やかな転がりを実現。まさに、レースレベルのスムーズな走行感を体験できます。一般的なチューブレスレディタイヤでは耐パンクベルトを省略する場合がありますが、ストームR1はその常識を覆します。ARMOR REXとシーラントの相乗効果で、予期せぬパンクトラブルを大幅に軽減。これにより、長時間のライドでも安心して走行可能です。高性能なRB?ELITE技術により、エア抜けを最小限に抑制。これにより、空気圧管理の手間を減らし、最適なパフォーマンスを長時間維持できます。レース志向のライダーはもちろん、ロングライドを楽しむサイクリストにも最適な設計。圧倒的な安定感と走行性能を誇るストームR1で、より速く、よりスムーズなライドを手に入れましょう。用途サイズ:700×28mm(28-622)。重量:約280g。フックレスリム最大リム幅(推奨):23mm(内幅)
グラベルキングZX
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
EXERACER PRO folding
IRC¥5,298~税込¥5,828~1本8日以内出荷トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング
82型KK ささら (赤裏)
IRC¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。ビードスチール空気圧3kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300
EXERACER
IRC¥4,198税込¥4,6181本8日以内出荷耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開。抗菌ゴム使用ビードスチール空気圧7kgf/cm2空気圧(kPa[psi])700標準空気圧(PSI)100
Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目
IRC¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤビードフォールディング
EXERACER PRO RISE
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能。高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング空気圧6.0-10.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-1000標準空気圧(PSI)90-145
Formula PRO TL RBCC 6代目
IRC¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避ビードフォールディング
Formula PRO TL X-GUARD 6代目
IRC¥8,098税込¥8,9081本8日以内出荷耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避色ブラックビードフォールディング
ASPITE PRO S-LIGHT
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。ビードフォールディング![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)
SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]
IRC¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧3.0-5.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300-500標準空気圧(PSI)45-75
ASPITE PRO RBCC
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。色ブラックビードフォールディング
正しく測れる電動PUMP
サギサカ(SAGISAKA)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷正確な空気圧管理でタイヤトラブルを未然に防ぐ!。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。お求めやすい価格、且つ、必要十分の機能を抑えたスタンダードモデル。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1色ブラック質量(g)375定格電圧(V)7.4圧力最大空気圧:150psi連続使用時間(分)10最大圧力(bar)空気圧:10.3充電時間(時間)4ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1800×2エア流量(L/min)18
レジャーポンプミニ英米用
サギサカ(SAGISAKA)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷小型・軽量 自転車・レジャーへ幅広く活躍。レジャー向けのコンパクトポンプ。余裕の長さ450mmロングホース付き。対応口金種別:米式レバー付き/英式:トンボ口付属用途自転車用空気入れ。ボールや浮き輪等にも使用可能仕様●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●英式トンボ口(個):1色シルバー質量(g)185タイプ英米ホース長さ(mm)450本体長さ(mm)300
空気圧オシラセ奉行一般用
サギサカ(SAGISAKA)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)5日以内出荷英式バルブにセットして空気圧低下をお知らせ!。推奨空気圧300Kpaのタイヤ用。空気圧が低圧になると、ゲージの赤色部分が見えるようになり空気注入のタイミングをお知らせします。推奨空気圧はあくまで目安です。用途自転車一般用バルブ変換アダプター1台分仕様●ゲージ付きキャップ(個):2●バルブコア(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2色シルバー
空気圧オシラセ奉行高圧用
サギサカ(SAGISAKA)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)5日以内出荷英式バルブにセットして空気圧低下をお知らせ!。推奨空気圧450Kpa以上のタイヤ用。空気圧が低圧になると、ゲージの赤色部分が見えるようになり空気注入のタイミングをお知らせします。推奨空気圧はあくまで目安です。用途自転車高圧用バルブ変換アダプター1台分仕様●ゲージ付きキャップ(個):2●バルブコア(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2色シルバー
チューブ 26×1.5/2.125
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48色ブラックサイズ26×1.5/2.125バルブ形式英式











![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)

























![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)