絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 110(4)
- 120(5)
リム径(inch)
- 17(5)
- 18(4)
偏平率(%)
- 80(5)
- 90(4)
タイプ
- TL(3)
- WT(4)
- その他(1)
速度記号/荷重表示
- 61S
- 52H(9)
- 54H(21)
- 56H(9)
- 57H(19)
- 58W(24)
- 61H(14)
- 62H(9)
- 63H(13)
- 64H(8)
- 65H(13)
- 66H(15)
- 67H(19)
- 69H(12)
- 69W(19)
- 70W(8)
- 72W(9)
- 73W(22)
- 75W(18)
- 77H(10)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
- 2.5~3未満(7)
2.5~3未満
パターン
- BT39SS(1)
- BT45(1)
- K527(1)
- K555F(1)
- L309(1)
- TRAILMAX(1)
- TT100GP(1)
- TT900GP(1)
BT39SS・BT45・K527・K555F・L309・TRAILMAX・TT100GP・TT900GP
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
110(4)
120(5)

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
BATTLAX BT39SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から8日以内出荷プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
BATTLAX BT45/V
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。