絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 130
- 60(4)
- 70(8)
- 80(21)
- 90(41)
- 100(37)
- 108(1)
- 110(60)
- 115(3)
- 120(82)
- 140(50)
- 150(51)
- 160(39)
- 165(1)
- 168(1)
- 170(24)
- 180(47)
- 190(31)
- 200(19)
- 240(9)
- タイヤ幅(mm)をもっと見る
リム径(inch)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(21)
- 17(20)
- 18(19)
- 19(3)
- 21(2)
偏平率(%)
- 60(4)
- 70(26)
- 80(16)
- 90(18)
タイプ
- TL(30)
- WT(6)
- その他(4)
速度記号/荷重表示
- 48H(1)
- 61H(2)
- 61W(3)
- 62H(4)
- 62W(1)
- 63H(6)
- 63V(3)
- 63W(2)
- 64H(1)
- 65H(7)
- 65P(1)
- 65Q(1)
- 65S(1)
- 66H(3)
- 66P(4)
- 66S(1)
- 66V(3)
- 67H(9)
- 68V(3)
- 73H(4)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
- 2.5~3未満(1)
- 3~3.5未満(16)
- 3.5~4未満(17)
2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満
パターン
- A41(1)
- AC04(1)
- AT41(1)
- AX41(1)
- AX41S(1)
- BATTLAX SC(1)
- BT39(1)
- BT46(1)
- D220ST(1)
- D221FA(1)
- D251(1)
- D254F(1)
- D401(1)
- D402(1)
- D402F(1)
- D404(1)
- D404F(1)
- D408(1)
- D408F(2)
- EXEDRA MAX(2)
- パターンをもっと見る
A41・AC04・AT41・AX41・AX41S・BATTLAX SC・BT39・BT46・D220ST・D221FA・D251・D254F・D401・D402・D402F・D404・D404F・D408・D408F・EXEDRA MAX・パターンをもっと見る
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(25)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- SHINKO(シンコータイヤ)(4)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SHINKO(シンコータイヤ)・PIRELLI(ピレリ)・MICHELIN(ミシュラン)・METZELER(メッツラー)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
90(41)
100(37)
110(60)
120(82)
130
140(50)
150(51)
160(39)
180(47)
190(31)
タイヤ幅(mm)をもっと見る

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
TRAIL WING(ON主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷から7日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷から11日以内出荷街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様用途タイヤ・足回り
HYPERSPORT S21
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
PILOT STREET RADIAL
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷から9日以内出荷250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。リム径(inch)17
EXEDRA MAX(ラジアル)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
AACCOLADE AC-04
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664
MADE IN USA D402(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ!。 スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。 新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。 AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。用途タイヤ・足回り偏平率(%)80
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
EXEDRA G853
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷から12日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
ROUTE MT 66
PIRELLI(ピレリ)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷国産クルーザー系バイクに最適!。長距離ライドを思いのままに!!。。・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現。・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供。・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム構造TLパターンA41
オンロードバイアスタイヤ GT301
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。タイプTLパターンGT301Fリム径(inch)16偏平率(%)80
SR734
SHINKO(シンコータイヤ)¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。構造TLリム径(inch)15
D254
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。適合フロントタイプTLタイヤサイズ130/60R19M/C 61HパターンD254 F主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)130リム径(inch)19速度記号/荷重表示61H偏平率(%)60
NIGHT DRAGON F
PIRELLI(ピレリ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
ME888 MARATHON ULTRA R
METZELER(メッツラー)¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
D423
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980~税込¥26,378~1本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。用途ホンダVT1300CX(’12~)用
SPORTMAX ROAD SPORT
DUNLOP(ダンロップ)¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。タイプWT or TLパターンROAD SPORT
EXEDRA MAX(バイアス)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。