絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 120(2)
- 140(1)
- 180(4)
リム径(inch)
- 16(4)
- 17(3)
偏平率(%)
- 65
- 35(1)
- 40(7)
- 50(26)
- 55(43)
- 60(59)
- 70(96)
- 75(6)
- 80(78)
- 85(2)
- 90(65)
- 100(23)
- 485(1)
- 500(1)
- 580(2)
- 590(2)
- 595(1)
- 600(3)
- 605(1)
- 620(1)
- 偏平率(%)をもっと見る
タイプ
- TL(4)
速度記号/荷重表示
- 81H(2)
標準リム幅(inch)
- 5~5.5未満(3)
5~5.5未満
パターン
- D407(2)
- H50(1)
- KR389(1)
D407・H50・KR389
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・MICHELIN(ミシュラン)・METZELER(メッツラー)・PIRELLI(ピレリ)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
120(2)
140(1)
180(4)

BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
MADE IN USA D402(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
ME888 MARATHON ULTRA R
METZELER(メッツラー)¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
DIABLO ROSSO CORSA
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。 一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。 レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
MADE IN USA D407(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTLパターンD407標準リム幅(inch)5