絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 80(5)
- 90(7)
- 100(12)
- 108(1)
- 110(25)
- 120(19)
- 130(16)
- 140(11)
- 150(17)
- 160(4)
- 170(9)
- 180(1)
リム径(inch)
- 8(2)
- 10(5)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(10)
- 16(21)
- 17(29)
- 18(20)
- 19(12)
偏平率(%)
- 80
- 35(1)
- 40(7)
- 50(26)
- 55(43)
- 60(59)
- 65(7)
- 70(96)
- 75(6)
- 85(2)
- 90(65)
- 100(23)
- 485(1)
- 500(1)
- 580(2)
- 590(2)
- 595(1)
- 600(3)
- 605(1)
- 620(1)
- 偏平率(%)をもっと見る
タイプ
- TL(37)
- WT(13)
- その他(5)
速度記号/荷重表示
- 46S(3)
- 48P(2)
- 52H(4)
- 52S(4)
- 53H(2)
- 57H(5)
- 58H(4)
- 58V(3)
- 58W(2)
- 59V(3)
- 60V(3)
- 61H(5)
- 61S(5)
- 65H(7)
- 66V(3)
- 69H(3)
- 71H(4)
- 71V(5)
- 77H(5)
- 77S(3)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(10)
- 2.5~3未満(25)
- 3~3.5未満(12)
- 3.5~4未満(9)
- 4~4.5未満(6)
- 4.5~5未満(1)
2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満
パターン
- A41(2)
- AC04(1)
- AT41(1)
- AX41(1)
- AX41S(1)
- BATTLAX SC(1)
- BT016PRO(1)
- BT39(1)
- BT39SS(1)
- BT46(1)
- BT601SS(2)
- D205(1)
- D205F(1)
- D401(1)
- D404(1)
- D408F(1)
- D418(1)
- EXEDRA MAX(2)
- G853(2)
- L309(2)
- パターンをもっと見る
A41・AC04・AT41・AX41・AX41S・BATTLAX SC・BT016PRO・BT39・BT39SS・BT46・BT601SS・D205・D205F・D401・D404・D408F・D418・EXEDRA MAX・G853・L309・パターンをもっと見る
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
- METZELER(メッツラー)(7)
- PIRELLI(ピレリ)(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- Gクラフト(1)
- STEADY(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・METZELER(メッツラー)・PIRELLI(ピレリ)・SHINKO(シンコータイヤ)・MICHELIN(ミシュラン)・Gクラフト・STEADY
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
80(5)
90(7)
100(12)
110(25)
120(19)
130(16)
140(11)
150(17)
160(4)
170(9)

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,098~税込¥11,108~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
TRAIL WING(ON主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
BATTLAX BT39SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から8日以内出荷プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
BATTLAX SPORT TOURING T33
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から6日以内出荷驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から11日以内出荷街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様用途タイヤ・足回り
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
8インチワイドタイヤ B77(バナナ)
STEADY(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷から19日以内出荷各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。リム径(inch)8
BATTLAX BT-601SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から10日以内出荷ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。タイプT/LパターンBT601SSリム径(inch)12
PHANTOM SPORTSCOMP
PIRELLI(ピレリ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷レトロなルックスに最新の技術をフィードバック 個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。 軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。 独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。
BT601SS WET
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフ。メッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)
EXEDRA MAX(ラジアル)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
AACCOLADE AC-04
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664
オンロードバイアスタイヤ K730
DUNLOP(ダンロップ)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプTLタイヤサイズ110/80-17M/C 57SパターンK730標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110リム径(inch)17速度記号/荷重表示57S偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ F24
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。標準リム幅(inch)2.5リム径(inch)19
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
BATTLAX SPORT TOURING T32
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷から10日以内出荷あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル 「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。 さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。 天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。 いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。 こんなお客様におすすめ ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に 高いウェット性能をお求めのお客様に 出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に用途タイヤ・足回りパターンT32商品タイプTL
90/80R17 TL MOTO03 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 スリック適合FrontタイプT/Lタイヤサイズ90/80R17 M3タイヤ幅(mm)90リム径(inch)17コンパウンドM偏平率(%)80
BATTLECROSS X20
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から6日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。 ※一般公道では走行できません。用途タイヤ・足回りパターンX20
BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ!。 スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。 新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。 AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。用途タイヤ・足回り偏平率(%)80
Steady B-77 (FR)110/80-8 47J WT
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。タイヤサイズ110/80-8タイヤ幅(mm)110リム径(inch)8偏平率(%)80
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ
DUNLOP(ダンロップ)¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
ME888 MARATHON
METZELER(メッツラー)¥42,980税込¥47,2781本7日以内出荷タイヤサイズ210/40R18M/CTL 73Hタイヤ幅(mm)80リム径(inch)10偏平率(%)80