絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(89)
- ULAC(ユーラック)(48)
- CAPTAIN STAG(41)
- J&C(26)
- CROPS(クロップス)(25)
- ニッコー(15)
- TOP(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(15)
- アサヒサイクル(12)
- FORCE(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- Zefal(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色

U字マイセットダイヤルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。材質スチール色ブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式鍵ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥769税込¥8461個翌々日出荷4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)900太さ(mm)6
ダイヤル式結束バンド鍵
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
頑丈ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
激強力両面テープ ビニール用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
UNICO ダイヤル式メタルバンドロック
UNICO(ユニコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・76gと軽くて切断されにくいステンレス製。・自転車の施錠をはじめ、様々な用途に利用できる使い勝手の良い50cm長。・ラチェット式に締まっていくので背常時の輪っかの大きさを調整可能。・リリースレバーで解除の使いやすい仕様。・鍵が不要の3桁ダイヤル式、暗唱番号簡単設定!。・外装をプラスチックでコーティングしているので自転車に傷が付きにくい。・自転車のロック・電動自転車の充電器のロック・前かごに入れたバッグのひったくり防止など用途は様々材質ステンレス(バンド)、合金(ダイヤル)、プラスティックコーティング(製品外装)色ブラック質量(g)76長さ(cm)(バンド)50全長(cm)56.4
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
キー&ダイヤルが使えるロック
GORIN(ゴリン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。長さ(mm)600キー方式ディンプルキー
シリンダー式大型リング錠
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用) 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチール色シルバーキー方式シリンダーキーアズワン品番64-9540-90
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用付属品キー2本、専用ブラケット![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
3桁ダイヤルワイヤーロック
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500
マイダイヤルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定できる4桁ダイヤル式。材質 本体:ABS樹脂/ケーブル:スチール/コーティング:PVC用途自転車用ダイヤル式ワイヤーロック長さ(mm)900色ブラックワイヤー太さ(mm)12
バッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式
FINO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷可変式4桁ダイヤル錠。シリコンカバー付き本体。意匠登録第1725452号用途サイズ:8mmX280mm
コンパクトワイヤーロック Wired Lock
和合商事¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!。ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
スリーブダイヤルロック 30cm
FORCE¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。長さ(mm)300キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
シリコンロック 60cm ダイヤル式
FORCE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。長さ(mm)600キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
マイセットコンパクトダイヤル60
TOP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定可太さ(mm)10
リングロック プレスキー WO用
GORIN(ゴリン)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷スタンダードなリング錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式プレスキー
サークル錠
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。 取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)200周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
ワイヤーロック100D
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)184周長(mm)1040ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
極太4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)498周長(mm)1030ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック100
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)175周長(mm)1100ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
サークロック・ディンプルキー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷走行中にロックのかからない安心セーフティ機能付。不正開錠されにくいディンプルキー。キー3本付。材質スチール・樹脂色ブラック質量(g)420径(Φmm)対応バンド:13、16、19
ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)41ワイヤー径(Φmm)2.5×1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12×56
防犯ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック
GORIN(ゴリン)¥519税込¥5711個4日以内出荷電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm色ブラック寸法(Φ×mm)8×300
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」
WAKI(和気産業)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止。電動工具の持ち去り防止。車上荒らしでの持ち去り防止材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
コットンスリーブチェーンロック
FOGLIA¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ たすき掛けで持ち運びも簡単 チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。用途保安用ロック長さ(mm)1200寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28キー方式ダイヤル式















![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)