絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
496件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エブリロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エブリロック・ディンプルキー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    899税込989
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
    質量(g)215長さ(cm)ワイヤー:60ワイヤー太さ(mm)12
  • アルロック・ステンレス BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルロック・ステンレス

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    サビに強いステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。
    長さ(cm)ワイヤー:70ワイヤー太さ(mm)12
  • K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO CROPS(クロップス)

    K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO

    CROPS(クロップス)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
    付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
  • 錠前・シートステー取付専用 Panasonic(パナソニック)

    錠前・シートステー取付専用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    SW対応のシートステー取り付け専用錠前です。ダブルディンブルキー2本付
    ブラック主要車種SW
  • 4連可変ダイヤル式ワイヤー錠 J&C

    4連可変ダイヤル式ワイヤー錠

    J&C
    998税込1,098
    1個
    10日以内出荷
    タスキ掛けでスタイリッシュに。コンパクトに収納。カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。1200mmロングチェーン。車体に優しい布カバー付き
    用途本体寸法:Φ3mm(線径) × 1200mm
  • 4連可変式ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    4連可変式ワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)
    998税込1,098
    1個
    21日以内出荷
    番号設定が簡単にできるナンバーセット機構付。お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
    サイズ(mm)Φ12×600
  • ユニークワン キー式チェーンロック Magic One

    ユニークワン キー式チェーンロック

    Magic One
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)1200太さ(mm)4
  • ディンプルキー リング錠 J&C

    ディンプルキー リング錠

    J&C
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
  • シリンダーリング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダーリング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
  • ボタン式リング錠 GORIN(ゴリン)

    ボタン式リング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ブラケット付コイル錠 ダイヤル式 アサヒサイクル

    ブラケット付コイル錠 ダイヤル式

    アサヒサイクル
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ダイヤルBTロック J&C

    ダイヤルBTロック

    J&C
    948税込1,043
    1本
    4日以内出荷
    ブラック
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 空色(AQ)アクア GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 空色(AQ)アクア

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付空色(AQ)アクア
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付藤色(PU)パープル
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 翠色(KH)カーキ GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 翠色(KH)カーキ

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付翠色(KH)カーキ
  • 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス)

    5桁頑丈ロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    【商品特徴】。鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】。ブランド:ROCKBROS。長さ:約57cm / 約87cm。重さ:約308g / 約438g。太さ:約1.8cm
    用途【用途】。この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
  • NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック ニッコー

    NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック

    ニッコー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
    用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。ブラック。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
  • N271W-2000 CL-P クリアー ニッコー

    N271W-2000 CL-P クリアー

    ニッコー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
    用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付クリアーキー方式ワイヤーロック
  • ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック ニッコー

    ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック

    ニッコー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
    用途Length:1200mm。Diameter:4mm。Weight:370gブラック
  • 丸型鍵 ROCKBROS(ロックブロス)

    丸型鍵

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
    用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
  • カラフルワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    カラフルワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。
    材質亜鉛合金、鋼質量(g)220寸法(Φmm)10外寸(mm)Φ10×650(ダイヤル部Φ29)キー方式ダイヤル
  • パイソンワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    パイソンワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。
    仕様付属キー本数:3材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)質量(g)約125キー方式シリンダ錠
  • ソフトワイヤーロック袋入 サギサカ(SAGISAKA)

    ソフトワイヤーロック袋入

    サギサカ(SAGISAKA)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。使いやすいシリンダーキー採用。
    セット内容キー2本付きスモーク長さ(cm)約60キー方式シリンダー太さ(mm)約6
  • コンパクトダイヤルロック SL サギサカ(SAGISAKA)

    コンパクトダイヤルロック SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
  • ナンバーワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    ナンバーワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ブラックタイプキーロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式ボタンリング錠 JC-080CLB J&C

    可変式ボタンリング錠 JC-080CLB

    J&C
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    本体:可変式ボタンリング錠
    ブラック径(Φmm)バンド:13、16、19キー方式可変式ボタンリング錠
  • 自転車用ヘルメットロック トライメイト

    自転車用ヘルメットロック

    トライメイト(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
    用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
  • ウェーブキーワイヤーロック 12×60 G227W GORIN(ゴリン)

    ウェーブキーワイヤーロック 12×60 G227W

    GORIN(ゴリン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    不正開錠に強いウェーブキーを採用したワイヤーロック。カギ穴へのほこり等の侵入を防ぐカギ穴シャッター機構付き。
  • カラビナチェーンロック K9C VALKYRIE SLR ULAC(ユーラック)

    カラビナチェーンロック K9C VALKYRIE SLR

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単で 高品質のナイロンスリーブが自転車を傷から保護します リセット可能なコンビネーションロック
    ブラック質量(g)420ケーブル長(cm)100チェーン寸法(mm)3
  • 5mm チェーンロック Y10C EURO STILE ULAC(ユーラック)

    5mm チェーンロック Y10C EURO STILE

    ULAC(ユーラック)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
    質量(g)545. / 1.2lbs (lock only)キー方式ディプルキーケーブル長(cm)100 (39in)ケーブル径(Φmm)5 (0.19in)
  • CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)

    CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)

    CROPS(クロップス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
    グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
  • ワイヤー錠180D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠180D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • ワイヤー錠150D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠150D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1500キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • アルミUロック TOP

    アルミUロック

    TOP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    アルミ素材のU字シリンダーロック
    用途保安用ロック付属品キー3本材質アルミニウムシルバー内寸法(mm)約77×55キー方式シリンダーキー
  • 110db アラームケーブルロック THE BEE GO ULAC(ユーラック)

    110db アラームケーブルロック THE BEE GO

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
  • シリコンカバーワイヤーロック 1970 ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーワイヤーロック 1970

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    15mm×60cm Memory Cable シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
    仕様長さ:15mm×60cm
  • 形状記憶ワイヤーロック AVENIR ULAC(ユーラック)

    形状記憶ワイヤーロック AVENIR

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    15mm×60cm 形状記憶ワイヤーロック ディンプルキー
  • シリコンカバーワイヤーロック Kokomo ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーワイヤーロック Kokomo

    ULAC(ユーラック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    12mm×60cm シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
    仕様長さ:12mm×60cm
  • 5mm チェーンロック EURO STILE ULAC(ユーラック)

    5mm チェーンロック EURO STILE

    ULAC(ユーラック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ネオケーブルロックコンボ EN MASTER ULAC(ユーラック)

    ネオケーブルロックコンボ EN MASTER

    ULAC(ユーラック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm ワンタッチブラケット付き TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
自転車用カギ(ロック)