絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(88)
- ULAC(ユーラック)(48)
- CAPTAIN STAG(41)
- J&C(26)
- CROPS(クロップス)(24)
- ニッコー(15)
- TOP(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(15)
- アサヒサイクル(12)
- FORCE(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- Zefal(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色

コットンスリーブチェーンロック
FOGLIA¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ たすき掛けで持ち運びも簡単 チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。用途保安用ロック長さ(mm)1200寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28キー方式ダイヤル式
SOKULOCK
Kawasumi(川住製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。汎用性抜群のサイズ感。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。老若男女問わないシンプルなカラー材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン長さ(mm)約532質量(g)73全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14キー方式ダイヤル式
GR ウェーブワイヤー錠 227W
GORIN(ゴリン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200色迷彩質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
フリーリングロック
J&C¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用キー方式ディンプルキー内寸法(縦×横)(mm)80×60
プッシュボタン式サークル錠
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET
ULAC(ユーラック)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷長すぎず携帯できる、バランスの良いチェーンロック。高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。高品質のナイロンスリーブがバイクを傷から守ります。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途マイセット4桁ダイヤルチェーンロック。直径: 4mm。長さ: 120cm。重量:420g
ダイヤルチェーンロック
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。全長約60cmで、幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!材質合金鋼+ABS、PP質量(g)約400桁数5桁全長(cm)約60
太い4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)357周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)250周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
コンパクト4ダイヤルロック120
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のコイルワイヤーロック。電動アシスト自転車のバッテリーロック、ヘルメットロック、宅配BOXのロックに最適材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)89周長(mm)1290ワイヤー長(mm)1200太さ(mm)4
太い4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)268周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
ワイヤーロック35W
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)170周長(mm)430ワイヤー長(mm)350太さ(mm)12
ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ
フジテック・ジャパン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。付属品キー2個材質本体:ABS樹脂、鉄、ダイカスト /ワイヤー:スチール/ワイヤーカバー:PVCロックキー&ダイヤル式ケーブル長(cm)105ケーブル太さ(mm)11.5
ワイヤー錠 ダイヤル式
GORIN(ゴリン)¥998税込¥1,0981個21日以内出荷使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
LOCK#6
L-STAR¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。用途自転車防犯ワイヤー錠色マットブラック/ホワイトワイヤー長(mm)2000ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
マイセットダイヤルワイヤー錠
TOP¥799税込¥8791本当日出荷お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル用途自転車防犯ワイヤー錠色ブラックワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)8
コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル
GORIN(ゴリン)¥479税込¥5271個21日以内出荷コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付色藤色(PU)パープル
LEDダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」
WAKI(和気産業)¥4,998税込¥5,4981巻翌々日出荷盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。用途自転車の地球ロックに。車のハンドルを固定して盗難防止対策に。キャンプギア持ち去り防止など材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約2000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
自転車用ヘルメットロック
トライメイト(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール色ブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
バッテリーロック ダイヤル
FINO¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
ロック用サドルポストブラケット
FORCE¥569税込¥6261個6日以内出荷市販のワイヤーロックをシートポストに収納するためのブラケット。縦取付け・横取付けの2方向に取付け可能なブラケット。用途ワイヤーロックをスッキリ収納。適合ワイヤ径(Φmm)6~12取付け方法シーポスト取付け
ミニロック ストレートワイヤー 180cm
FORCE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途ツーリングに最適なワイヤーロック。長さ(mm)1800キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5
カラビナ&コイルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カラビナ型ロングワイヤー錠。寸法(縦×横)(mm)外寸:約130×90ワイヤー長(mm)1800(コイル巻ワイヤー)鍵4桁マイセットダイヤル
GRロック G229W
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
可変式MEGAダイヤルワイヤーロック
J&C¥799税込¥8791個6日以内出荷から9日以内出荷ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能仕様マイセットタイプ(番号可変式)ワイヤー長(mm)700
U型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。付属品ダブルディンプルキー3本質量(g)約355(本体のみ)内径(mm)約76×128
ケーブルロック 70cm
WINTEC(ウインテック)¥669税込¥7361個6日以内出荷から8日以内出荷不正開錠に強いディンプルキー採用。安心の3本キー用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
キーアセンブリ X0U-HA8J0-12
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER
ULAC(ユーラック)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック。 太くするケーブルで安全性がたかくになります。柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。専用ブラケット付き用途ワイヤーマイセット4桁。ダイヤルロックブラケット付。直径:10mm。長さ:180cm。重量:300g
シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。防塵蓋がシリンダーを保護。500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック。直径:5mm。長さ:100cm。重量:545g
小型ダイヤルコイルロックGL
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個5日以内出荷コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。主な材質 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール、コーティング:PVC用途自転車用ダイヤル式コイルロック長さ(cm)90ワイヤー太さ(mm)2.5