扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納CRECOTE4日以内出荷
【4段階風量調節&静音】この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。付属品USBケーブル、リモコン刃数5色白風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)充電電圧(V)DC 5/3~4A充電時間(時間)約5~7収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120稼働時間(時間)6~50伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165CRECOTE4日以内出荷
機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。付属品USBケーブル、ストラップ電流(A)2消費電力(W)0.9~6入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165機能ペルチェ冷却充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3600使用時間(時間)約1.5~11.5
扇風機 ハンディファン ミニCRECOTE4日以内出荷
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。付属品USBケーブル入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192バッテリー容量(mAh)1200
折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20CRECOTE4日以内出荷
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20入力(電圧/電流)DC5V=1Aバッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約2~5.5
ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60CRECOTE4日以内出荷
パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。付属品USBケーブル、収納袋色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60風量3段階バッテリー容量(mAh)1600定格入力DC5.0V/1.0A動作電流(A)0.3~0.9
冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152CRECOTE4日以内出荷
機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?
用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152入力(電圧/電流)DC5V=1A機能ペルチェ冷却風量調整100段階無段階バッテリー容量(mAh)2000稼働時間(時間)約1~6
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります