絞り込み
ハネ径(cm)
- 18(2)
機能
風量調節(4)
ハネ枚数
- 7(2)
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(104)
- スイデン(99)
- TRUSCO(99)
- 日動工業(84)
- YAMAZEN(山善)(84)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(36)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- J&S(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- おおたけ(21)
- CRECOTE(21)
- ユアサ(ユアサプライムス)(18)
- ブランドをもっと見る

除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー
シャープ¥32,980税込¥36,2781台欠品中省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機。梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しに。除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分。除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)。スイングルーバー:手動。タイマー:切タイマー(2/4/6時間)。チャイルドロック付き。プラズマクラスター7000用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り
シャープ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷プラズマクラスター搭載のリビング扇風機。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭。チャイルドロック機能付き。サーキュレーターとしても活躍。◇風量切替:8段階(リズム風あり)。◇モーター:DCモーター。◇タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)。◇首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)。◇プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳。◇コード長さ:約1.8m用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇質量(kg)4.2色ホワイト消費電力(W)21※風量最大運転時、左右首振りありモーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)
プラズマクラスター サーキュレーター
シャープ¥23,980税込¥26,3781台欠品中自然の力を応用した、大風量プラズマクラスターサーキュレーター。コンパクトながらパワフルな送風で、二間続きの部屋や吹き抜けなど大空間でも、しっかり空気を循環します。【会話を妨げない低騒音】リビングなどの広い空間では、パワフルに空気循環しながらも、運転音で団らんやくつろぎの時間を邪魔しません。【おやすみの時は、静かに運転】寝室に適した静かな運転で、空気を循環します。【史上最高濃度のプラズマクラスターNEXT搭載】高濃度プラズマクラスターイオンの風は、部屋干しの生乾きのニオイを消臭するなど高い空気浄化力を発揮します。【いつでも清潔、カンタンお手入れ】工具を使わず手だけで前ガード、後ろガード、ファンを取り外せます。取り外したパーツは水洗いができ、いつでも清潔な状態を保てます。【上下左右に首を振る3Dターン】パワフルな送風と上下左右の首振りで効率よく空気を循環します。送風部を浮かせることで下吹きもできるデザインなので、棚やカウンターに置いて下向きに送風するなど使い方が広がります。【コンパクトで持ち運びやすい】設置面積が小さくコンパクトなので様々な場所で使用できます。10段階の風量が調整できます。連続運転に加え、リズム・おやすみ・衣類乾燥モードを搭載。付属品リモコン・ACアダプター質量(kg)(付属品除く)約2.6消費電力(W)20コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)18羽根枚数3枚モーターDCモーター定格入力電圧(V)(50/60Hz)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×197×329首振角度(°)(スイング)(自動)【上下】上向き:約60、下向き:約60、上下:約140【左右】約60、約90、約120定格出力DC24V/2.0A機能ネイチャーテクノロジー、チャイルドロック、操作音入/切、ランプ明/暗切替、メモリー機能適合床面積空気循環適用床面積(目安):~30畳(約50m2)、プラズマクラスター適用床面積(目安):約10畳(約17m2)タイマー時間1~9h(入/切 1時間単位)風量調整10段階風向調整範囲【上下】上約90度~下約50度【左右】左約60度~右約60度電源供給方式ACアダプター
冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000
シャープ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷快適な風を届ける「冷風」機能に加え、部屋干しに「衣類乾燥」「除湿」「消臭」が活躍する1台4役。ヒーターを使用しないコンプレッサー式なので、熱い季節に高い能力を発揮。スピーディに衣類を乾燥させます。シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、衣類の消臭や付着カビ菌の繁殖を抑制。洗いにくいジャケットや制服などに付着したニオイも消臭、手軽に快適を得られます。衣類乾燥も除湿も自動運転モードを搭載。センサーが状態を見極め、運転を終了したり切替したりします。また、本体にホースをつなぐことで連続排水が可能に、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間が省けたり、外出中などの長時間運転にも応えます。仕様スイングルーバー/上下(自動)その他内部乾燥、センサー(温度/湿度)、4輪キャスター、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販内径15mmホースが必要)質量(kg)約12.5色アイスホワイトタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)4~38消費電力(W)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:250/290、除湿:245/290、冷風:245/290、衣類消臭:34/43タンク容量(L)排水/約2.5(ハンドル付き)外寸(mm)幅315×奥行235×高さ575乾燥時間(分)衣類(2kg)/約120(60Hz室温20℃湿度70%の場合)運転音(dB)[50Hz/60Hz](衣類乾燥)強:51/54・弱:40/40、(除湿)強:49/50・弱:40/40、(冷風)強:49/50・弱:40/40、(衣類消臭)強:51/54・弱:37/37適合床面積プラズマクラスター/(目安)約11畳(約18m2)電気代の目安衣類乾燥1回あたり/約17円(60Hzの場合)タイマー切(2・4・6・時間)除湿能力(L/日)9.0/10(50/60Hz)(27℃60%)除湿面積50Hz:11~23畳(19-38m2)、60Hz:13~25畳(21-42m2)1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:約7.8/9.0、除湿:約7.6/9.0、冷風:約7.6/9.0、衣類消臭:約1.1/1.3
プラズマクラスター衣類乾燥除湿器
シャープ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)質量(kg)約9.6タンク容量(L)排水タンク:約2.5(ハンドル付き)乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×203×524消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21使用可能温度範囲4-38℃運転音(dB)衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円除湿能力(L/日)定格 6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
プラズマクラスター衣類乾燥除湿器
シャープ¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り
シャープ¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷プラズマクラスター搭載!7枚羽根のリビング扇風機用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ、取扱説明書質量(kg)3.3色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)44/48(50/60Hz)※風量最大運転時、左右首振りありモーターACモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量3段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×36.1×69-83.8タイマー入/切:1/2/6h(同時設定不可)
サーキュレーター 限定色
シャープ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷自然の力を応用した、大風量プラズマクラスターサーキュレーター。 。コンパクトながらパワフルな送風で、二間続きの部屋や吹き抜けなど大空間でも、しっかり空気を循環します。 。やさしい運転音。会話を妨げない低騒音。 。おやすみの時は、静かに運転。寝室に適した静かな運転で、空気を循環します。 。高濃度プラズマクラスターイオンの風は、部屋干しの生乾きのニオイを消臭するなど高い空気浄化力を発揮します。 。いつでも清潔、カンタンお手入れ。工具を使わず手だけで前ガード、後ろガード、ファンを取り外せます。取り外したパーツは水洗いができ、いつでも清潔な状態を保てます。 。上下左右に首を振る3Dターン。 。コンパクトで持ち運びやすい。仕様ネイチャーテクノロジー:○質量(kg)約2.6(付属品は除く)枚数3枚コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)18モーターDCモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×197×329適合床面積空気循環:約50m2(~30畳)(目安)風量調整10段階