絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(5)
  • ナカトミ(90)
  • TRUSCO(88)
  • スイデン(84)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • 日動工業(58)
  • YAMAZEN(山善)(52)
  • エスコ(50)
  • TEKNOS(35)
  • スーパー工業(29)
  • J&S(28)
  • 日立(26)
  • CRECOTE(22)
  • イチネンTASCO(17)
  • オーム電機(16)
  • 静岡製機(16)
  • ワタナベ工業(16)
  • siroca(16)
  • アピックス(14)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
ハネ径(cm)
  • 45(2)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 4(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇安全カバー タイカツ工場扇安全カバータイカツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に材質ナイロン適合サイズ(cm)45(羽根分)
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
全閉式工場扇45cm タイカツ全閉式工場扇45cmタイカツ
16,780税込18,458
1台
3日以内出荷
ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型材質(羽根)プラスチックサーマルプロテクター

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品