絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,185件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスファン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスファン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7電源(V)14.4/18スイッチ風速切替:4段階羽根枚数7羽根(Φmm)300AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100風量調整強/中/弱/微弱タイマー設定1時間/2時間/4時間
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    仕様ファンガード:表裏両面に搭載電流(A)0.34電圧(V)5騒音値(dB)32回転数1600 rpmケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)75商品タイプ扇風機
  • ステンレス保冷剤 トレードワン

    ステンレス保冷剤

    トレードワン
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    4日以内出荷
    冷凍庫で凍らせるだけ、ステンレス素材の保冷剤で冷たさ最大3時間キープ!
    成分水95%、アルコール5%色シルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)17.5×11.5×1.3
  • 扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)

    ドローンタイプ エアコンファン

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
    付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ

    TRUSCO
    ¥75~税込¥83~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • 硬質フレキ用ルーバーキャップ タイロン

    硬質フレキ用ルーバーキャップ

    タイロン
    ¥4,890~税込¥5,379~
    1個
    当日出荷
    鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
    用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
    付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND

    扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN

    TOPLAND
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
  • 冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会

    冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属

    昭和商会
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
  • 業務用室外機ルーバー イチネンTASCO

    業務用室外機ルーバー

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。
    用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
  • 25Lミストタンクキット ナカトミ

    25Lミストタンクキット

    ナカトミ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
    質量(kg)約8.3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入電源コード(m)約5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5電源コードVCTF0.75mm2×3芯噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
  • 45cmアルミハネ TRUSCO

    45cmアルミハネ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
  • 35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気

    35cm アルミ羽根工場扇 床置き型

    新光電気(2件のレビュー)
    ¥9,090税込¥9,999
    1台
    当日出荷
    工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
    タイプ床置き機能左右首振り機能:なし色(羽根)シルバー
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • エアーウィング(かぜよけ) ダイアン・サービス

    エアーウィング(かぜよけ)

    ダイアン・サービス(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
  • 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。風量:7段階。リズム風搭載。おやすみモード搭載。切タイマー:1/2/4時間。左右首振り運転(本体つまみ)。リモコン付属(電池付きCR2032)。メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始。10時間自動OFF。手動上下角度調節可能。高さ調節対応。減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    ¥689税込¥758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • ハイブリッドファン SJR 潮

    ハイブリッドファン SJR

    潮
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル

    タイムリー
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
    質量(g)224外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.30 x 2電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2700騒音値(dB)27 / 1 FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34/ 1 FAN商品タイプ扇風機
  • ノアイットレジ30 横浜油脂工業(Linda)

    ノアイットレジ30

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
    用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩色淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
  • 超音波式ミストファンPRO TRUSCO

    超音波式ミストファンPRO

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
    用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
  • 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND

    扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン

    TOPLAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機。前面ガード部取り外し可能。◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)。◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)。◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間。◇風量3段階(弱・中・強)。◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止。◇角度調整:上下360度。◇羽根径:12cm。◇羽根枚数:7枚
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
  • 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機。パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)。約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥。満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在。内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能。◇切タイマー:2、4、8時間。◇除湿可能面積の目安。[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)。[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
  • クリップ扇風機 おおたけ

    クリップ扇風機

    おおたけ
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
    色ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替羽根寸法(cm)Φ191時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
  • ネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト NAKAGAMI

    ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト

    NAKAGAMI(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
    用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書材質ABS、シリコン質量(g)180連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります)風量3段階切り替え可能(弱・中・強)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時)内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 窓パネル

    アイリスオーヤマ
    ¥6,498税込¥7,148
    1組
    翌々日出荷
    ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
    適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1枚ほか
    当日出荷
  • オーニング用スリットシェード ワタナベ工業

    オーニング用スリットシェード

    ワタナベ工業(2件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1枚
    当日出荷
    日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
    材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mm色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
  • ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツ

    ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き

    ライフオンプロダクツ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
    セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
  • スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用オプション

    スイデン
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
  • エア・サーキュレーター・モダン Vornado

    エア・サーキュレーター・モダン

    Vornado(1件のレビュー)
    ¥9,200税込¥10,120
    1個
    当日出荷
    世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
    材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
  • 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ

    壁掛け扇 メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥6,190税込¥6,809
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    色ホワイト質量(g)2600羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38電源電圧(V)AC100首振角度(°)下40、左右80機能風量調節・上下角度調節・左右首振り風量調整3段階アズワン品番64-8929-17羽根寸法(cm)30左右首振○上下角度調整○
  • RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機

    RKF505・RKF506用冷却エレメント

    静岡製機
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振○上下角度調整○切タイマー○

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品