カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(25)
リズム風(35)
リモコン付(47)
上下伸縮(7)
上下角度調整(86)
上下首振(36)
入タイマー(33)
切タイマー(105)
左右首振(122)
立体首振(2)
風量調節(405)
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- スイデン(76)
- YAMAZEN(山善)(72)
- 日動工業(53)
- アイリスオーヤマ(43)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- ナカトミ(30)
- TEKNOS(29)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
- TOPLAND(24)
- エスケイジャパン(23)
- スーパー工業(22)
- おおたけ(19)
- オーム電機(17)
- ユアサ(ユアサプライムス)(17)
- スリーアップ(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- アピックス(13)
- 広電(KODEN)(13)
- ブランドをもっと見る

充電式 コードレスファン
スリーアップ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式。スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。用途扇風機付属品マイクロUSBケーブル、ACアダプター材質ABS色ブラウン質量(g)270消費電力(W)5電源USB(DC5V 1A)首振角度(°)上下90(手動)その他の機能モバイル充電機能バッテリーリチウムイオン充電池3.6V 2500mAh連続運転時間(h)強/2、中/4、弱/7充電時間5時間保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14.9×5.8×18風量調整3段階切タイマー1・2・3時間
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース
ツインバード¥3,500税込¥3,8501個欠品中直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。質量(kg)(約)1.7角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )羽根枚数3 枚定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276電源コード(m)(約)1.8機能風量切替:3段階羽根径(Φmm)(約)195(直径)
3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能
siroca¥9,880税込¥10,8681台当日出荷27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
充電式産業扇
マキタ¥40,900税込¥44,9901台3日以内出荷高さ(mm)770(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)タイプ床置き奥行(mm)312(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)300最大風量(m3/min)120風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)羽根径(Φmm)450給電方式充電式
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
エアーメイト(エアコン風除け対策用)
セーブインダストリー(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。付属品両面テープ、落下防止キット材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ質量(g)470サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB
TOPLAND¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源。ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)。◇羽根経:11cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。 ◇角度調整:上下左右に360°(手動)。◇クリップ保持範囲:約40mmまで用途どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)320ハネ径(cm)11風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.2×18.2
ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー
seena¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書色グレー質量(g)約261羽根枚数5枚モーターDCモーター使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間充電時間約4時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約W83×H198×D41素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)定格入力DC5V/2A
リモコン付きDCフロアー扇風機
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)付属品薄型リモコン色ホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン○左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風○上下伸縮○
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
エアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681台当日出荷トラスコ品番207-2784材質本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン幅(mm)500~698色ホワイト高さ(mm)146質量(g)370奥行(mm)213アズワン品番64-8410-28
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○入タイマー○リズム風○![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906184-240626-02.jpg)
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥8,190税込¥9,0091台3日以内出荷コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
冷風扇(メカ式)
エスケイジャパン¥9,990税込¥10,9891台3日以内出荷わかりやすいシンプルなボタン操作 水位センサー付きで水切れお知らせ いつも爽やか、洗えるフィルター採用 移動もらくらくキャスター付き 上下手動、左右自動ルーバー付き 結露受け安心トレー付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要質量(kg)5.1色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×300×670最大電力(W)44
エアーウィングプラス
ダイアン・サービス¥2,798税込¥3,0781台当日出荷お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13色アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日)
エスケイジャパン¥45,800税込¥50,3801台翌々日出荷30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量7L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)25/30L用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)20タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×292×618電源コード(m)1.5最大消費電力(W)630水タンク容量(L)7冷媒R32タイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】25/30
暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール
スリーアップ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン。冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。用途スポットクーラー付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池材質ABS、アルミ質量(kg)22色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能タンク容量(mL)【排水タンク】約500(満水時自動停止)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69風量調整2段階(強・弱)送風口数1除湿能力(L/日)最大40冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6窓枠高さ(cm):92~123、116~167、157~226適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿
Hisense(ハイセンス)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー。24時間タイマー搭載。リモコン付き。おやすみモード:8時間後にOFF。スマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適。ノンドレンタイプ。移動に便利なキャスター付き用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
スポットコンパクトクーラー
YAMAZEN(山善)¥39,990税込¥43,9891台当日出荷冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
サーキュレーターmini 8畳
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台翌々日出荷【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型
アイリスオーヤマ¥3,490税込¥3,8391台当日出荷人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました質量(g)1600電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°消費電力(W)(50/60Hz)33/32適合床面積8畳風量調整3段階
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
スポットエアコン延長ダクト
Haier(ハイアール)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。色ホワイト長さ(m)3
5way 折りたたみペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。 あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。 冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)152種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×20連続使用時間(時間)最大12風量4段階充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)3.92充電端子Type-C
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
ミストファンV02
AirRevolution¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
2wayクリップ&卓上扇風機
おおたけ¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
どこでもエアコン
ユアサ(ユアサプライムス)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!。フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。冷風・送風切り替え機能あり。エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)188/215騒音値(dB)約56/57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R143a冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43























![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906184-240626-02.jpg)





























![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)