絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,187件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用オプション

    スイデン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
  • 工業扇風機用 かぶせる安全ネット 日本デンソー

    工業扇風機用 かぶせる安全ネット

    日本デンソー(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    欠品中
    工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
    用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網材質ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム質量(g)40適合サイズ羽根径50cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×0.8×50
  • 移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ

    移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
    用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1種別床置き質量(kg)28ホワイト電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%冷媒封入量(g)350除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)奥行き(cm)34.5冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)排熱ダクト有無付属
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷
  • RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機

    RKF505・RKF506用冷却エレメント

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
  • 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ

    無段階調整大風量DCサーキュレーター

    スリーアップ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール。スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。
    用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
  • クリップ扇風機 おおたけ

    クリップ扇風機

    おおたけ
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替羽根寸法(cm)Φ191時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
  • コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善)

    コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1

    YAMAZEN(山善)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
    用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
    質量(kg)1.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)23風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°リモコン矢印ボタンで細かく操作可能適用畳数28畳タイマー機能入切2/4/8時間
  • 工業扇風機用フィルター 日本デンソー

    工業扇風機用フィルター

    日本デンソー
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    工業扇風機用ホコリとるフィルター。後ろから吸い込んでしまうホコリをキャッチ。抗菌防臭。使い捨てタイプ。
    用途扇風機用ほこり取りフィルターとして。フィルター/工場扇/扇風機/学校/オフィス/空気/抗菌/防臭適合サイズ羽根径46cm
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
    幅(mm)374質量(kg)3.5奥行(mm)335消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
  • 工場扇カバー TRUSCO

    工場扇カバー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
    用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24寸法(cm)58×58
  • 扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3枚電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33風量調整2段階左右首振自動上下角度調整手動
  • ミストファンBIG AirRevolution

    ミストファンBIG

    AirRevolution
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    収納時高さ440mm×幅450mm×奥行215mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べる充電式ミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。タンク容量22Lと大容量でありながらキャスターがついているので水満タン時でも移動は楽チン!
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。ブラック角度(°)【前後手動】-20から80本体質量(kg)3.7電池充電式リチウムポリマー電池組立寸法(mm)450×215×800バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~22充電時間(時間)6首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×215×440
  • サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB) TOPLAND

    サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB)

    TOPLAND
    3,690税込4,059
    1台
    当日出荷
    エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
    用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策付属品DCアダプター仕様2電源対応:カーソケット、USBブラック質量(g)340風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21羽根寸法(cm)Φ9
  • 18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) TEKNOS

    18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)

    TEKNOS(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
    用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
  • 3WAY電源デスクファン TOPLAND

    3WAY電源デスクファン

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
  • ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー ロング窓パネル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
    セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
  • DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式) TEKNOS

    DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
    用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に質量(kg)2.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895消費電力(W)(50/60Hz)3~20機能首振り風量4段階操作押しボタン式タイマー2時間切タイマー
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
    質量(g)2000コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属
    付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36グレイッシュホワイト高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間(分)約60(風量:強で使用時)ファン径(cm)約11使用電池リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800定格入力DC5V・1A上下角度調整
  • 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ

    持ち運びらくらく卓上クーラー

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1台
    9日以内出荷
    水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
    付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
  • PCMクールパッドネックリング(28℃) トレードワン

    PCMクールパッドネックリング(28℃)

    トレードワン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    背面冷却パッド付ネックリング。熱がこもりやすい首筋から背面までを冷却
    材質TPU、PCM素材
  • リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 フルリモコン式

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
    質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • 腰ベルトファンダブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    腰ベルトファンダブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
    セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーベルト長さ(mm)本体ゴムベルト:それぞれ約130(バックル含む)、付属ベルト:最大約500(ベルト部分のみ)バッテリーリチウムバッテリー、充電:USB 5V 1.0A以上推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×42.5×53バッテリー電圧(V)3.7風量調整4段階(04/03/02/01)充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約600バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)約2(04)、約2.5(03)、約3.5(02)、約4.5(01)適応ウエスト(cm)60~100
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    4,690税込5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
    質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
  • スポットエアコン用保管カバー TRUSCO

    スポットエアコン用保管カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
    用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
    用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
  • サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。
    用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト
  • クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン LEPLUS NEXT

    クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン

    LEPLUS NEXT
    2,249税込2,474
    1個
    当日出荷
    傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります充電時間(時間)約3※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚 タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120
    質量(g)49鉄製外形寸法(mm)24×147(収納時)
  • エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー) イチネンTASCO

    エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
  • 3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 siroca

    3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能

    siroca
    9,880税込10,868
    1台
    当日出荷
    27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
    用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
  • クールスイファン用冷風ダクト スイデン

    クールスイファン用冷風ダクト

    スイデン
    8,490税込9,339
    1本
    当日出荷
    冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
    用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
  • 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ

    上下ルーバータワーファン mini メカ式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
    質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100機能風量調節・静音モード風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品