絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- 信越化学工業(26)
- 積水ポリマテック(19)
- サンハヤト(17)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
- 3M(スリーエム)(11)
- 竹内工業(7)
- Taica(6)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サカセ化学工業(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- アトム興産(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(1)
- 八幡ねじ(1)
- WEICON(1)
- アイネックス(1)
- タナック(1)
- Thermalright(1)
- ブランドをもっと見る

基板用防湿コーティング剤 20ml
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)1個取扱い終了はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上