4ページ目: 基板実装用薬品

158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンシリコン熱伝導シートN800B Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800B

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)13(ASTM D5470)圧縮率(%)63(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800CH Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800CH

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    7,398税込8,138
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)圧縮率(%)59(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.067((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800AH Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800AH

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    1,598税込1,758
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 60使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)7(ASTM D5470)圧縮率(%)67(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.121((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800C Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800C

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    8,998税込9,898
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)17(ASTM D5470)圧縮率(%)55(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.058((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤト

    ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)

    サンハヤト
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
    寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト

    紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg

    サンハヤト
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
    仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
  • ESクリーンゲル状タイプ 500g サンハヤト

    ESクリーンゲル状タイプ 500g

    サンハヤト
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    エッチング(塩化第二鉄液)作業に使用した機材等のエッチング汚れ洗浄剤です。 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。 使用方法 浸漬可能な場合は対象物を本液に浸漬し、しばらく放置してから水洗して下さい。使用容器は、プラスチック、ホーロー、陶器等を使用して下さい。 浸漬できない場合は本液を含ませたウエス等を洗浄対象物に貼り付け、しばらく放置してから水洗して下さい。 ウエス等で貼り付ける手間が無い、液垂れしにくいゲル状タイプもあります。ゲル状タイプの場合は、そのまま洗浄対象面に塗りつけ、しばらく放置してから拭き取り、最後に水拭きをして下さい。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 エッチングマシーンを洗浄する場合は、技術資料記載の使用方法を確認の上、使用して下さい。
    成分還元剤、香料容量500g液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース4インチ Vタイプ エクシール

    ゲルベース4インチ Vタイプ

    エクシール
    84,980税込93,478
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着剤を使用していないため部品に糊移りしません。搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。ケースは積み重ねが可能です。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース色メッシュ16マス目寸法(mm)6.3×6.3表面抵抗値(Ω)【ケース】1011、【ゲル】108危険等級その他のものクリアランス(mm)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.63kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース Vタイプ用 バキューム装置 エクシール

    ゲルベース Vタイプ用 バキューム装置

    エクシール
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    ゲルベースVタイプ用のバキューム装置です。ピックアップ作業時に使用できます。
    用途部品のピックアップに内容ハンドバキューム、チューブ(1m)、バキューム台危険物の類別非危険物
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    9,898税込10,888
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    12,980税込14,278
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート(低硬度タイプ) 竹内工業

    熱伝導シート(低硬度タイプ)

    竹内工業
    6,798税込7,478
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    17,980税込19,778
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-8 大容量グリス3点セット アイネックス

    NX-8 大容量グリス3点セット

    アイネックス
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
    付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へらグレー主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)13.8動作温度(℃)‐50~250危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)<0.112比重(g/cm3)2.8
  • 熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入 BERGQUIST

    熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入

    BERGQUIST
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
    仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物
  • ガラスコート剤 ONE UNIT ノースサイド

    ガラスコート剤 ONE UNIT

    ノースサイド
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
    仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り)アズワン品番65-8897-67危険物の類別非危険物
  • ガラスコート剤 ONE UNIT ノースサイド

    ガラスコート剤 ONE UNIT

    ノースサイド
    9,898税込10,888
    1セット
    13日以内出荷
    油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
    仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り)アズワン品番65-8897-68危険物の類別非危険物
  • 車輌用コーティング剤(撥水) EA922JHシリーズ エスコ

    車輌用コーティング剤(撥水) EA922JHシリーズ

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
    仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用危険物の類別非危険物
  • Pantel GEL 積水ポリマテック

    Pantel GEL

    積水ポリマテック
    10,980税込12,078
    1シート
    12日以内出荷
    薄膜であり衝撃吸収・低硬度・高強度なGEL素材になります。スマホを含む電子デバイスに採用履歴があります。
    用途電子部品に対しての防振・緩衝・防塵・防水仕様圧縮永久歪み:5%以下、硬さ(針入度):80材質シリコーンGEL使用温度範囲(℃)-40~150構成両面粘着、両面PET(剥離可能)寸法(長さL×幅W)(mm)150×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蘇る塗装 ポリマーコーティング 4L 富士化成

    蘇る塗装 ポリマーコーティング 4L

    富士化成
    18,980税込20,878
    1ケース(2本)
    6日以内出荷
    微粒子研磨剤配合のポリマーワックス、水アカ取りとポリマー加工を同時に行う液体タイプ 水濡れしているボディーにも使用できます
    付属品1L小分けボトル容量(L)4アズワン品番64-3989-32危険物の類別非危険物入数4L×2
  • 高熱伝導放熱シート MANION50α 積水ポリマテック

    高熱伝導放熱シート MANION50α

    積水ポリマテック
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
    用途発熱素子の熱対策用途仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下材質シリコーン、熱伝導フィラーブラック使用温度範囲(℃)-40~150硬さE50(JIS K6253)構成両面非粘着、単層タイプ比重2.4寸法(長さL×幅W)(mm)70×70危険物の類別非危険物UL規格V-0(UL-94)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1箱(500枚)
    16日以内出荷から25日以内出荷
    厚さ(mm)0.45暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm

    Taica
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8410材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)900使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
  • ボンネットゴム 八幡ねじ

    ボンネットゴム

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1箱(5パック×4個)
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途脚ゴム、戸当り緩衝材として。トラスコ品番470-2300材質エチレンプロピレンゴム高さ(mm)14寸法A(mm)19寸法B(mm)7寸法C(mm)4外径(mm)23危険物の類別非危険物
  • フェイズチェンジマテリアル 信越化学工業

    フェイズチェンジマテリアル

    信越化学工業
    48,980税込53,878
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    フェイズチェンジマテリアルは、熱により軟化して密着性が向上することで、優れた放射性能を発揮します。非シリコーンのフェイズチェンジ製品にはない高温領域での長期信頼性を実現します。
    用途ハイブリット車、電機自動車、LED、スマートフォンなどの熱対策難燃性V-0相当軟化点(℃)50熱伝導率(W/mk)約50危険物の類別非危険物
  • 超低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    47,980税込52,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
  • 低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)10
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA

    信越化学工業
    21,980税込24,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    28,980税込31,878
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.8暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.3暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI

    信越化学工業
    42,980税込47,278
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様ポリイミドフィルム厚さ(mm)0.15±0.03寸法(mm)300×1000ピンクタイプ高電圧温度範囲(℃)-40~180伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)46密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)60耐電圧(kV)10熱抵抗値(℃/W)0.64
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG

    信越化学工業
    74,980税込82,478
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    厚さ(mm)0.2寸法(mm)320×1000淡赤褐色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0引張強度(MPa)27密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)113耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.37
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG

    信越化学工業
    6,398税込7,038
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

    信越化学工業
    49,980税込54,978
    1箱(500枚)ほか
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-A

    信越化学工業
    33,980税込37,378
    1箱(5000枚)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

基板実装用薬品