絞り込み
LED色
  • (1)
  • (1)
  • (1)
電池寿命
  • 1週間未満(1)
ブランド
  • 八木熊
  • モノタロウ(15)
  • トーグ安全工業(34)
  • JTT(28)
  • グリーンクロス(26)
  • キタムラ産業(25)
  • つくし工房(20)
  • 仙台銘板(19)
  • 富士倉(17)
  • ユニット(16)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • エスコ(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • アカリファクトリー(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ダンレックス(8)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波式パノラマ警告灯 八木熊

    電波式パノラマ警告灯

    八木熊
    62,980税込69,278
    1セット
    6日以内出荷
    360度発光と多彩な点灯パターンで現場の安全を守る注意喚起ライトです。LEDは3色(赤色・青色・黄色)点灯パターンは6パターン。注意、危険、渋滞中など使い分けできます。収納ケースから製品を取り外すと自動でスイッチが入ります。電波通信で同期を行い流動点滅します。どの製品からもスイッチ操作が可能です。マグネットがついており車やガードレールなどに取り付けできます。収納ケースで一括充電が可能です。
    用途道路工事、注意喚起、保安灯に。寸法(mm)120×40質量(kg)2.9質量(g)280充電時間約9時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池3.2V4000mAh防塵防水性能IP65通信距離約120m(※設置状況や路面状況により通信距離は変わります。技術基準適合照明機器 番号214-123461)LED三色LED(赤・青・黄)12個使用充電器【付属】ACアダプター入力100V、出力6V1.5A、シガープラグ入力12V、出力6V1.5A点灯時間約10~70時間
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト バッテリー台車仕様 八木熊

    KYフラワーライト バッテリー台車仕様

    八木熊
    889,800税込978,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ寸法(mm)【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • 電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊

    電波式パノラマ警告灯 6個セット

    八木熊
    65,980税込72,578
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    LED色赤色、青色、黄色
保安・工事灯