絞り込み
ブランド
  • 八木熊
  • モノタロウ(39)
  • エスコ(160)
  • 信栄物産(159)
  • グリーンクロス(94)
  • 積水樹脂(90)
  • ユニット(84)
  • 日本緑十字社(80)
  • サンセルフ(75)
  • トーグ安全工業(73)
  • アラオ(68)
  • ナック・ケイ・エス(64)
  • つくし工房(57)
  • 吾妻商会(AZUMA)(53)
  • 倉本産業(44)
  • 仙台銘板(43)
  • MYST(42)
  • ブラスト興業(41)
  • コミー(40)
  • キタムラ産業(32)
  • TRUSCO(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm 八木熊

    ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm

    八木熊
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。敷鉄板の上に被せても、下に敷いても、どちらでも使用可能なリバーシブルスロープです。黄色ブレードにより視認性がアップしています。良質なゴムを使用しており耐久性抜群です。アンカーピン用の穴も開いているので固定も可能です。
    用途敷鉄板や、段差部分のスロープ化、段差埋めに。材質ゴム長さ(mm)1000幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)3.2タイプストレート穴径(Φmm)コンクリートピン:直径4鉄板厚さ(mm)19~25
  • ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊

    ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm

    八木熊
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。角タイプでコーナー部分に設置、スロープとして使用できます。
    用途敷鉄板や、段差部分の角用に。長さ(mm)384幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)1タイプ角型鉄板厚さ(mm)19~25
  • Pコーン カスタム 仮設移動型 丸ベース 八木熊

    Pコーン カスタム 仮設移動型 丸ベース

    八木熊
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。仕様カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ仮設移動型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • Pコーン カスタム 常設型 角ベース 八木熊

    Pコーン カスタム 常設型 角ベース

    八木熊
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。仕様カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ常設型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊

    Pコーン 900 常設型 角ベース

    八木熊
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ常設型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • Pコーン 900 仮設移動型 丸ベース 八木熊

    Pコーン 900 仮設移動型 丸ベース

    八木熊
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
    用途道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。寸法(mm)900 / ポール径:Φ80タイプ仮設移動型ベース反射シート白色高輝度反射シート
  • 電波式パノラマ警告灯 八木熊

    電波式パノラマ警告灯

    八木熊
    62,980税込69,278
    1セット
    6日以内出荷
    360度発光と多彩な点灯パターンで現場の安全を守る注意喚起ライトです。LEDは3色(赤色・青色・黄色)点灯パターンは6パターン。注意、危険、渋滞中など使い分けできます。収納ケースから製品を取り外すと自動でスイッチが入ります。電波通信で同期を行い流動点滅します。どの製品からもスイッチ操作が可能です。マグネットがついており車やガードレールなどに取り付けできます。収納ケースで一括充電が可能です。
    用途道路工事、注意喚起、保安灯に。寸法(mm)120×40質量(kg)2.9質量(g)280充電時間約9時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池3.2V4000mAh防塵防水性能IP65通信距離約120m(※設置状況や路面状況により通信距離は変わります。技術基準適合照明機器 番号214-123461)LED三色LED(赤・青・黄)12個使用充電器【付属】ACアダプター入力100V、出力6V1.5A、シガープラグ入力12V、出力6V1.5A点灯時間約10~70時間
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト バッテリー台車仕様 八木熊

    KYフラワーライト バッテリー台車仕様

    八木熊
    889,800税込978,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ寸法(mm)【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • シェブロン表示板ベースセット ライムイエロー 八木熊

    シェブロン表示板ベースセット ライムイエロー

    八木熊
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
    用途工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。セット内容本体x1、ベースx1質量(kg)11【板面】ライムイエロー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470表示内容黒矢印2連
  • シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊

    シェブロン表示板ベースセット オレンジ

    八木熊
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
    用途工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。セット内容本体x1、ベースx1質量(kg)11【板面】オレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470表示内容黒矢印2連
  • シェブロン表示板用 ベース 八木熊

    シェブロン表示板用 ベース

    八木熊
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    強風対策などで重ねて使用したい時用のシェブロン表示板用のベースになります。ベース自体もスタッキングするので、重ねて保管や運搬が可能です。
    用途シェブロン表示板の強風対策に。質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×39
  • Pコーンウェイト 5個セット 八木熊

    Pコーンウェイト 5個セット

    八木熊
    25,980税込28,578
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。
    用途Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。寸法(mm)Φ286×60質量(kg)2
  • Pコーンウェイト 5個セット 八木熊

    Pコーンウェイト 5個セット

    八木熊
    30,980税込34,078
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。反射シール付きで夜間に視認性が向上しています。
    用途Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。仕様反射シール付寸法(mm)Φ286×60質量(kg)2
  • KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg 八木熊

    KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg

    八木熊
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    KYシェブロン ミニ用の重量ウェイトです。本体の強風時の転倒対策でウェイトの積み増しが必要な場合に重ねてご使用ください。
    用途KYシェブロン ミニの強風対策、転倒防止に。質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
  • KYシェブロン ミニ(黄色反射シェブロンタイプ)ウェイトセット 八木熊

    KYシェブロン ミニ(黄色反射シェブロンタイプ)ウェイトセット

    八木熊
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    コーンのように手軽に施工でき、矢印板のような誘導性をもつ新しいかたちの規制材です。本体とウェイトは分解可能なので個別にスタッキングすることで省スペース保管が可能です。別売のウェイトを積み増す事で強風対策も可能です。高輝度反射シートを採用しており、昼夜問わず視認性が向上しています。本体上部に差込穴があり、コーンのように保安灯を差し込んで使用できます。
    用途道路工事や工事現場などの注意誘導、規制に。質量(kg)5.1薄赤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)702×300×246表示部矢印表示内容矢印
  • 電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊

    電波式パノラマ警告灯 6個セット

    八木熊
    65,980税込72,578
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    LED色赤色、青色、黄色
道路用品