10ページ目: 保安・工事灯

415件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDピカライトチューブ トーグ安全工業

    LEDピカライトチューブ

    トーグ安全工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    サイズΦ22mm×10m光源LED×24灯
  • ソーラー式ラビットアイ キタムラ産業

    ソーラー式ラビットアイ

    キタムラ産業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
    仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80LED色点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
  • ソーラーチューブライト用乾電池ユニット グリーンクロス

    ソーラーチューブライト用乾電池ユニット

    グリーンクロス
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
    用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に質量(g)約170(乾電池無し)電源単三形乾電池×3本方式交互点滅点灯方式自動点滅電池寿命チューブ1本接続時約310時間使用場所工事現場アズワン品番64-6551-48
  • ソーラー工事灯ソララ ユニット

    ソーラー工事灯ソララ

    ユニット
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    用途工事現場での工事灯に最適です材質耐強化ポリカーボネートLED赤、緑径(mm)40
  • デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス

    デュアルコーンフラッシュ

    グリーンクロス
    8,198税込9,018
    1本
    4日以内出荷
    工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
    用途工事灯仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200
  • ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロス

    ソーラープリズムアイ (点滅同期)

    グリーンクロス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
    用途工事灯として仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14動作時間【無日照】約120時間通信距離(m)40(同期)
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • 単管用バイス(横タイプ)B トーグ安全工業

    単管用バイス(横タイプ)B

    トーグ安全工業
    759税込835
    1個
    44日以内出荷
    角度調整機能付きです。
    適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
  • 単管用バイス(横タイプ)A トーグ安全工業

    単管用バイス(横タイプ)A

    トーグ安全工業
    759税込835
    1個
    44日以内出荷
    適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
  • LEDストリームワン トーグ安全工業

    LEDストリームワン

    トーグ安全工業
    179,800税込197,780
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
  • 回転灯 取付自在バイス(可動式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(可動式)

    トーグ安全工業
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
  • 回転灯 取付自在バイス(固定式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(固定式)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
  • ニューパルサインLED回転灯 150型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 150型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯) トーグ安全工業

    ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)

    トーグ安全工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
  • アルファ専用 超強力マグネット トーグ安全工業

    アルファ専用 超強力マグネット

    トーグ安全工業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    タイプ超強力メーカー商品コード531535
  • アルファ専用 支柱取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 支柱取付バイス

    トーグ安全工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合Φ50mm用メーカー商品コード531533
  • アルファ専用 看板取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 看板取付バイス

    トーグ安全工業
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード531532
  • マルピカ7ソーラー トーグ安全工業

    マルピカ7ソーラー

    トーグ安全工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
    仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯スイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264光源高輝度LED×8個使用電池ニカド単3×2本
  • [ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ

    [ソーラー式]LEDピカピカチューブ

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。 充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
    サイズ充電器:70×430×30mm寸法直径23mm×10m+10m電源ソーラー式連続使用時間約5日光源LED球寸法(mm×m)Φ23×(10+10)点灯方式12個毎交互点滅
  • 明かり取り(100V用) つくし工房

    明かり取り(100V用)

    つくし工房
    56,980税込62,678
    1組
    4日以内出荷
  • ソーラーLED警告灯 つくし工房

    ソーラーLED警告灯

    つくし工房
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート、PE質量(kg)1.3電源ソーラーパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×170×309機能昼夜輝度自動調整点灯方式回転点滅、ソーラー式動作(無日照)約6日間LED使用数(個)アンバー×24、青×6
  • 回転灯・EDライト兼用単管取付用受皿 つくし工房

    回転灯・EDライト兼用単管取付用受皿

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
    寸法(mm)(長穴)63、(本体)120寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
  • セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー つくし工房

    セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー

    つくし工房
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
    材質ポリカーボネート質量(g)200電源ソーラーパネル動作(無日照)約10日間寸法(高さH×幅W)(mm)189×85蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×4
  • ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具 つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
  • ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット つくし工房

    ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。
    質量(g)470(電池込)電源単1電池2本電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1点灯方式全点滅寸法(高さH×幅W)(mm)270×120LED使用数(個)超高輝度×8視認距離300m以上
  • ラビットアイ つくし工房

    ラビットアイ

    つくし工房
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
    材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250連続使用時間(時間)約30時間LED色
  • ソーラーキングミニ 本体のみ ユニット

    ソーラーキングミニ 本体のみ

    ユニット
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
  • コーンライトⅡ ジェイウィン(J win)

    コーンライトⅡ

    ジェイウィン(J win)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
    (LED)青、(リフレクター)白径(Φmm)(リフレクター)100/白色電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)(点灯部)100×225点灯方式一斉点滅、<、>LED青×18個アズワン品番64-6569-31点灯時間点滅発光 約38時間 発光 約54時間
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    電池交換不要。
    仕様4方向へLED
  • シグナルスター用カエルカバー CATEYE(キャットアイ)

    シグナルスター用カエルカバー

    CATEYE(キャットアイ)
    16,980税込18,678
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
    用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
  • シグナルスター CATEYE(キャットアイ)

    シグナルスター

    CATEYE(キャットアイ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
    用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
  • 保安灯用ホルダー エスコ

    保安灯用ホルダー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-3H質量(g)126
  • バイス君ミニ(工事灯単管パイプ用金具) 安全興業

    バイス君ミニ(工事灯単管パイプ用金具)

    安全興業
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • ソーラー君 単品 ブラスト興業

    ソーラー君 単品

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • 回転灯クランプ グリーンクロス

    回転灯クランプ

    グリーンクロス
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    回転灯を取り付ける金具です。
    用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
  • マルチバイス グリーンクロス

    マルチバイス

    グリーンクロス
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
    トラスコ品番854-7650質量(g)500
  • ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス

    ソーラーマルチライトミニ

    グリーンクロス
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
    仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
  • サンライトトップ つくし工房

    サンライトトップ

    つくし工房
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
  • サンライトキューブ つくし工房

    サンライトキューブ

    つくし工房
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    付属品単管設置用金具仕様無日照動作:約10日間質量(g)325(電池込)タイプ360度発光電源ソーラーパネル蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)4
  • EDライト つくし工房

    EDライト

    つくし工房
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯
    材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ128×H145点灯時間夜間(日没から日の出まで)
保安・工事灯