2ページ目: 保安・工事灯

400件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトコーンM専用トップライト サンセルフ

    ソフトコーンM専用トップライト

    サンセルフ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ソフトコーン専用の上部取り付け可能なソーラー式点滅ライト 夜間の視認性が高く遠方からの注意喚起に最適 上部にかぶせるだけで使用可能 いたずら防止 盗難防止対策にはビス固定が可能です。(ソフトコーンM 400mm 760mm 1000mm専用です。 外径約85mm 高さ約70mm 取り付け部 内径約76mm)
  • LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [単品]

    昭和商会
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
    仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • LEDロープライト両面発光増設用 富士倉

    LEDロープライト両面発光増設用

    富士倉
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
  • 大型回転灯 ライト・サービス

    大型回転灯

    ライト・サービス
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
    材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
  • 電池式LED警告灯 TRUSCO

    電池式LED警告灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ゴム部:TPR、本体:PC質量(g)125電源単4アルカリ電池×3個(別売)径(mm)100
  • ソーラー君 単管パイプ取付金具付 ブラスト興業

    ソーラー君 単管パイプ取付金具付

    ブラスト興業
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニット

    コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

    ユニット
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
  • マルチ金具 ダンレックス

    マルチ金具

    ダンレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
    クランプ径(Φmm)~50
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • ソーラーチューブライト グリーンクロス

    ソーラーチューブライト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
    仕様太陽光関連商品、LED照明、無日照:約10日トラスコ品番854-7656材質ポリ塩化ビニール質量(kg)1.8長さ(m)10電源ソーラー充電寸法(Φmm)22連続使用時間(時間)10(夜間のみ)機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅、同時点滅の切り替えが可能電源タイプソーラー式LED使用数(個)24連結可否あり
  • 単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業

    単管取付けアダプタ 黄筒

    キタムラ産業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
    材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
  • LED警告灯 (マグネット付き) エスコ

    LED警告灯 (マグネット付き)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
    付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート質量(g)284電源3.7V (リチウムイオン700mAh)保護等級IP67光源赤LEDx16灯点滅9種類サイズ(mm)Φ105×35電池寿命(年)約5(目安)
  • LEDテープライト 片面 SK11

    LEDテープライト 片面

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
    用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDテープライトS (単体) 昭和商会

    LEDテープライトS (単体)

    昭和商会
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
  • LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤) エスコ

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
  • LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格のクランプ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
  • ソーラーユニット グリーンクロス

    ソーラーユニット

    グリーンクロス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
    用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • 駐禁ポール 日本緑十字社

    駐禁ポール

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
  • ソーラーパンチ ミツギロン

    ソーラーパンチ

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
    用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
  • マグピタホルダー 仙台銘板

    マグピタホルダー

    仙台銘板
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。強力マグネットでピタッと貼り付けできます。ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかかりません。クリア素材で光を拡散させます。
    材質ABS寸法(mm)90×30×25質量(g)43
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
    用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    3,398税込3,738
    1巻
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
  • ニューパルサイン回転灯 125型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • SOKC-100用ソーラーユニット部のみ キタムラ産業

    SOKC-100用ソーラーユニット部のみ

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
  • ソーラーマーカー Meltec(大自工業)

    ソーラーマーカー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    夜間の駐車時に光でサポート!。ソーラーパネル充電式。LEDライト:白、青の切替が可能。最大48ルーメン(LED8灯)
    付属品両面テープ×1材質本体/アルミニウム合金+PC、裏面/ABS質量(g)約140保護等級IP67電池1.2V 600mAh ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー設置方法両面テープLED白色8コ/青色8コ最大耐荷重(t)3直径×高さ(mm)110×22
  • LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
  • テープLED連結ケーブル 2ピン 15cm JTT

    テープLED連結ケーブル 2ピン 15cm

    JTT
    539税込593
    1個
    当日出荷
    連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • ポイントフラッシュ キタムラ産業

    ポイントフラッシュ

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてスイッチON-OFF電源ニッケル水素点灯方式回転点滅ソーラーパネル種類単結晶
  • ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き ブラスト興業

    ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き

    ブラスト興業
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • ソーラーキングミニ ダンレックス

    ソーラーキングミニ

    ダンレックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
    寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
  • ネオコーンキャップ 仙台銘板

    ネオコーンキャップ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
    用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
  • スズラン灯 OKAZAWA

    スズラン灯

    OKAZAWA
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    防雨型なので屋外使用可能。
    用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
  • テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm JTT

    テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm

    JTT
    819税込901
    1個
    当日出荷
    カットした単色テープLEDをUSB電源に接続
    ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
保安・工事灯