絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- トーグ安全工業(34)
- JTT(28)
- キタムラ産業(25)
- グリーンクロス(25)
- つくし工房(22)
- 仙台銘板(19)
- 富士倉(17)
- ユニット(16)
- ブラスト興業(14)
- KMネクスト(14)
- 日恵製作所(13)
- エスコ(11)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- アカリファクトリー(9)
- 日本緑十字社(8)
- ケリー電気産業(8)
- ダンレックス(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 保安・工事灯

セレナイト
トーグ安全工業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
工事灯用乾電池N-480アダプター
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(10個)4日以内出荷3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付
グリーンクロス¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。用途夜間の工事現場などに。材質ポリカーボネート寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)質量(kg)9LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4メーカー商品コード1109500402
ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯
つくし工房¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。材質PE、ポリカーボネート質量(g)160電源ソーラーパネル動作(無日照)約13日間寸法(高さH×幅W)(mm)142×80蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池LED使用数(個)赤×2、青×1
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン
つくし工房¥799税込¥8791台4日以内出荷保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
コーンライトⅡ
ジェイウィン(J win)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。色(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)点灯部:100×高さ225LED色赤×18個アズワン品番64-6569-30点灯方法一斉点滅、<、>点灯時間(時間)点滅発光:約40、発光:約54
ミニクルライト
ジェイウィン(J win)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)色(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
フラッシュアイ
CATEYE(キャットアイ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。用途工事灯、視線誘導灯として仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140色赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)LED赤×3個、白×3個
ピカチューブ
日本緑十字社¥9,398税込¥10,3381本当日出荷自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。材質エンビ幅(mm)23質量(kg)約1.6長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)約3.5使用電源AC100V寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅電源タイプコンセントチューブサイズ(mm)22使用場所屋外LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002連結可否あり![10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50762154-180226-02.jpg)
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
エスコ¥7,900税込¥8,6901個欠品中エスコ品番EA983FX-10A材質PVC質量(kg)1.6直径(Φmm)22長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5光源LED×赤24個使用消費電流(A)1.36点滅交互点滅点滅数(回/分)約90
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA983FS-81材質鉄、塩ビ高さ(mm)153質量(g)約380クランプ径(Φmm)48.6ホルダー径(mm)39.5~41
スプレンダー・リーフ
キタムラ産業¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。用途工事現場の注意喚起として。仕様強制充電用ACアダプター付電源4.5Ahバッテリー/AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター点灯方式3種類×文字3種類ソーラーパネル出力10WLEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個点灯時間(無日照)約7日
ソーラー君 カットコーン用取付アダプター付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から5日以内出荷ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
ソーラー式LEDチューブ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。付属品Sカン仕様ON/OFFスイッチ、Sカン付セット内容(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニット材質エンビ寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)約3.2寸法(チューブ)22mmΦ×10m長さ(m)20(10m×2本)電源ニッケル水素機能夜間自動点滅使用時間無日照約8日(満充電時)LED色赤ソーラーパネル出力1W電源タイプソーラー式LED使用数(個)24点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003
プリペン8(エイト)
つくし工房¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷プリズム高輝度反射で昼も夜も抜群の視認性です。 軽量設計のため風になびくので反射がより強調されます。 付属のヒモは長めに設定していますので高さの調整ができます。材質ポリプロピレン質量(g)42ひも長(mm)430
ピカピカスタンド
アラオ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LEDソーラーを差し込むだけ! ピカピカチューブも固定可能! マグネット式で簡単設置! 可動式でタテ・ヨコ置き自由自在! 先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
セーフティライト
PF¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
カットコーン用アダプター
キタムラ産業¥399税込¥4391個当日出荷ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
ソーラーマルチライトミニ
ダンレックス¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
マグピカソーラー3
KMネクスト¥2,998~税込¥3,298~1個(1個)ほか4日以内出荷マグネット保安灯用途工場現場・作業場の注意喚起に。材質ポリカーボネート質量(g)60スイッチON/OFF電源1.2V600mAh(ニッケル水素)寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51充放電回数約2000点滅数(回/分)約90LED使用数(個)赤3グリーン購入法適合防水IPx4ソーラー単結晶シリコン電池グリーンマーク認定
ロープライト ルミナスリンクシリーズ専用 補修キット
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,070税込¥2,2771個6日以内出荷TPシリーズのロープライトを補修するための専用キットです。連結ジョイントや連結ピン、収縮チューブ、結束バンド、専用接着剤、エンドキャップを一式セットにしており、故障箇所を修理してロープライトを再利用や長さを短縮する事ができます。用途TPシリーズのロープライトの切断・連結部分の補修や、破損時の修理に。
LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,440税込¥13,6841個6日以内出荷ソーラー充電に対応した10mの警告用ロープライトです。赤色LEDが1秒間隔で点滅し、夜間の工事現場や道路工事での注意喚起・誘導に活躍します。左右それぞれ10mまで連結でき、広範囲の設置にも対応。IP65防水仕様で屋外使用に対応し、収納バンド付きで設置・収納にも便利です。用途道路工事や建設現場の注意喚起・誘導、夜間作業、工事現場の区画表示、駐車場や施設周辺の警告表示、災害・停電時の非常用照明に。
LEDソーラーユニット式 警告用 PVCチューブライト 10m
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,440税込¥13,6841個6日以内出荷ソーラー充電に対応した10mの警告用PVCチューブライトです。赤色LEDが1秒間隔で点滅し、夜間の工事現場や道路工事での注意喚起・誘導に活躍します。左右それぞれ10mまで連結でき、最大30mの長距離設置に対応。IP65防水仕様で屋外使用にも対応し、収納バンド付きで設置・収納も簡単です。用途道路工事や建設現場の注意喚起・誘導、夜間作業、工事現場の区画表示、駐車場や施設周辺の警告表示、災害・停電時の非常用照明に。
ニコUFOミューボ黄鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。



















![10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50762154-180226-02.jpg)