絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- トーグ安全工業(34)
- JTT(28)
- キタムラ産業(25)
- グリーンクロス(25)
- つくし工房(22)
- 仙台銘板(19)
- 富士倉(17)
- ユニット(16)
- ブラスト興業(14)
- KMネクスト(14)
- 日恵製作所(13)
- エスコ(11)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- アカリファクトリー(9)
- 日本緑十字社(8)
- ケリー電気産業(8)
- ダンレックス(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 保安・工事灯

差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
看板枠取付用マルチバイス
グリーンクロス(1件のレビュー)¥539税込¥5931個5日以内出荷点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。用途点滅灯の固定ホルダーとして材質焼付塗装製アズワン品番64-6551-40
セーフティライト
PF¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
パタパタコーン用LEDフラッシュ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷強い光で抜群の存在感!簡単設置のソーラー警告灯 1強い光で高い視認性(明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます)2優れた強度と耐久性(光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します)3簡単設置(オーソドックスな形状で、コーンなどに簡単に設置が可能です) 4自動発電機能搭載 (300~900luxで起動し、太陽光で自動充電します)用途・工事現場の安全確保 ・道路規制 ・危険個所への注意喚起 ・駐車場 イベント会場 ・夜間や悪天候時の視認性向上材質PC+ABS寸法(mm)70×70×150使用温度範囲(℃)-20~80機能自動発電機能:300~900luxで起動耐用寿命約5年防塵防水性能IP66点灯方式点滅充電時間(時間)満充電:8視認距離500m連続点灯時間(時間)無日照:90
あかリン LEDひもロープ 10M ソーラーパネル付電源ユニット セット
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷電源がない場所で使えるソーラー充電式LEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。セット内容LEDひもロープ、ソーラーパネル、収納袋質量(kg)1.23電力(W)最大充電電力:2.5以下発光色赤防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic出力端子DC5521 メス防水コネクター50mm直径(Φmm)×長さ(m)(ロープ)8×10使用時間(時間)120/無日照(MAX)連結最大50m最大動作電圧(V)5.5/450mA
ロープライト200V・両面発光
GLOBAL(日本グローバル照明)¥33,980税込¥37,3781巻6日以内出荷店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC200V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
リードスター 緑(ソーラー同期矢印灯)
ホクシン工業¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。用途コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。その他2.4GHz同期電圧【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh質量(g)460電源リチウム電池(リン酸鉄)光源緑色LED充電方式ソーラーパネル・USB充電(Type-C)筒径(Φmm)39.7サイズ(mm)直径140×厚さ55.5×長さ290点灯時間【無日照】約125時間
LEDロープライト緑 20m(電源付き)
富士倉¥16,980税込¥18,6781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2350本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)定格入力AC100V連結最大40m
LEDロープライト巻取器
富士倉¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ロープライトが簡単に収納できます。用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック幅(mm)310高さ(mm)410質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
カヌレフラッシュ 単体
YAMAZEN(山善)¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
カヌレフラッシュセット
YAMAZEN(山善)¥60,000税込¥66,0001式当日出荷カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
テープライト用分岐コネクター
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷テープ型LEDライトを2方向緒に分岐させて接続ができる分岐コネクターです。本製品にはテープ型LEDライト本体は付属していません。適合機種GZS-10MB-A / GZS-10MB質量(g)128寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×217×28.6
電波式LED警告灯 パノラマリング
日動工業¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
ソーラー式LED工事灯(カットコーン用)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205点滅全灯同時点滅LED赤6灯
LEDチューブライト(100V)10m
KMネクスト¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、防雨機能寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源AC100V(50/60Hz)接続最大50本まで転結可能点滅交互点滅点灯方式自動点滅LED赤24灯
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本
KMネクスト¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間材質PVC、PC、ABS質量(g)【チューブ】1350/本【コントローラー】300/個寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル水素電池3000mAh点滅交互点滅LED赤20灯電源タイプソーラー式
RGBロープライト 増設用
富士倉¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証イエローカード方式
つくし工房¥5,198税込¥5,7181箱(10袋×5枚)翌々日出荷イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。用途現場の新規入場者の教育修了証としてトラスコ品番824-6310材質ユポ縦(mm)30横(mm)100
ヘルメット用ステッカー 氏名用
つくし工房¥2,798税込¥3,0781箱(10袋×5枚)9日以内出荷ボールペンで記入しやすい素材です。用途作業員の氏名等の表示用としてトラスコ品番824-6313材質ユポ縦(mm)30横(mm)70
ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証
つくし工房¥3,500~税込¥3,850~1箱(10袋×5枚)9日以内出荷カバーフィルム付きで記入した文字の保護ができます。用途作業員の氏名等の表示用として材質ユポ縦(mm)30横(mm)80
KT-111L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。質量(kg)0.3
保安灯 プリズムフラシュ アンバー
つくし工房¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷カットコーンに取り付け可能用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
USBテープ COBライト 3m ピンク
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDロープライト増設用 電球色
富士倉¥9,698税込¥10,6681巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
LEDロープライト増設用
富士倉¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色赤防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
テープLED連結ケーブル 4ピン 100cm
JTT¥719税込¥7911個5日以内出荷連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結コネクター 4ピン 2個セット
JTT¥359税込¥3951個5日以内出荷カットしたRGBテープLEDを連結ピン数(ピン)4入数2適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑
セレクト¥4,398税込¥4,8381個当日出荷赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。トラスコ品番337-0673材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂幅(mm)74高さ(mm)197品名工事灯LED使用数(個)赤4、緑2
LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781本当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥31,980~税込¥35,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式LED点滅灯
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。用途工事現場、屋外イベント等出力650mcd電源ソーラーバッテリー連続使用時間(時間)80
LED現場点滅燈(ソーラー充電)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16