6ページ目: 保安・工事灯

415件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコUFOミューボ緑鉄道保線 日恵製作所

    ニコUFOミューボ緑鉄道保線

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ緑道路工事 日恵製作所

    ニコUFOミューボ緑道路工事

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ニコUFOミューボ緑車両搭載 日恵製作所

    ニコUFOミューボ緑車両搭載

    日恵製作所
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • ガンツ テープライト用マグネットホルダー GENTOS

    ガンツ テープライト用マグネットホルダー

    GENTOS
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスのテープ型LEDライトを、金属面へ手軽に固定するための専用マグネットホルダーです。テープライトを壁面・柱・設備などの磁性体へ設置しやすくし、。照らしたい場所に合わせた仮設照明や作業灯のレイアウトをサポートします。磁石が付く金属面へテープライトを固定しやすく、設置・取り外し・位置変更がスムーズ。照射したい場所や作業内容に合わせて、テープライトの配置自由度を向上。穴あけなどを避けたい仮設照明にも便利。磁石を利用する為、穴あけや恒久的な固定を避けたい場所でも設置・位置変更がしやすく、。現場作業、整備、倉庫、設備点検などでテープ型ライトの使い勝手を高めるアクセサリーです。
    用途工場・倉庫・整備現場でのテープ型LEDライトの固定。機械設備や金属棚、柱などへの仮設照明設置。点検・メンテナンス時の作業エリア照明。テープライトの設置位置を頻繁に変更する作業
  • クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE

    クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01

    CRECOTE
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    夜間や視界不良時の安全対策に最適な多機能LEDショルダー警告灯。赤・青LEDの高輝度ストロボ点灯により、周囲からの視認性を大幅に向上させます。肩・腕・腰などに装着できるクリップ式で、警備・工事・夜間作業からアウトドアまで幅広く活躍します。
    用途夜間の安全を強力サポートする多機能警告灯に。付属品USBケーブル、日本語マニュアル質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.3×37×26.7点灯方式4段階(赤青3段階、白1段階)
  • LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光 電源コードセット

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    テープライトと電源コードのセット品です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
    用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5910セット内容本体10mライン1本、100V用電源コード1本材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色光源寿命50000明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光 延長用

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。
    用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 両面発光 TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。80℃を超えると消灯する安心設計です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
    用途橋梁工事、トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。トラスコ品番722-5908材質シリコン、SPCC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IPX3光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー式LED照明灯 トーグ安全工業

    ソーラー式LED照明灯

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯
    用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
  • ソーラー式同期工事灯 CATEYE(キャットアイ)

    ソーラー式同期工事灯

    CATEYE(キャットアイ)
    169,800税込186,780
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    2.4GHz周波数帯域で製品が通信し、場所を問わず同期点滅します。グリップの締め込みによりON/OFFの切替が可能です。スイッチをなくすことで従来品に比べ、故障のリスクを大幅に軽減しました。特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性をアップします。カットコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。悪天候時など充電器を取り外して専用充電器で充電可能です。
    用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番714-9572材質レンズ:ポリカーボネート(クリア) 、本体:ABS(黒)高さ(mm)153.8径(Φmm)78.1電源Ni-MH電池連続使用時間(時間)100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4
  • ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯) GENTOS

    ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯)

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ジェントスより、待望のインサートコーンライトが発売!!。首都高施設メンテナンスとの共同で開発・特許取得を行った商品になります。夜間におけるカラーコーンの視認性が低く、追突事故が発生しやすいという課題から、内照灯を使用しているが、。AC式であることに加えて、コードリールの設置や発電機の準備などの手間が多くそれらを改善する目的で開発した製品となります。本製品は、道路規制において重要となる設置時間の短縮や二次被害の防止を実現する構造を採用し、。現場作業の安全性と効率性を大幅に向上させることが期待できます。
    用途~特長~。コーンに差し込むだけの簡単設置タイプ(ダブルロック機能)。コーン全体を光らせて高い視認性を確保。LED使用で省エネ・長時間点灯。軽量で持ち運び・設置替えが容易。夜間や暗所での安全対策に有効。~用途~。工事現場での安全表示・注意喚起。駐車場や道路での誘導・区画表示。イベント会場での導線案内・目印。工場・倉庫での危険エリア表示。災害時や停電時の緊急誘導灯付属品Type-Cケーブル(50cm)材質ABS寸法(mm)52×575×52質量(g)565電源リチウムイオン充電池 3.7V9000mAh33.3Wh保護等級IP66充放電回数300回(MAX容量80%)充電時間(時間)9光束(Lm)~300明るさ(Lm)300(点灯時間:14.5時間)インジケータ【バッテリー】充電あり:点灯なし / 充電少ない:赤点滅【チャージング】充電中:赤点灯 / 充電完了:緑点灯 / 充電エラー:赤緑点滅連続点灯時間(時間)14.5
  • ロープライト100V・両面発光・蓄光なし GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光・蓄光なし

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    26,980税込29,678
    1巻
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。
    質量(kg)1.6(本体)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)90定格電圧(V)100全光束(Lm)【両面】1830定格寿命(時間)40000防塵防水性能IP65連結数10m×5(50m)光色昼光色(6500K)演色性(Ra)Ra80
  • 電波式パノラマ警告灯 八木熊

    電波式パノラマ警告灯

    八木熊
    62,980税込69,278
    1セット
    6日以内出荷
    360度発光と多彩な点灯パターンで現場の安全を守る注意喚起ライトです。LEDは3色(赤色・青色・黄色)点灯パターンは6パターン。注意、危険、渋滞中など使い分けできます。収納ケースから製品を取り外すと自動でスイッチが入ります。電波通信で同期を行い流動点滅します。どの製品からもスイッチ操作が可能です。マグネットがついており車やガードレールなどに取り付けできます。収納ケースで一括充電が可能です。
    用途道路工事、注意喚起、保安灯に。寸法(mm)120×40質量(kg)2.9質量(g)280充電時間約9時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池3.2V4000mAh防塵防水性能IP65通信距離約120m(※設置状況や路面状況により通信距離は変わります。技術基準適合照明機器 番号214-123461)LED三色LED(赤・青・黄)12個使用充電器【付属】ACアダプター入力100V、出力6V1.5A、シガープラグ入力12V、出力6V1.5A点灯時間約10~70時間
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト バッテリー台車仕様 八木熊

    KYフラワーライト バッテリー台車仕様

    八木熊
    889,800税込978,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ寸法(mm)【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊

    KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m

    八木熊
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。
    用途現場の夜間照明に。セット内容本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ寸法(mm)【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)200電線長さ(m)3.3(灯具)取付穴径(Φmm)【三脚】32配光角度(°)360明るさ(Lm)18000
  • あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー

    あかリン LEDひもロープ 10M 単品

    アカリファクトリー
    7,198税込7,918
    1巻
    6日以内出荷
    電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。質量(g)430発光色防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic直径(Φmm)×長さ(m)8×10連結最大50m
  • あかリン専用 ACアダプター アカリファクトリー

    あかリン専用 ACアダプター

    アカリファクトリー
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。消費電力(W)2.5出力電圧(V)DC18入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz機能ON/OFFスイッチ防塵防水性能IP65調光機能8モード
  • あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー

    あかリン専用 防水乾電池ボックス

    アカリファクトリー
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。
    用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。出力電圧(V)25機能ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き使用電池アルカリ単1電池×3本防塵防水性能IP65点灯時間(時間)300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)調光機能8モード
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    シャインリーフ20用のACアダプタです。強制充電が可能です。
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。
    材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • ロープライト100V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    33,980税込37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC100V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) ホクシン工業

    リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯)

    ホクシン工業
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。
    用途コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。その他2.4GHz同期電圧【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh質量(g)460電源リチウム電池(リン酸鉄)光源赤色LED充電方式ソーラーパネル・USB充電(Type-C)筒径(Φmm)39.7サイズ(mm)直径140×厚さ55.5×長さ290点灯時間【無日照】約125時間
  • LEDロープライト増設用緑 20m 富士倉

    LEDロープライト増設用緑 20m

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2190本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67定格入力AC100V連結最大40m
  • 90-5004SB-YLソーラーLED点滅 CONDOR(山崎産業)

    90-5004SB-YLソーラーLED点滅

    CONDOR(山崎産業)
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    最大80時間の作動。暗くなると自動で点滅します。屋外使用可能です。
    幅(mm)86高さ(mm)58質量(g)145奥行(mm)86
  • ソーラーLED工事灯(コーン用) セーフラン安全用品

    ソーラーLED工事灯(コーン用)

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ネジや工具が不要で、三角コーン等に被せて使用できるので大変便利です。ソーラー充電式で電池不要!。センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。
    用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、コーン取付部:PP質量(g)200タイプコーン用光源LEDライト×6個電池1.2Vニッケル充電池×2内寸(cm)Φ8×27
  • 回転灯用三脚セット ユニット

    回転灯用三脚セット

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番745-1008セット内容三脚本体、受け皿材質鉄(シルバー塗装仕上げ)収納時全高(mm)1090使用時寸法(mm)開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式
  • LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り) GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用防水キャップです。10個入り
    適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
  • LEDKロープLED専用補修キット(5個入り) GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDKロープLED専用補修キット(5個入り)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用補修用部品です。接続ピン、接続コネクターのセット。5個入りです。
    適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
  • (電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    (電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    179,800税込197,780
    1本
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使える、取扱の簡単なLEDロープライトです。消灯後の道しるべになる蓄光機能付き。IP65防水性能、断線に強い構造を採用しており現場作業用照明として便利にご使用いただけます。※本商品はロープライトのみの販売でご使用には別途整流器が必要です。
    寸法(mm)17×7質量(kg)8長さ(m)50消費電力(W)400全光束(Lm)1350定格寿命(時間)40000色温度6500K使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80耐雷サージ3KV
  • LED現場点滅灯 (クランプ式) エスコ

    LED現場点滅灯 (クランプ式)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
    材質本体・受け部 :ポリスチレン質量(g)360電源単1電池×2本 (別売)クランプ範囲(mm)55まで連続使用時間(時間)100光源LED×8灯サイズ(mm)80×250 (H)
  • 点滅灯ホルダー 仙台銘板

    点滅灯ホルダー

    仙台銘板
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
    規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
  • LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉

    LEDロープライト3芯長時間用電源

    富士倉
    5,980税込6,578
    1個
    4日以内出荷
    片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
    用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
  • コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 KMネクスト

    コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5

    KMネクスト
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
    用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
  • ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    ・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
    用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)
  • 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス

    高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm

    グリーンクロス
    23,980税込26,378
    1巻
    5日以内出荷
    LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
    用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。幅(mm)18厚さ(mm)8質量(kg)2タイプ片面発光全長(m)10保護等級IP65光束(Lm)600連結可否
  • タイガーフラッシュ AC電源コード YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュ AC電源コード

    YAMAZEN(山善)
    4,700税込5,170
    1本
    翌日出荷
    タイガーフラッシュと直結できるコントラー付きのAC100V電源コード。
    電圧(V)AC100
  • USBネオンチューブライト20cm 電球色 JTT

    USBネオンチューブライト20cm 電球色

    JTT
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
    用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル電球色質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
  • USBネオンチューブライト20cm ホワイト JTT

    USBネオンチューブライト20cm ホワイト

    JTT
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
    用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルホワイト質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
保安・工事灯