絞り込み
ブランド
  • NHTechnology(NHテクノロジー)
  • モノタロウ(331)
  • メディアカバーマーケット(39,598)
  • ナリカ(3,029)
  • サンワサプライ(2,702)
  • コクヨ(2,339)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,218)
  • エレコム(2,065)
  • ナカバヤシ(2,015)
  • StarTech.com(1,810)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,694)
  • レイ・アウト(1,353)
  • 永岡書店(1,074)
  • オーム電機(969)
  • エスコ(958)
  • マルアイ(956)
  • サクラクレパス(951)
  • シヤチハタ(915)
  • 呉竹(867)
  • トリニティ(853)
  • LEPLUS NEXT(808)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa buddy Max 防災安心セット ソーラー充電ポータブルラジオ・TV

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    災害にも日常にも、あなたの相棒。【4WAY充電】。〈1〉ソーラー充電。本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】。5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】。別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】。別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル×2(本体充電用・外部機器充電用)、外部アンテナ、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、防災チェックリスト端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数【ワンセグテレビ】UHF470~770MHz、【FMラジオ】76~108MHz、【AMラジオ】522~1701kHz、【短波ラジオ】3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
  • innowa 忘れ物探知機 NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa 忘れ物探知機

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    タグを鍵や財布などに取り付け、リモコンのボタンを押すだけで音と光でお知らせ。アプリやスマホは不要、誰でも簡単に使える便利な忘れ物探知機です。【カンタン操作、見やすい表示】。大きなボタンとLEDで迷わず操作!。【アプリ不要】。面倒な設定なし!すぐに使えるシンプル設計。【シールでカンタン確認】。付属のメモ&アイテムシールで、管理もラクラク!。【様々なモノに】。キーリングや両面テープで、いろいろなアイテムに取り付けOK!。【最大25m広範囲】。広い範囲をカバーし、安心して見つけられる!。【電池装着済み】。開封後すぐに使える、交換時は同梱ドライバーで簡単対応!。【技適マーク取得済み】。国内で安心して使える、認証取得済みの製品。【定位置管理に便利】。置き場所に迷わない!リモコンスタンド付き。
    付属品リモコン、リモコンスタンド、キーリング6個、両面テープ8枚(予備2枚含む)、タグ6個、電池(CR2032) 7個、メモシール、アイテムシール、ドライバー、取扱説明書・保証書電池CR2032動作範囲最大25m周波数(MHz)315音量(dB)75~80
  • 3in1ワイヤレス充電ステーション NHTechnology(NHテクノロジー)

    3in1ワイヤレス充電ステーション

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!。3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhone。ケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。USB PD対応ACアダプター付属。
    セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)
  • innowa buddy 防災安心セット ポータブルラジオ・TV(ホワイト) NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa buddy 防災安心セット ポータブルラジオ・TV(ホワイト)

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    3WAY充電。1.充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(。単3形乾電池は別売りです。)。3.手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV。4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオ。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできす。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、外部アンテナ、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、防災チェックリスト出力(W)スピーカー1.25×1電源【本体】入力:DC5V1A, ACアダプター(入力100V)、出力:DC5V1A、乾電池(単3形アルカリ乾電池3本)、内蔵電池(リチウム電池)端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)本体質量(g)295連続使用時間【内蔵バッテリー】ワンセグ約6時間/ラジオ約26時間、【乾電池】ワンセグ約4時間/ラジオ約22時間、【手回し(1分間に120回転、10分間回して計算)】ワンセグ(画面ON)約10分/ワンセグ(画面OFF)約20分/ラジオ約30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×89.5×38解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数【ワンセグテレビ】UHF470~770MHz、【FMラジオ】522~1701kHz、【短波ラジオ】3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
  • innowa 防犯あんしん電話録音機 NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa 防犯あんしん電話録音機

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    特殊詐欺や不審な電話から守る、頼れる見張り役!。最大150時間たっぷり録音!保存件数は最大100件!。警告アナウンスで迷惑電話対策で着信時に自動で「この通話は防犯のため録音されます」と流れます。迷惑・詐欺電話の抑止に効果が期待できます。簡単取り付けで、届いたその日から、いまお使いの電話機に接続するだけで特別な工事や設定は不要。自動通話録音で証拠をしっかり残します。かかってきた通話を自動で録音し、必要なときに内容を確認、証拠としても活用できます。
    用途ご自宅の電話に安心をそっとプラスするように。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1.8m)、モジューラーコード(約1m)、保証書付取扱説明書、簡単取り付けガイド適合アナログ2線式質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×69×33端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子:モジューラー、電話機端子:モジューラー、電源入力端子:DC5V(USB-C)録音方式録音方法:自動、保存方式:内部メモリー、録音時間:最大9,000分(90分×最大100件)、ファイル作成:1通話ごとに1件、消去方法:個別再生形式録音音声の取り出し:アナログ/音声出力端子
  • innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セット NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セット

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    災害や停電時にも頼れる非常用電源として、innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セットがあなたのデバイスをしっかりサポート。ポータブルソーラーパネルとモバイルバッテリーは一体化されながらも、それぞれ単独での使用が可能。撥水仕様のポーチにより、雨や水からバッテリーを保護し、USBケーブルもポーチ内にすっきり収納できます。自動再充電機能と高効率パネルにより、緊急時でも安心して電力を確保できます。【モバイルバッテリー】。急速充電対応、スマートホンやその他のデバイスなどの充電時間を短縮します。【ソーラーパネル】。高い交換効率を持つパネルを採用し、太陽光をより効果的に電力に変換し、充電時間を短縮します。【アウトドア】。自動再充電機能を搭載し、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開します。※接続する機器・ケーブルによっては正常に動作・充電できない場合があります。
    用途モバイルバッテリー、ソーラーパネル、アウトドア仕様防水性※本製品の防水機能は本体のみです。 USBケーブルやUSBポートは水につけないようにしてください。セット内容本体(ポータブルソーラーパネル + モバイルバッテリー)、USBケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)【ポータブルソーラーパネル】391【モバイルバッテリー】269外形寸法(mm)【ポータブルソーラーパネル】565×180×32.5(展開時)90×180×56(折りたたみ時)【モバイルバッテリー】142×70×20材質(表面)PUレザー(生地部分), PET (ソーラーパネル 表面)
  • innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き)

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    8日以内出荷
    テレビの声が手元ではっきり、ラジオも楽しめるワイヤレススピーカー。【すぐに使える】。ACアダプターをコンセントに差し込み、送信機に接続するだけで、すぐに使用可能です。高音質の光デジタルケーブルを使って、送信機とテレビの光デジタル端子を接続するだけで準備完了。※テレビのイヤホン端子にもオーディオケーブルを使って接続できます。【はっきり聞こえる】。「テレビはっきり音声」機能により、テレビの音量をそのままにしても、人の声をクリアに聞き取ることができます。専用スイッチで音声の効き具合を調整可能です。【ワイヤレス接続】。家のどこでも便利に使える、音声遅延が少ない2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。見通し距離は最大30メートルで、広範囲での使用が可能です。※建物の構造や周囲の電波状況によって変化します。【AM/FM/ワイドFMラジオ対応】。AMとFMの切り替えが可能で、自動選局機能も搭載。ボタン一つで簡単に放送局を選べます。
    付属品ACアダプター、USBケーブル、 角形光デジタルケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)スピーカー:約550電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/ 3000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーユニット:173.5×60.5×121連続使用時間(時間)約26 (テレビ音声)/約13 (ラジオ)最大出力4Ω/4.5W×2充電時間(時間)約6受信周波数FM:76~108MHz/AM:522~1710kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×2
  • 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)

    手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    3WAY充電。1.充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)。3.手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV。4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオ。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール色ブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
  • (くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)

    (くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。 巾着袋 本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋色ブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
  • 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)

    手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
    セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール色オリーブ出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶