絞り込み
ブランド
- EXHEART
- モノタロウ(331)
- メディアカバーマーケット(39,598)
- ナリカ(3,029)
- サンワサプライ(2,702)
- コクヨ(2,339)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,218)
- エレコム(2,065)
- ナカバヤシ(2,015)
- StarTech.com(1,810)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,694)
- レイ・アウト(1,353)
- 永岡書店(1,074)
- オーム電機(969)
- エスコ(958)
- マルアイ(956)
- サクラクレパス(951)
- シヤチハタ(915)
- 呉竹(867)
- トリニティ(853)
- LEPLUS NEXT(808)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応
EXHEART¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。USB PD規格対応です。付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8907セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)121.8色ブラック高さ(mm)27.5奥行(mm)66.3ポート数2出力5V-3A・9V-2.22A・12V-1.67Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-3A・9V-2A・12V-1.5A充電時間(時間)約7(9V-2A)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持
モバイルバッテリーミニ 10000mAh PD20W対応
EXHEART¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷重量195g、厚さ約2.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。USB PD規格対応です。付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8908セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)85色ブラック高さ(mm)23.5奥行(mm)62ポート数2出力5V-3A・9V-2.22A・12V-1.67Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-3A・9V-2.22A・12V-1.5A充電時間(時間)約4(9V-2A)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持
モバイルバッテリーミニ 5000mAh
EXHEART¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷重量103g、厚さ約1.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8906セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)85色ブラック高さ(mm)13.2奥行(mm)60.5ポート数1出力5V-2.4Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-2.4A充電時間(時間)約2.5(9V-2.4A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持
スイッチ付タップ
EXHEART¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz
オフィスサプライ の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980