絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,814)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,767)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,985)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,118)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,910)
- StarTech.com(1,906)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,241)
- RS PRO(1,235)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,031)
- Canon(1,022)
- オーム電機(973)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(965)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)

Cat5e対応屋外用LANケーブル
日本製線(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷から9日以内出荷伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線¥38,980税込¥42,8781箱当日出荷から13日以内出荷Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きケーブル長(m)300伝送速度(Mbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.2規格CAT6構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱当日出荷から6日以内出荷Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きカテゴリーCat5eケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100PoE対応4-pair PoE対応ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)5.2爪折れ防止なし
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥38,980税込¥42,8781箱6日以内出荷Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥51,980~税込¥57,178~1箱当日出荷から6日以内出荷Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6.8規格CAT5e構造単線シールドSF/UTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500構造単線導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥35,980税込¥39,5781箱6日以内出荷細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1箱6日以内出荷から13日以内出荷Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。シールドU/UTPケーブル
Cat.5e U/UTP LANケーブル NSEDT 100m巻
日本製線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)6日以内出荷から91日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)30導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)
日本製線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか16日以内出荷1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル
日本製線¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル
日本製線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか31日以内出荷24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥75,980税込¥83,5781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱6日以内出荷Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。シールドU/UTPケーブル
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル
日本製線¥53,980税込¥59,3781巻(200m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱
日本製線¥59,980税込¥65,9781箱6日以内出荷Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。シールドF/UTPケーブル
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D
日本製線¥87,980税込¥96,7781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。シールドSF/UTPケーブル
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱
日本製線¥11,980~税込¥13,178~1箱当日出荷から6日以内出荷Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。シールドSF/UTPケーブル
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥29,980~税込¥32,978~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
カラーアイコン(TEL)
日本製線¥19,980税込¥21,9781セット(100個)8日以内出荷パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。質量(g)0.14梱包数100RoHS指令(10物質対応)対応
SCアダプタモジュール
日本製線¥4,898税込¥5,3881セット(1個)8日以内出荷JJ光モジュール(SC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U概略質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
LCアダプタモジュール
日本製線¥4,898税込¥5,3881セット(1個)8日以内出荷JJ光モジュール(DLC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U概略質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプLC Duplex
10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥109,800税込¥120,7801巻(300m)46日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7.8概算質量(kg/km)62導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか61日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル
日本製線¥49,980税込¥54,9781巻(305m)8日以内出荷UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル
日本製線¥55,980税込¥61,5781巻(305m)8日以内出荷UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル
日本製線¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル
日本製線¥64,980税込¥71,4781巻(305m)8日以内出荷使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。番号【ULファイル】E306664ケーブル外径(Φmm)6.5概算質量(kg/km)50導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.57(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか51日以内出荷Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)300導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1