絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- B.free(2)
- Bikeguy (バイクガイ)(3)
- BIKEHAND(2)
- CAPTAIN STAG(5)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- FORCE(4)
- GENTOS(1)
- IBERA(2)
- lovell(2)
- MINOURA(箕浦)(11)
- ROCKBROS(ロックブロス)(2)
- TOP(7)
- TS BIKE[自転車ロック](1)
- ULAC(ユーラック)(4)
- Zefal(4)
- エスコ(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(5)
- ミノウラ(4)
- 多摩電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
携帯電話関連には、自転車のハンドルなどに取り付けて使用するスマートフォンホルダーや、反射板を後付けして増設することが可能なスペースマウントなどのアイテムがあります。例えば、シリコンバンドとベルクロテープで作られたスマートフォンホルダーは、どんな自転車でもワンタッチで使用できるアイテム。縦横自由自在に動かすことのできるホルダーは、細かく角度を修正し太陽光の反射からモニターをずらして見やすくすることもできます。自転車での行動が多い方に使用されるアイテムです。

スペースマウント
MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座材質アルミ
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式
トライメイト(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして色ブラック&レッド質量(g)132最小寸法(mm)58x115×55最大寸法(mm)88x175×55
自転車用スマホアームホルダー
HAC¥899税込¥9891個5日以内出荷自転車に乗りながら気軽にマップの確認などができる!。工具不要で取付も簡単なのが嬉しいポイント。角度は左右360°・前後50の°調節可能。スマホの着脱はワンタッチでできる。用途Φ25mmまでのハンドルバーに、取り付け可能でスマホのサイズに合わせて簡単に固定。色ブラックサイズ(cm)約W9~11.5×D12×H13.2~18(本体組立時)本体質量(g)240主材質ABS・EVA・PVC
ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル色ブラック/レッド質量(g)145アズワン品番64-9553-31適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ22~29mm
バイク用スマートフォンホルダー クイック
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
hoco CA58 スマホバイクホルダー
hoco(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
自転車・バイク用バーマウント エクステンションバー
ZATTA(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷から6日以内出荷自転車やバイクのハンドルに取り付ける拡張用バーマウントです。スマホホルダーやライトなどの取付が可能となります。用途自転車やバイクの拡張用として仕様バー径(mm):22材質アルミニウム合金、ゴム色ブラック
スペースマウント ワイドサイズ
MINOURA(箕浦)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプ。シムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ。工具不要の簡単脱着。M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能材質アルミ色シルバー直径(Φmm)22-35質量(g)53
クイックリリースカメラマウント
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能材質アルミ/ステンレス/コルク
シリコンスマホホルダープラス
TOP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷用途自転車用スマートフォンシリコンホルダー取り付け工具不要対応インチサイズ4.0~6.1適合ハンドル径(Φmm)22.2~30.0
自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷防滴仕様の自転車用スマホホルダー 動画撮影ができるカメラ窓。カバーの上からの画面操作に対応。防滴スマホケース(耐衝撃・防水・防塵)、通気孔付きで曇りを防止します。360°回転で縦置き・横置き対応可能。クイックリリース構造を採用し、片手で操作可能。工具なしで簡単にハンドルバーなどに取り付けられます。カバーの上からの画面操作に対応。Φ22~Φ27mmのハンドルバーを備えた自転車、オートバイ、スクーター、電動自転車に最適。ワンタッチでカバーの取り外しができるのでお手入れも簡単。色ブラック
スマートフォンホルダー 4点止め
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~30mmまで幅広いサイズに対応。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄EVA・PVC色ブラック質量(g)149適合サイズ(mm)最大82×158×10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大113×123×133、最小93×123×184角度調整範囲(ホルダー部)左右45° / 前後45°取付径(Φmm)ポスト:15~30
スマホホルダー 2521003200
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷片手で簡単セット 振動に強く安心して使えるスマホホルダー用途四隅のホールド爪とシリコン滑り止めでスマホをしっかり固定し、振動や衝撃に強いホルダー。片手でワンタッチ装着でき、360°回転や角度調整でナビ・メッセージ確認も快適。工具不要で簡単に取り付けられ、充電しながら使用可能。4.7~6.8インチ対応、18~28mmのハンドルに設置でき、自転車・バイク・ベビーカーまで幅広く活躍します。付属品ゴム製ワッシャー2種、ナット2個材質本体( ABS樹脂 )滑り止めパッド( EVA )質量(kg)0.12
280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント材質ポリエステル(500デニール)寸法(mm)123×20×220質量(g)170保護構造IP68耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
バイク・自転車用エクステンションバー
HMD WORKS¥569~税込¥626~1個5日以内出荷自転車やバイクのハンドルに取り付けて使える拡張用バーマウントです。ライトやスマホホルダー、メーターなどのアクセサリーを追加で装着でき、便利にお使いいただけます。用途自転車やバイクの拡張用として材質アルミニウム合金、ゴム色ブラック径(Φmm)バー:22
自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷◆自転車用スマートフォンホルダー特徴。 自転車のハンドルに取り付けて使用します。 自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。 ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。 ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。 スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。 ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー部分の可動幅:55~90mm●使用可能な機器:縦横いずれかの短い幅が55~90mm適合機種Apple iPhone 14 Pro Max入数1セット
バイク・自転車 スマホホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681本欠品中専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。仕様ハンドルタイプ装着用アズワン品番65-3685-22
バイシクルストレージマウント 2個セット
BIKEHAND¥2,998税込¥3,2981個(2個)4日以内出荷エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応。車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
バイシクルストレージマウント
BIKEHAND¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応。車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
シリコンフォンホルダー
TOP¥599税込¥6591個5日以内出荷5.2インチまでのスマートフォンを自転車のハンドルに取付できます。用途自転車用スマートフォンシリコンホルダー材質軟質シリコン色ブラック対応インチサイズ3.5~5.2
ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル色ブラック/ブラック質量(g)146アズワン品番64-9553-32適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ28~35mm
スマートフォンホルダー
WINTEC(ウインテック)¥799税込¥8791個当日出荷iPhone 5/5s、iPhone SE 対応使用範囲(mm)(幅)58~68、(厚さ)9~15適合ハンドル27-35mm
自転車用スマホホルダー トリプルホールド ブラック
多摩電子¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷オープンフレーム設計で背面カメラを遮らないので、携帯電話でビデオを録画できます。用途360°回転ができるのでお好みに合わせて視野角を自由に調整できます。
X フォンホルダー GL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷アームは、スマートフォンの四隅を固定。本体は360度回転し、工具なしでハンドルへ簡単に取付けできます。取付け方法:台座にスマホを押し付ける。取外し方法:左右のレバーを押し込む。対応ハンドル径(約):20~35mm。対応スマホサイズ(約):120~175mm、厚み:12mmまで。素材:ABS樹脂、シリコン、スチール。【注意!!】本体とブラケットをお取付けの際は、本体裏の取付けレールにブラケットの取付けステーを差し込み、スライドさせ奥までしっかりと固定してください。取付け後はしっかりと固定されているかご確認ください。用途ワンタッチで取付け、取外しができるスマートフォンホルダー厚さ(mm)対応スマホサイズ:約12色ブラック高さ(mm)対応スマホサイズ:約120-175質量(g)約96ハンドル径(Φmm)約20-35
簡単着脱スマホルダー GL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷スマートフォンに合わせて、本体を伸ばして調整。360度回転で横向き、縦向きにも対応、さらに見やすい位置へ傾きの調整も可能。対応スマートフォンサイズ:4~7インチ。対応厚み:最大15mm。対応ハンドル径:20~35mm。【注意!!】本体とブラケットをお取付けの際は、本体裏の取付け穴にブラケットの取付けステーを差し込み、スライドさせカチッと音がするまでしっかりと固定してください。取付け後はしっかりと固定されているかご確認ください。用途伸びる本体がスマートフォンにフィット厚さ(mm)対応スマホサイズ:約15色ブラック質量(g)約148ハンドル径(Φmm)約20-35本体高さ(mm)約120-186本体幅(mm)約78-123
シリコンスマホマウントホルダー
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷耐候性に優れたシリコン製で、ハンドルやステムに取付けすることができます。工具不要の簡単取付けタイプ。対応スマートフォンサイズ(約):高さ130mm ~ 160mm用途360°回転し、縦・横自由自在に取付けできるスマートフォンホルダー色ブラック高さ(mm)対応スマホサイズ:約130-160質量(g)約40
スマートフォンホルダー バンド点止め
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~30mmまで幅広いサイズに対応。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・シリコン・合成ゴム、ブラケット:ABS・鉄・EVA・合成ゴム色ブラック質量(g)82適合サイズ(mm)最大90×170×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大106×107×108、最小69×107×108角度調整範囲(ホルダー部)左右60° / 前後56°取付径(Φmm)ポスト:15~30
スマートフォンホルダー 3点止め
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~32mmまで幅広いサイズに対応。ロックボタン付き。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA色ブラック質量(g)176適合サイズ(mm)最大82×167×10°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大93×123×187、最小71×123×187角度調整範囲(ホルダー部)左右40° / 前後40°取付径(Φmm)ポスト:15~32
スマートフォンホルダー 2点止め
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~32mmまで幅広いサイズに対応。ロックボタン付き。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA色ブラック質量(g)132適合サイズ(mm)最大75×164×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大87×105×192、最小87×105×140角度調整範囲(ホルダー部)左右75° / 前後55°取付径(Φmm)ポスト:15~32
スマホホルダー トップチューブバッグ
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷大画面スマホもすっきり収納 雨に強い多機能スマホホルダーバッグ用途大画面スマホも収納できるトップチューブバッグ。最大8インチまで対応し、TPUフィルム越しに操作もスムーズ。約1.7Lの大容量で工具や補給食の整理も簡単。止水ファスナーと専用防水カバーで急な雨にも安心。カーボン調ハードシェルは型崩れしにくく耐久性抜群。ロードバイクやクロスバイクに最適な多機能バッグです。材質TPUフィルム










































![スマホルダー TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00375579-240918-02.jpg)