絞り込み
無線通信方式
- Bluetooth(7)
- 無線2.4GHz(1)
キー方式
- その他(1)
- パンタグラフ(9)
- メンブレン(1)
接続方式
- 無線(12)
色
ピンク(1)
ブラック(10)
ブルー(1)
ホワイト(4)
キー配列
- 日本語64キー(1)
- 日本語キーその他(1)
- 英語63キー(1)
- 英語64キー(3)
- 英語78キー(1)
- 英語80キー(1)
- 英語キーその他(4)
キーピッチ(mm)
- 17
- 10(1)
- 14.5(1)
- 14.6(2)
- 15.5(5)
- 15.6(1)
- 15.8(1)
- 16(4)
- 16.2(1)
- 16.5(1)
- 17.3(2)
- 17.4(2)
- 17.5(4)
- 18(29)
- 18.5(3)
- 18.6(1)
- 18.8(1)
- 19(162)
- 19.05(5)
- 19.5(3)
キーストローク(mm)
- 1.2(4)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.5(1)
1.2・1.6・1.8・2.5・3.5
ブランド
- 3E(スリーイー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(5)
- サンワダイレクト(2)
- ロジクール(1)
3E(スリーイー)・BUFFALO(バッファロー)・OWLTECH(オウルテック)・エレコム・サンワサプライ・サンワダイレクト・ロジクール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
商品豆知識
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(7)
無線2.4GHz(1)

キーボード
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。付属品スタンド仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズセット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書タイプスリム電源充電式適合規格BluetoothVer3.0対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません消費電流(mA)8以下動作力60gインターフェースBluetoothVer.3.0キー数81キー使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class2充電時間(時間)約2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)プロファイルHID通信距離(m)約10※使用環境により異なるキーの有無テンキー:なしマルチペアリングなし角度調節なし
キーボード
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)セット内容充電用USBケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver3.0対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gインターフェースBluetooth Ver.3.0角度調整範囲なしキー数67キー充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class 2連続動作時間36時間消費電流3mA以下通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)マルチペアリングあり
折りたたみ式Bluetoothキーボード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHIDバッテリー寿命連続使用約36時間
キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 ミニサイズ コンパクト Caps Lock機能無効化スイッチ 【 Windows PC Chromebook 対応 】 抗菌
エレコム¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。 実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。 原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。 色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。 キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。 付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。 カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。 プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。 気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。 キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。 キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。 本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 むずかしい設定は不要で、レシーバーをパソコンにつなぐだけですぐに使用できます。 本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、キーボード本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 レシーバーは、さまざまな色の床に落としても見つけやすい、オレンジ色を採用しています。 単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚色ブラックサイズミニ質量(g)約310※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB 2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)、【レシーバー】約20×16×6.5通信方式GFSK方式キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17電波周波数2.4GHz帯
Bluetooth折りたたみ式キーボード英語配列スタンドタッチパッド付63キー
OWLTECH(オウルテック)取扱い終了BT接続のワイヤレス折りたたみ式キーボードです。接続機器側とのペアリング(接続)が簡単です。 折りたためてコンパクト、薄型18mmで217gの軽量ボディです。バッグや机の中にしまっておけばいつでもどこでもお使いいただけます。付属品USB Type-A to microUSB ケーブル、取扱説明書 兼 保証書材質ABS、PC、アルミ、POM、シリコン色ブラック本体質量(g)約217対応OSiOS11以降、Windows8.1以降、Android6.0以降接続方式無線対応機種iPhone、iPad 各種、Windows タブレット各種、Android タブレットスマートフォン各種連続使用時間(時間)約30キー配列英語63キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約159×91×18、使用時:約278×91×13保証期間1年充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムポリマー電池キーピッチ(mm)約17インターフェイスmicroUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth耐久回数約300万回連続待受時間約100日


ロジクール KEYS-TO-GO ウルトラポータブル キーボード
ロジクール取扱い終了とても持ち運びやすい Bluetoothキーボード コンパクトでかばんの中に入れやすく、タイピングしたくなった時にすぐに使えます。軽いタッチで心地よい打鍵感を得られるうえ、 iPadやiPhone、Apple TVなどBluetooth対応デバイスへ簡単に接続できます。ブラッシュピンクにはホワイト、 クラシックブルーにはシャーベットオレンジのiPhoneスタンドが付属しており、iPhoneを縦置きして長文を入力する時に役立ちます。 耐水性 本体はスムーズなタッチのカバーで覆われており、傷や小さいごみ、 汚れから本体を守ります。カバーは撥水性なので、うっかり飲み物をこぼしてしまった時も安心です。 iOSショートカットキー搭載 キーボード上部には、音量調節や音楽の再生/停止、ホームボタンや検索の起動などiOSショートカットキーが並んでいます。 最大3か月の電池寿命 キーボード右上のライトは、充電が必要になったサインです。一度フル充電すれば、1日あたり2時間使用で最大3か月使用できます。仕様押下圧65g ±10対応機種iPad・iPhone全モデル、Apple TV使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池電池寿命最大約3カ月(フル充電の状態から)※1日平均約2時間使用した場合。充電時間(時間)フル:2.5キーiOSショートカットキー/ホーム、画面の明るさ、オンスクリーンキーボード表示/非表示、検索、モードコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、ボリュームコントロール(ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン)、画面のオン/オフRoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
キーボード
サンワサプライ取扱い終了ケース部分がマグネットで着脱可能な10.2インチiPad専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりカーソル操作が可能です。10.2インチiPad専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き用途2019年版10.2インチiPad専用ケース付Bluetoothキーボード。タッチパッド内蔵タイプ。付属品充電ケーブル色ブラック質量(g)586対応OSiPadOS 13接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×188×20対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)連続使用時間(時間)35通信方式Bluetooth 3.0キー数80キー配列英語80キー使用電池リチウムイオン電池内蔵キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.2±0.2充電時間(時間)2キーピッチ(mm)17適合メーカーApple通信距離(m)最大約10
キーボード
サンワサプライ取扱い終了ケース部分がマグネットで着脱可能な10.2インチiPad専用Bluetoothキーボード 10.2インチiPad専用設計なのでiPadに完全にフィットします。 ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載 サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き付属品取扱説明書、充電ケーブル材質ABS適合規格Bluetooth3.0Class2対応OS【iPadOS】iPadOS13接続方式無線対応機種2019年発売の10.2インチiPad※専用モデルです連続使用時間(時間)80動作力60gインターフェースBluetoothキー数80キー配列英語使用電池リチウムイオンキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.2±0.2充電時間(時間)2印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)17消費電流3以下プロファイルHID通信距離(m)10
ワイヤレスキーボード
OWLTECH(オウルテック)取扱い終了人間工学に基づいたBluetoothキーボード 本製品は、二つ折り式のコンパクトなBluetoothキーボードです。使いやすさにこだわったエルゴノミクス配列で入力操作をサポートし、厚さ13mmで170gと薄くて軽いので、ポケットやバッグに入れても外出時の負担を軽減します。また、スタンド機能搭載のケース付で、スマートフォンやタブレットの視聴をサポートします。入力作業に欠かせないポイントを盛り込んだBluetoothキーボードです。 自動ON/OFF機能搭載の省エネ設計 使用したいときはキーボードを開くだけで電源ON。使い終わったら折りたたんで電源OFF。手動で電源を切り替える手間もありません。また、電源OFFを忘れる可能性が減るため、無駄なバッテリー消費を抑えます。手動で電源を切り替える手間がありません。 接続機器側とのペアリング(接続)は簡単にできます。 1.「Fn+T」キーを押すと左側LEDが青色で点滅し、ペアリング待機状態になります。 2.接続機器側のBluetooth設定画面に「OWL-BTKB6402」と表示されます。 3.表示された型番を選択し、接続するとペアリング完了です。 スタンドにもなる保護ケースで快適なタイピング キーボードを収納している保護ケースはスマートフォンやタブレットを立てるスタンドになり、デスクや喫茶店などあらゆるシーンでお使いになることができます。 キー機能切り替え&ファンクション機能搭載 ファンクション機能搭載で、ワードやエクセルをサポートし、音楽の再生から音量の調節まで簡単操作できます。各モード切替キーを押すと、Androidモード、iOSモード、Windowsモードの各モードに切り替えることができます。ご利用になる機種のOSにあわせてモードを切り替えてご使用ください。 ・Android場合:「Fn」+「Q」 ・Windows場合:「Fn」+「W」 ・iOS場合:「Fn」+「E」 保証期間は安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。付属品専用カバー、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書(日本語)材質プラスチック色ブラック質量(g)170電源内蔵リチウムポリマー充電池対応OSiOS6.0以降/Windows8.1以降/Android4.1以降接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)328×6×102対応機種iPhone、iPad各種/Windowsタブレット各種/Androidタブレットスマートフォン各種連続使用時間(時間)約40キー配列英語、64保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×12×102キー方式パンタグラフ式充電時間(時間)約2キーピッチ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth ver.3.0ポート(充電用)microUSB耐久回数(キー)約300万回


ワイヤレスキーボード
OWLTECH(オウルテック)取扱い終了折りたためてコンパクトなアルミボディ採用Bluetoothキーボード 本製品は、両側から折り畳めてコンパクトに収納することができます。バッグに入るコンパクトサイズなので持ち運びに便利なBluetoothキーボードです。ABSとアルミニウム合金により、耐久性に優れています。キータッチには、光沢を抑えたマットな仕上がりで柔らかく静かな打ち心地に仕上がっています。 自動ON/OFF機能搭載の省エネ設計。 使用したいときはキーボードを開くだけで電源ON。使い終わったら折りたたんで電源OFF。手動で電源を切り替える手間もありません。また、電源OFFを忘れる可能性が減るため、無駄なバッテリー消費を抑えます。手動で電源を切り替える手間がありません。 接続機器側とのペアリング(接続)は簡単にできます。 1.「Fn+C」キーを押すと左側LEDが青色で点滅し、ペアリング待機状態になります。 2.接続機器側のBluetooth設定画面に「OWL-BTKB6401」と表示されます。 3.表示された型番を選択し、接続するとペアリング完了です。 スタンドにもなる保護ケースで快適なタイピング キーボードを収納している保護ケースはスマートフォンやタブレットを立てるスタンドになります。目的に合わせて角度調節もできるため、あらゆるシーンでお使いになることができます。 キー機能切り替え&ファンクション機能搭載 ファンクション機能搭載で、ワードやエクセルをサポートし、音楽の再生から音量の調節まで簡単操作できます。各モード切替キーを押すと、Androidモード、iOSモード、Windowsモードの各モードに切り替えることができます。ご利用になる機種のOSにあわせてモードを切り替えてご使用ください。 ・Android場合:「Fn」+「Q」 ・Windows場合:「Fn」+「W」 ・iOS場合:「Fn」+「E」 保証期間は安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。付属品専用カバー、充電用USBケーブル、ゴムパッド、取扱説明書兼保証書材質アルミニウム/プラスチック質量(g)185電源内蔵リチウムポリマー充電池対応OSiOS6.0以降/Windows8.1以降/Android4.1以降接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)251×14×93対応機種iPhone、iPad各種/Windowsタブレット各種/Androidタブレットスマートフォン各種連続使用時間(時間)約84キー配列英語、64保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×17×93キー方式パンタグラフ式充電時間(時間)約2キーピッチ(mm)17無線通信方式Bluetooth ver.3.0ポート(充電用)microUSB耐久回数(キー)約300万回


3E Bluetooth Keyboard 【NEO】 3つ折りタイプ
3E(スリーイー)取扱い終了三つ折でコンパクトなのに打ちやすい。 マルチOS対応のBluetoothキーボード。 ポケットに入るコンパクトサイズ。わずか185gの軽量ボディ。 高級感と耐久性を兼ね備えたアルミ素材を採用。 スタンドにも使える高級レザータイプ保護ケース付属。 外出先でも気軽に使えるワイヤレスタイプ。充電時間2時間で、最大84時間連続使用が可能!仕様連続待受日数:約218日セット内容Bluetooth キーボード、保護ケース、取扱説明書、キーボード充電用 MicroUSB ケーブル、ゴムパッド材質プラスチック、アルミニウム質量(g)約185電源リチウムポリマーバッテリー対応OSAndroid4.1以降 /iOS6.0以降 /Windows8、8.1以降※2接続方式無線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)251×93×14対応各種Windows タブレット、各種Android タブレット/スマートフォン、iPad シリーズ、iPhone シリーズ※2連続使用時間(時間)約84キー配列英語配列(64キー)保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×93×17キー方式パンタグラフキーストローク(mm)約1.8充電時間(時間)約2キーピッチ(mm)約17無線通信方式Bluetooth 3.0GFSK耐久回数約300万回(キー単体の回数)動作距離(m)約10以内


折りたたみ式Bluetoothキーボード
サンワサプライ取扱い終了Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad、iPhone 4S・4・3GSに対応した折りたたみ式Bluetoothキーボードです。 Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad、iPhone 4S・4・3GSを使用する時に便利な、「ホーム」「ボリュームコントロール」「再生」「早送り・戻し」「検索」ボタンを搭載しています。 省電力仕様のBluetooth Ver. 3.0に対応しています。 折りたたみの接合部分にナイロンを採用し曲がりすぎても壊れないように耐久性をアップさせています。 ノートパソコンと同じパンタグラフキースイッチです。 指が隣り合うキーに触れにくいアイソレーションタイプで、掃除やメンテナンスが簡単です。 マグネットで接着するのでキーボードの開閉が簡単です。 キーピッチは押しやすく広めの17mmです。 バッテリー内蔵でUSBポートから充電可能な、繰り返し使用できるエコ設計です。付属品取扱説明書、充電用USBケーブル適合機種HIDプロファイルに対応したBluetooth機器質量(g)200電源リチウムフェライト(Li-Fe)方式ワイヤレス/Bluetooth対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開いた時/307×96×7.8閉じた時/150×96×20動作力55±20gキー数83キーキー配列英語配列充電時間2時間送信出力Class 2通信距離最大約10m電池寿命連続使用30時間キー方式パンタグラフ方式キーピッチ(mm)17(文字キー以外除く)プロファイルHID変調方式GFSK


Bluetoothシリコンキーボード
サンワサプライ取扱い終了シリコン製でコンパクトに丸めて持ち運びができます。 ウェットティッシュなどで汚れをふき取る事ができ、いつも清潔に使用できます。 iPhoneやiPadでの使用時に、正しくキー入力ができる英語配列です。 ホームボタンやボリューム調整などiPhoneやiPadで使用できる便利なショートカット機能を搭載しています。 Bluetooth HIDプロファイル対応のスマートフォンで使用できます。 付属のUSBケーブルで充電可能な、繰り返し使用できるエコタイプです。 コネクタと電源スイッチ部分を覆えるキャップ付きです。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書適合機種Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad、iPhone 5・4S・4、iPod touchHIDプロファイルに対応したスマートフォンWindows搭載(DOS/V)パソコン、プレイステーション(R)3質量(g)約120方式ワイヤレス/Bluetooth対応OSiOS 6・5.1・5.0・4.3・4.2・4.1・4.0・3.2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×111×14動作力55±7gキー数84送信出力Class 2通信距離最大約10m電池寿命連続使用70時間キーピッチ(mm)17プロファイルHID変調方式GFSK
Bluetooth3.0対応 コンパクトキーボード 薄型モデル ブラック
BUFFALO(バッファロー)取扱い終了Bluetooth(R)3.0 class2対応 持ち運びに便利な,薄くて軽いモバイルキーボード 電池交換不要,リチウムポリマー電池 Android,Mac,iOS,Windows で使えるキーデザイン タブレット/スマートフォンに便利な英語キー配列 グラつかないパンタグラフ構造 タイプミスを軽減できるアイソレーションデザイン RoHS基準値準拠質量(g)約152適合規格準拠規格 Bluetooth(R) Ver.3.0 class2準拠接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×6×125キー配列64キー商品構成本体、USBケーブル(microB-Type-Aオス[充電用/約1m])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)使用の目安想定使用可能時間/167日※メーカー計測値につき保証値ではありません。※ライトユーザーを想定した計算値。自然放電を考慮せず。1日8時間のパソコン操作のうちキーボード使用を5%と想定。電波形式FH-SS方式動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.2電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なります。キーピッチ(mm)17電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID(Human Interface Device profile)
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル