カテゴリ
絞り込み
接続口径
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- BeHAUS(24)
- エスコ(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- ジョプラックス(17)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る

エアーダスター用ブラシノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
エアーガン用ノズル 銅パイプ付
栗田製作所(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
エアダスター用増量ノズル
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
エアーダスターニードルノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップの穴など極細部分のエアーブローに最適トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
ベントノズル
近畿製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
チヨダ ピタチャン
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
ジョプラ用中空糸膜フィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
サイレンサーノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
手元ねじ
栗田製作所¥209税込¥2301個当日出荷エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツにトラスコ品番827-8541材質黄銅棒(C3604)質量(g)13.6ねじ径G1/8×G1/4表面処理表面処理(クロームメッキ)
可変式超ロングノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
エアーカーテンノズル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
パルスブローコントローラ
千代田通商(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
ストレートノズル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)300質量(g)50最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
超軽アルミカーブノズル
SK11¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ合金+真鍮適合流体空気取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)用途塗装面へのブロー作業に
エアダスター フレキシブルノズル
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
これエエやん エアプラグ 内ネジ
GAONA(ガオナ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。用途エア機器を接続するための継手材質鋼
ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット
グリーンクロス¥1,698税込¥1,8681個欠品中空気入れにもダスターにも使える3点セット。用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
ラインブラスター
GA-REW(ガリュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
T-222HPES用 ダストバッグ
パオック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷T-222HPES用のダストバッグです。用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
パルスブローノズル
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
ステンレスロングノズル
栗田製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8















































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)