絞り込み
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
396件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックチェンジエアブローガンノズル320MM Pro-Auto

    クイックチェンジエアブローガンノズル320MM

    Pro-Auto
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    クイックチェンジエアブローガン専用の320mmノズルです。
    全長(mm)358質量(g)45
  • クイックチェンジエアブローガン用ラバーチップ Pro-Auto

    クイックチェンジエアブローガン用ラバーチップ

    Pro-Auto
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    クイックチェンジエアブローガン用ラバーチップです。
    全長(mm)47質量(g)8
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。 切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途エアブローガンの交換用ノズル材質アルミニウム取付ねじG1/8
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル材質黄銅取付ねじG1/8
  • 流量調節ノズル GREAT TOOL

    流量調節ノズル

    GREAT TOOL
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 風量増量強力ノズル GREAT TOOL

    風量増量強力ノズル

    GREAT TOOL
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 樹脂製ロングノズル GREAT TOOL

    樹脂製ロングノズル

    GREAT TOOL
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ロングノズル GREAT TOOL

    ロングノズル

    GREAT TOOL
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ボール用充填ノズル GREAT TOOL

    ボール用充填ノズル

    GREAT TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • フレキシブルノズル GREAT TOOL

    フレキシブルノズル

    GREAT TOOL
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。曲がった狭い箇所のブロ-に最適。300から500ミリの長さ調整が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズタイプフレキシブルタイプ:曲がった箇所向け最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ニードル型ロングノズル GREAT TOOL

    ニードル型ロングノズル

    GREAT TOOL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット グリーンクロス

    ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーダスターに接続することにより、空気入れにもダスターにも使える4点セット。
    用途空気入れ(ゴムボート・ボール)・ダスターにも使える4点セット付属品ノズル(TV-8ネジ)と1/8(G)接続用ニップル付接続ねじエアーダスター用G1/8(管用平行ネジ)
  • エアーダスターガン用カップリングソケット GREAT TOOL

    エアーダスターガン用カップリングソケット

    GREAT TOOL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。
    用途エアーダスター用カップリングソケット最高使用圧力(MPa)0.7常用圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)カップリング20型カップリング適合流体空気
  • ダスターノズル 30cm サンピース

    ダスターノズル 30cm

    サンピース
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)106ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
  • エアワイパー KOGI

    エアワイパー

    KOGI
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクターステンレス

    KOGI
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
  • パネルガードクーラー KOGI

    パネルガードクーラー

    KOGI
    469,800税込516,780
    1個
    6日以内出荷
    フロンなどの冷媒を使用しません。 駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。 コンパクトで取付簡単です。 盤内で熱交換された空気は自動排気します。 設置周囲温度MAX80℃です。 埃が多い環境でも使用できます。
    用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。 制御盤の冷却。 産業用カメラの冷却。 センサーBOXの冷却。セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具材質/仕上本体:アルミ、樹脂使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-3/8供給口(圧縮空気)NPT-3/8
  • エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGI

    エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター

    KOGI
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • 可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-222HPES用 ツル口ノズル パオック

    T-222HPES用 ツル口ノズル

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のツル口ノズルです。
    用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
  • T-222HPES用 ブラシノズル パオック

    T-222HPES用 ブラシノズル

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のブラシノズルです。
    用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
  • T-222HPES用 ノズル用延長パイプ パオック

    T-222HPES用 ノズル用延長パイプ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
    用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
  • ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用 虹技

    ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用

    虹技
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9915
  • ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用 虹技

    ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用

    虹技
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9914
  • ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用 虹技

    ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用

    虹技
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9833
  • ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用 虹技

    ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用

    虹技
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9832
  • ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用 虹技

    ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用

    虹技
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9830
  • リングジョイント 虹技

    リングジョイント

    虹技
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • シリーズ208エア・フルードガン用ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン用ノズル

    CEJN(セイン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
    トラスコ品番829-2272
  • パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商

    パルスブローコントローラ固定キット

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
    用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
  • ロングノズル カクダイ

    ロングノズル

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
  • ブローアップノズル カクダイ

    ブローアップノズル

    カクダイ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。
    材質アルミニウムアズワン品番64-6500-31
  • パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    パワードサクションガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • パワードサクションガン 近畿製作所

    パワードサクションガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm フジマック

    F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm

    フジマック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
  • F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマック

    F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm

    フジマック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
エアダスターガン関連商品
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
8ページ目: エアダスターガン関連商品 【通販モノタロウ】 エアーガン・スプレーノズル