カテゴリ
絞り込み
接続口径
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- エスコ(22)
- BeHAUS(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- ジョプラックス(18)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る

エアーダスターガンノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル
ジョプラックス¥798税込¥8781個5日以内出荷JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリプロピレン本体寸法(mm)140×23×23本体質量(g)7吐出口径Φ2x1穴接続口M14x1.0メネジ
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM規格M8x1.0本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)6
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。平面・並列ブロウに。(エアーカーテンやエアーナイフ等)ハケの様に平面に均一にブロウしたい場合に適しています。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)5
ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」
ジョプラックス¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質アルミニウム(本体)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力0.9MPa本体寸法(mm)62×26×26本体質量(g)37耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8
ジョプラスター用 標準ノズル
ジョプラックス¥698税込¥7681個5日以内出荷ジョプラスター用のニップルです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズM14×1.0
ジョプラスター用 ニップル
ジョプラックス¥229税込¥2521個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】ジェットノズル(FL-600E、FL-600R)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズG1/4
ジョプラスター用 アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスター用の標準装備ノズルです。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。適合機種ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8接続口G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ適合ノズルJOPLA× <嵐>ノズル
ジェットノズルラウンド
ジョプラックス¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷ジョプラスターR用接続プラグ。アダプターを付け替えて簡単装着!用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ABS本体寸法(mm)55×23×23本体質量(g)8常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ
エアダスター用プラグ
SUN UP¥198税込¥2181個5日以内出荷エアダスターの交換用プラグ用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)24取付ねじM12×1.0本体サイズ(mm)L39×W19×H・D19
エアダスター用ニップル
SUN UP¥219税込¥2411個5日以内出荷エアダスターの交換用ニップル用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)14取付ねじ[M12×1.0]×G1/4本体サイズ(mm)L25×W13×H・D13
エアダスターノズル フレキシブルタイプ
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル
SUN UP¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
メガパルスブローコントローラ
千代田通商¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷エアブローの空気消費量を1/2に低減。バルブの解放と閉鎖時間が同じです。従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。電源不要です。供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。パルス調整が簡単です。調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。エアブロー効果のアップです。衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。用途切粉の吹き飛ばしに。エアブローによる冷却に。水切り、乾燥に。コンベアで製品搬送時のアシストに。パーツフィーダー等部品の搬送に。イオナイザーでの除電に。塗装前の除塵に。重ねた板・紙・鉄板の分離に。プラスチックケース(トレイ)の清掃に。トラスコ品番511-6985幅(mm)72高さ(mm)95.8使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)81使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット
日平機器¥4,598税込¥5,0581セット10日以内出荷ダスト吹き返しを防ぎます。圧力増量パワーノズル付属です。LB-622エアーガン大流量タイプ用のブローバックを防ぐシールドセットです。トラスコ品番710-1446セット内容シールド、ロングノズル、パワーノズル色青径(Φmm)シールド:115ノズル長(mm)210
ガンホルダー
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツリーガン固定用のマグネットです。用途ツリーガン使用後にマグネットでガンを固定できます。トラスコ品番535-5622適合機種GT45、GT50、GT45L、GT50L材質磁石:アルニコ5DG接続口径G1/8全長(mm)24吸着力(kg)8
エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT
ベッセル¥1,298税込¥1,4281丁4日以内出荷トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷T-222用のエンドキャップです。用途T-222用のエンドキャップとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×45本体質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 本体
BeHAUS¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷T-222用の本体です。用途T-222用の本体として適合機種T-222材質本体/アルミダイカスト本体寸法(mm)118×132×42本体質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 リング
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷T-222用のリングです。用途T-222用のリングとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×28本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 固定用バンド
BeHAUS¥449税込¥4941個翌々日出荷T-222、T-222HPES用の固定用バンドです。用途T-222、T-222HPES用の固定用バンドとして適合機種T-222、T-222HPES材質本体/ステンレス範囲(mm)【固定】19-38本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応![流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358158-260114-02.jpg)
流量調節ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷流量調整付き用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358140-260114-02.jpg)
標準ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥359税込¥3951個7日以内出荷標準ノズル用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358237-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約2.5倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
ロングノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)
ソフトノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799税込¥8791個7日以内出荷柔らかな風圧用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ダイナクリーン用ノズルキット
ダイナミックツール¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツールトラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応![樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258269-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥679税込¥7471個7日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258296-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥369税込¥4061個9日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:おねじG1/4![樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258287-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥339税込¥3731個当日出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ


































![流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358158-260114-02.jpg)
![標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358140-260114-02.jpg)
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358237-260114-02.jpg)
![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)

![樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258269-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258296-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258287-250702-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)