カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(413)
- KOITO(小糸製作所)(207)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(71)
- ドーワ(57)
- クラリオン (Clarion)(48)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDプレート EXPRESS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?用途電装パーツ色ブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)4日以内出荷ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用ステンレスブランケット。用途外装パーツ材質ステンレス
スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。用途ボディパーツ適合【適合バンパー】510411/510412/510413/510416光源フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバーランプ(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
DCプラグ配線キット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応
(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥18,980税込¥20,8781セット(2個)4日以内出荷新タイプLEDテールが登場!!用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)400電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
角型4灯式タイプ1:ハイ専用
KOITO(小糸製作所)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
中間サイドランプ 反射板セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!用途外装パーツセット内容反射板×2
JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット(2個)4日以内出荷LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)用途外装パーツ寸法(mm)140×340×奥行80光源LED定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
中間サイドランプレンズ バルブ付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。用途電装パーツ/車高灯
スーパーグレート用コーナーランプ 紅茶
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)4日以内出荷用途外装パーツ適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H17.7)適合メーカーふそう
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)
エスワイエス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷24V車用の庫内灯です。仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格24V20W(G18.5 BA15s)定格電圧(V)24
アザーランプLEDバルブ 24V
KOITO(小糸製作所)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
3連式リアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から8日以内出荷リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。用途トラック・産業車両用補修用パーツ定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ端子角型ソケット4極コネクター
丸型3連テールランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥33,980~税込¥37,378~1セット(2個)ほか4日以内出荷独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!用途外装パーツセット内容左右1組