絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニサイドマーカー用筒 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ミニサイドマーカー用筒 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。 見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。 3連取付けステー併用がオススメ!
    材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95板厚(mm)1
  • S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
    付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100ワット数約2.8
  • 角型マーカー ステンリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカー ステンリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 側方専用 クランプ&ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    側方専用 クランプ&ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
    セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個材質(クランプ)樹脂材質(ステー)金属
  • コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
    付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69
  • 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
    材質ステンレス
  • LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDロング車高灯ランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
    用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
  • WL-31 LED9ワークランプ角型27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-31 LED9ワークランプ角型27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
    材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PCホワイト/6000、イエロー/4300使用温度(℃)マイナス30~プラス60色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300動作電圧DC10V~60V(約27W)定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600照射角フラット(照射角度60度)送信距離(m)約5(リモコン)消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
  • ハロゲンドライビングランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンドライビングランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
    付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
  • ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
  • デュアル路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    デュアル路肩灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
    用途電装パーツ材質樹脂クロームメッキ電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28)レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V)取付穴5mmΦ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず)コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源防水性IP66相当
  • 24V LEDキャブマーカー2 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDキャブマーカー2

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
    寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
  • 丸リフレクター(オレンジ) MAD MAX(マッドマックス)

    丸リフレクター(オレンジ)

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    欠品中
    材質ABS樹脂直径(Φmm)65
  • LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V

    MAD MAX(マッドマックス)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • LEDサイドランプ 101型 高野自動車用品製作所

    LEDサイドランプ 101型

    高野自動車用品製作所
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    クリアレンズはLED5個入りです
    質量(kg)0.076電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108X33X26取付ピッチ(mm)80
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン

    KOITO(小糸製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。ノーマルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)1760タイプノーマルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
  • LED作業灯 スクエア ホワイト 槌屋ヤック

    LED作業灯 スクエア ホワイト

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
    材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
  • LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
  • 路肩灯ステー 信和自動車工業

    路肩灯ステー

    信和自動車工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バックレンズ アトラス R CGC CGC(千代田)

    バックレンズ アトラス R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーNISSAN
  • パーキングレンズ ボンゴ LH CGC CGC(千代田)

    パーキングレンズ ボンゴ LH CGC

    CGC(千代田)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • テールランプ エルフ99- 12VRH CGC CGC(千代田)

    テールランプ エルフ99- 12VRH CGC

    CGC(千代田)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    適合メーカーISUZU
  • テールランプ エルフ630 12VLH CGC CGC(千代田)

    テールランプ エルフ630 12VLH CGC

    CGC(千代田)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSAN
  • テールランプ ハイゼットT RH CGC CGC(千代田)

    テールランプ ハイゼットT RH CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーDAIHATU
  • テールランプ エルフ630 12VRH CGC CGC(千代田)

    テールランプ エルフ630 12VRH CGC

    CGC(千代田)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    適合メーカーISUZU、NISSAN
  • テールレンズ タイタンW201アカLH CGC CGC(千代田)

    テールレンズ タイタンW201アカLH CGC

    CGC(千代田)
    619税込681
    1個
    12日以内出荷
    適合メーカーMAZDA
  • テールレンズ タイタン シロ LH CGC CGC(千代田)

    テールレンズ タイタン シロ LH CGC

    CGC(千代田)
    269税込296
    1個
    欠品中
    適合メーカーMAZDA
  • テールランプ ダイナ 24V RH CGC CGC(千代田)

    テールランプ ダイナ 24V RH CGC

    CGC(千代田)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA
  • LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 16W型 PRO

    ケリー電気産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • フォグレンズ ドーワ

    フォグレンズ

    ドーワ
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    適合DS-0089
  • マーカーリングDX クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリングDX クローム 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    JET INOUE品番 534701 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • シャンデリアパーツ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャンデリアパーツ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1セット(30個)ほか
    4日以内出荷
    シャンデリアの補修やオリジナルシャンデリアの製作に。
    用途内装パーツ
  • サイドランプ用ステンレスカバー 星抜きタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サイドランプ用ステンレスカバー 星抜きタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    小糸/高野製共用のステンレスランプカバーです。
    用途外装パーツ付属品ワッシャーx4材質ステンレスサイズ(mm)125×100×1.5
  • LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDプレート EXPRESS

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
    用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
  • トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用ステンレスブランケット。
    用途外装パーツ材質ステンレス
  • バンパーフォグランプ ふそう2t JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バンパーフォグランプ ふそう2t

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正バンパーにも取付可能
    用途外装パーツ適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)材質レンズ/PC ボディー/PP
  • スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
    用途ボディパーツ適合【適合バンパー】510411/510412/510413/510416光源フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバーランプ(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
  • LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
    用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
  • LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
    仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装