絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(287)
- 200~220未満(380)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(63)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(134)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

採果鋏(反刃)
岡恒(21件のレビュー)¥899税込¥9891丁欠品中永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)162質量(g)100切断対象かき、みかん、野菜
三面刃付裏目式ロング柄刈払鎌
菊堂(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁翌日出荷振っても引いてもラクラク切れる!切れ味。永切れ3倍!寸法(mm)1143×230×35全長(mm)1145質量(g)500刃長(mm)約225刃幅(mm)50柄長さ(mm)約1050材質(柄部)天然木材質(刃)SKS-5アズワン品番64-4063-98
伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃
ムサシ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ![枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69331325-201019-02.jpg)
枝葉ちり取りフゴ
エルモ[農業・園芸資材](23件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷造園業者、公園・道路管理業者様御用達 厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています 開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に 公園や庭の清掃作業の軽減に材質ポリプロピレン(ラミネート加工)高さ(mm)57質量(g)430奥行(mm)57間口(mm)59耐荷重(kg)20
ふるふるフルイ
千吉(10件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷土をすくって片手で揺らすだけで、その場で簡単にフルイにかけることができます。土の中にある異物やゴミをそのまますくって、フルイにかける事が出来ます。鉢の植替えで鉢の中に残った根やゴミを取り除く時などに便利です。除草作業等で抜いた雑草の根に付いた土を落としたい時などに便利です。用途土中の異物等のふるい分け。材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP幅(mm)155質量(g)135
象 スライドガーデンレーキ 小
浅香工業(6件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業トラスコ品番783-1994材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
長柄らくらく根こそぎ一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70
生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション
坂源(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷付属品刃先カバー材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)170質量(g)134刃長(mm)42切断能力(mm)10材質(刃)刃物用炭素鋼
全鋼片手鍬ピッケル型
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881丁当日出荷押え金具付用途硬い土掘り・土ならしに全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木材質(頭)S45Cアズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
パイプ柄 プラくまで
村国(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本欠品中用途草集め・落ち葉かきなどに。材質(頭部)ポリプロピレン全長(mm)1410サイズ大最大幅(mm)360材質(キャップ)ポリプロピレン材質(頭)ポリプロピレンアズワン品番64-4065-51材質(パイプ)スチール
竹荒くまで 中
八ツ矢工業¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷12本爪の太爪タイプ。大量の草木をしっかりかき集めます。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。用途粗いゴミや大きいゴミにおすすめです。材質天然竹質量(g)約730幅(cm)44全長(cm)145爪数12本
剪定鋏ミニチョキデラックス
アルス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途生木の剪定全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ガーデニング鋏キャップ付長刃
千吉(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約185質量(g)約68切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
なが~い!コンコン鎌 除草用
ドウカン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
にんにく包丁
吉岡刃物製作所(39件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
















![枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69331325-201019-02.jpg)