絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(288)
- 200~220未満(380)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(64)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

光山作 裏目式刈払鎌170mm
豊稔企販(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。用途草刈・草削用。トラスコ品番382-4152全長(mm)360質量(g)200刃長(mm)170刃幅(mm)35材質(柄部)ポプラ材質(刃)高炭素刃物鋼
長刃刈込鋏180mm
ゴールデンスター¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。トラスコ品番248-8566全長(mm)695質量(g)950刃長(mm)180切断能力(mm)15材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
太枝切り鋏タフロッパー1.5
アルス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。トラスコ品番382-0742全長(mm)1500質量(kg)1.31刃長(mm)63切断能力(mm)40材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
光山作 雑草抜
豊稔企販¥799税込¥8791丁当日出荷草抜き専用です。 根本の土へ突き刺し、根ごと抜いてしまうことができます。用途草抜き用。トラスコ品番249-4248全長(mm)150質量(g)70刃長(mm)100刃幅(mm)20
刈込鋏55型 軽量タイプ
岡恒(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個欠品中永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。全長(mm)665質量(g)800刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5
SELECT200 生木替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ
アルス(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の枝切り、果実の採収付属品専用鋸仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的採収、枝切り仕上ハードクロム仕上げ切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
園芸鋏 花パッチン
アルス(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。用途混み合った場所や高所の剪定に仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48切断能力(mm)9使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸
アルス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷切れ味に優れる剪定タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)用途枝切り・果実の収穫に仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
剪定鋸替刃
アルス¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
ステン刈払鎌195
ね鹿¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から15日以内出荷錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。アルミ柄で軽量です。用途雑草刈り・つる切・小枝・笹払い。種類アルミ柄刃長(mm)195材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
超軽量可変式ステン万能草刈鎌 1050 AP柄付
FG¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷軽量ステンレス草刈鎌!。頭部は角度調整可能。用途長柄なので、作業がしやすい。材質頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン全長(mm)1230質量(g)305頭部幅(mm)195
剪定鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
鋭刈鋸鎌 左用
千吉¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切れ味抜群で作業時の負担軽減、切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。左利きモデルです。稲刈り、除草作業、その他の雑作業用です。切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。柄は、目立って紛失しにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。用途刈鋸鎌。仕様左利きモデルです材質【刃部】ステンレス(1K-6)柄すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)
ジェットアクセルスリム 本体
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
ジェットアクセルスリム 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
パイプ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 。刃物の産地日本刃付け 。刃研ぎサービス付き 。日本製用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
ステンレス回転式芝生鋏
GS(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。トラスコ品番683-7874全長(mm)340刃長(mm)130
ミニチョキ・Vシリーズ用バネ
アルスコーポレーション¥339税込¥3731個(2個)翌々日出荷VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/130DX/130DX-G/130DX-P/130DX-Y/130DX-V/130B/130DX-D/140DX/140DX-G/140DX-P/140DX-Y/140DX-V/140B/140DX-D
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング
坂源¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄
石黒金属¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷1丁2役(引き刈り・刈払い)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)170柄長さ(mm)約1050
角度変更のできる鎌(草刈刃)2段伸縮柄
石黒金属¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレンサイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約640~1050×170
アク・ヤニ取りハンドクリーナー
インフィニティ¥3,998~税込¥4,398~1箱(1本×600mL)ほか4日以内出荷トマトの摘果・剪定後についたアクや機械のメンテナンス後についた頑固な油汚れを落とします。泡で出るため無駄なく使用できます。肌の弱い方はもちろん、手荒れがある方、頻繁に手を洗う方、小さなお子様でも安心してご使用いただけます。用途頑固な汚れの手洗い主成分ヤシ・小麦由来界面活性成分
らくらく草刈りピーラー
CLUB.J¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能用途土に食い込ませて草を刈る・刈りとった草を集めることも可能・除草、草削りに仕様中間グリップ付材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ色グリーン材質(パイプ)ステンレス
金象 強靭雁爪1050 柄共
浅香工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 四本爪タイプ。 柄部手元形状:小判型。 【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木アズワン品番67-9144-01
まかせて草削り
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。 刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂寸法(mm)350×115色シルバー/レッド




















![日本娘作縄切鎌 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926967-260108-02.jpg)