絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 農具

特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
6,439件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すくいスコップ 千吉

    すくいスコップ

    千吉(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
    用途スコップ。材質本体:PP+グラスファイバー質量(g)約100
  • 草削り丸刃 全鋼 千吉

    草削り丸刃 全鋼

    千吉(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。仕様(刃部)ステンレス材質刃部:S50C、柄:椿全長(mm)310刃長(mm)75刃幅(mm)105
  • ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA)

    ヒエ抜刈

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    欠品中
    抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
    全長(mm)780質量(kg)0.7材質(グリップ)エラストマー材質(柄部)アルミ材質(刃)SKS-5
  • サムライ 侍大将 本体 神沢精工

    サムライ 侍大将 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
  • ステンレス製草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    ステンレス製草取り一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
    全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
  • 首長ねじり鎌 村国

    首長ねじり鎌

    村国(9件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)260×120×50全長(mm)265質量(g)155刃長(mm)125刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白楢材質(刃)S50Cアズワン品番64-4064-16
  • 火ばさみ 永塚製作所

    火ばさみ

    永塚製作所(10件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    スチールトング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
    材質スチール厚さ(mm)1
  • 替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用替刃

    EB-SK11(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    用途鋸替刃材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • 光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販

    光山作 ステンレス鋼鋸鎌

    豊稔企販(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
    用途稲刈り草取り用。全長(mm)335柄長210質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30刃部硬度HRC58~59
  • ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入 近正

    ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入

    近正(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
    全長(mm)210質量(g)50刃長(mm)35
  • 草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草取りヅメ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
    全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業

    金象印 片手ねじり鎌 鋼付

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • トラクターコンバイン鎌 豊稔企販

    トラクターコンバイン鎌

    豊稔企販(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
    全長(mm)695刃長(mm)100刃幅(mm)45柄長さ(mm)600材質(刃)特殊ステンレス鋼
  • 清掃器 自然作

    清掃器

    自然作
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途側溝に溜まった落ち葉、泥、ゴミ・ヘドロなどを掻き出す際に仕様水切り穴あり材質頭:スチール 柄:天然木形状ジョレンタイプナチュラルウッド/ブルー質量(g)740寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×156×1080、頭部:約185×156×48
  • ステンレスフルイ用替アミ 37CM ミネックスメタル

    ステンレスフルイ用替アミ 37CM

    ミネックスメタル(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ステンフルイ 37cm用の替フィルター材質外径(Φmm)360
  • キャリパー E.I.A

    キャリパー

    E.I.A(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
    用途軽量・高精度、樹木の直径測定材質本体:アルミ、スケール:樹脂
  • GF剪定鋏 芽切 千吉

    GF剪定鋏 芽切

    千吉(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
    用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
  • スーパー草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    スーパー草取りフォーク

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
    用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
  • ステンヘラ型万能鎌(泥落し) ホウネンミヤワキ

    ステンヘラ型万能鎌(泥落し)

    ホウネンミヤワキ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)90柄長さ(mm)600
  • 荒木用鋏 吉岡刃物製作所

    荒木用鋏

    吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。
    仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
  • らくらく草刈り鎌 1200mm柄 石黒金属

    らくらく草刈り鎌 1200mm柄

    石黒金属(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) 直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
    用途除草作業に。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン質量(g)480サイズ(mm)1310×210×95
  • アルミ柄 マルチ草削り鍬 千吉

    アルミ柄 マルチ草削り鍬

    千吉(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
    用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
  • 副梢キャッチ鋏 サボテン

    副梢キャッチ鋏

    サボテン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    切ってつかめる。副梢キャッチ鋏。キャッチャーでつかみながら後ろの刃でカットします。 副梢の除去(3~4枚残して)に便利です。切った副梢を棚下にぶどうに触らず片手で収穫できます。
    用途ブドウの副梢の剪定・収穫に。材質刃:刃物鋼、キャッチ部:ステンレス寸法(mm)170レッド質量(g)84使用目的剪定、収穫切断対象ブドウの副梢
  • 取っテミ セフティー3

    取っテミ

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
    用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。材質R-PP
  • 本鍛造刈込鋏 千吉 金

    本鍛造刈込鋏

    千吉 金(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
    用途刈込鋏。材質刃部:55C、柄:本樫全長(mm)690刃長(mm)195使用目的刈込
  • ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)

    ハサミ用スプリング

    BIGMAN(ビッグマン)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    園芸鋏専用取り替えバネ。
    寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
  • 竹熊手 エスコ

    竹熊手

    エスコ(2件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1セット(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA650RA-16材質竹、針金全長(mm)約800質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
  • ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所)

    ステンレス家庭鍬(焼入品)

    王将(須佐製作所)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
    用途畑菜園、家庭菜園用寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃幅(mm)125刃の厚さ(mm)2.5切刃長さl(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

    ムサシ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    NO380用のこぎり替刃です。
    用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
  • 鎌 皮ケース ホウネンミヤワキ

    鎌 皮ケース

    ホウネンミヤワキ(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    吊下げ用ベルト通し付き(ボタン式)。マジックテープ固定式。
    材質本皮幅(mm)約100厚さ(mm)約8全長(mm)約225適合ベルト幅(mm)約50適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌165/180/195、木鎌・厚鎌150/165/180、信州薄鎌・中厚鎌180/195
  • 自動押切器 松尾刃物製作所

    自動押切器

    松尾刃物製作所(28件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
  • 根抜き一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    根抜き一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
    全長(mm)245刃長(mm)130刃幅(mm)24材質(グリップ)ポリプロピレン柄長さ(mm)113材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 調質剪定型刈込鋏 鋼典

    調質剪定型刈込鋏

    鋼典(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
    トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫全長(mm)655質量(g)795刃長(mm)165柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)15
  • 金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業

    金象印 片手三角ホー 鋼付

    浅香工業(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
    用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
  • 高枝切鋏グラスファイバー E-Value

    高枝切鋏グラスファイバー

    E-Value(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
    用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • すくいスコップ SK11

    すくいスコップ

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    土すくい用です。アルミ製でらくらく作業できます。
    用途スコップ材質アルミ幅(mm)105厚さ(mm)70全長(mm)355質量(g)280先端長(mm)200寸法(高さ×幅×奥行)(mm)355×105×70先幅(mm)105
  • 太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)

    太枝切り鋏ギアパワー・プロ

    MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
    全長(mm)640質量(g)998切断目安(Φmm)45
  • 木柄クローム根起し 石黒金属

    木柄クローム根起し

    石黒金属(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    芝生や花壇等の雑草抜きに最適。テコ付きで楽に雑草を抜くことができます。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
    材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)250質量(g)150材質(刃)スチール
  • 鋏用 替えバネ 越路

    鋏用 替えバネ

    越路(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    越路ブランド収獲鋏の替えバネ

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具