絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,434件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 園芸ホーキ 千吉

    園芸ホーキ

    千吉(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
    用途ほうき。材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂
  • ホームクマデ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    ホームクマデ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
    材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420爪数13材質(金具)ステンレス鋼
  • 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販

    光山作 裏目式刈払鎌220mm

    豊稔企販(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
    用途側溝、畦の草刈などトラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎全長(mm)1050質量(g)580刃長(mm)220刃幅(mm)48
  • 立ち刈り草取鎌 千吉

    立ち刈り草取鎌

    千吉(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
    用途除草作業用材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木全長(mm)970質量(g)270刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900刃の種別鋼付片刃
  • 剪定鋏 永吉

    剪定鋏

    永吉(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    大切な枝木を傷めずに剪定できます。
    用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
  • ねじり鎌 全鋼 千吉

    ねじり鎌 全鋼

    千吉(17件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    除草作業用です。平面から隅っこまで。
    用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)280質量(g)160タイプ溶接型刃長(mm)125
  • ガーデニング鋏 小型刃 千吉

    ガーデニング鋏 小型刃

    千吉(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
    用途園芸鋏仕様刃部:SK-5全長(mm)約165質量(g)約67刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
  • 深型プラスコップ 石黒金属

    深型プラスコップ

    石黒金属(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製土をすくいやすい深型形状。
    材質PP+グラスファイバー
  • サムライ 弁慶 本体 神沢精工

    サムライ 弁慶 本体

    神沢精工(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
    用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
  • 新型鋸鎌 豊稔企販

    新型鋸鎌

    豊稔企販(2件のレビュー)
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    切れ味、価値を求めた鋸鎌。
    用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。仕様刃の目立て:小目(細目)トラスコ品番111-4046刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)SK-5鋼
  • オールステンレス火ばさみ 千吉

    オールステンレス火ばさみ

    千吉(12件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
    用途火ばさみ材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)450質量(g)160
  • 替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用

    EB-SK11(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
    用途替刃式剪定鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • 鍛造 根切 安隨製作所

    鍛造 根切

    安隨製作所(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
    用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
  • 振っても引いても切れる鎌 千吉

    振っても引いても切れる鎌

    千吉(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    振っても引いても草を刈る事の出来る鎌です。除草作業用です。小さな刃が全体に付いている為、振っても、引いても草を刈れます。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。サビに強いステンレス製です。
    用途草刈り鎌。仕様鋸刃材質刃部:ステンレス
  • 楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)

    楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄

    DAISHIN(大進)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
    用途土の開墾作業に。トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ全長(mm)1070高さ(mm)215質量(g)850先幅(mm)125
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • 深型スコップ 100 GREEN ART

    深型スコップ 100

    GREEN ART(5件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
    材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)270×90×90全長(mm)275グリーン質量(g)105先端長(mm)163アズワン品番64-4066-46先幅(mm)90
  • 光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販

    光山作 片刃薄鎌(萬作)

    豊稔企販(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
    用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
  • てみ Aron(アロン化成)

    てみ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
    用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途オレンジ
  • 泥おち太 ドウカン

    泥おち太

    ドウカン(44件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
    刃厚(mm)0.8
  • 金象印 ステン三角ホー 浅香工業

    金象印 ステン三角ホー

    浅香工業(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
    用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1515高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
  • ステンレスアルミ長柄刈払鎌 石黒金属

    ステンレスアルミ長柄刈払鎌

    石黒金属(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アルミ柄なので軽量です
    全長(mm)1170質量(g)520刃長(mm)210材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
  • ステンレスためます清掃器 千吉

    ステンレスためます清掃器

    千吉(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。
    用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
  • 光山作 万能鎌 豊稔企販

    光山作 万能鎌

    豊稔企販(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
    用途草削り、取り、草刈り用。トラスコ品番249-4221全長(mm)270質量(g)90刃長(mm)120刃幅(mm)25材質(柄部)ポプラ刃の種別全鋼材質(刃)高炭素刃物鋼
  • スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール)

    スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
    仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
  • ステンレス首長ネジリ鎌 村国

    ステンレス首長ネジリ鎌

    村国(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)303×130×43全長(mm)270質量(g)165刃長(mm)125刃幅(mm)45刃部硬度HRC48材質(柄部)漂白楢材質(刃)420J3アズワン品番64-4064-14
  • 木柄テコ付草抜き GREEN ART

    木柄テコ付草抜き

    GREEN ART(4件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    サビにくいWメッキ。テコ付でラクラク
    用途雑草を根から抜き取る仕様Wクロームメッキ全長(mm)303質量(g)145刃長(mm)47刃幅(mm)13柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
  • 木柄4本爪フォーク 千吉

    木柄4本爪フォーク

    千吉(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
  • 切替式ラチェット剪定鋏 千吉

    切替式ラチェット剪定鋏

    千吉(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
    用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂寸法(mm)約205質量(g)220切断能力(mm)生木:20使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
  • 金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業

    金象印 太枝切鋏 L-60

    浅香工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
  • 宝長久 ステンレス 鋸鎌 浅香工業

    宝長久 ステンレス 鋸鎌

    浅香工業(6件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
    用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)140刃長(mm)175柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160
  • 収納ケース入り両面鎌砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    収納ケース入り両面鎌砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
  • 草刈りらーく ライト キンボシ

    草刈りらーく ライト

    キンボシ
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの 草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
    全長(mm)1280質量(g)360刃渡り(mm)120
  • らくらく片手フルイ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    らくらく片手フルイ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
    用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。材質フルイ部/ステンレス鋼幅(mm)152全長(mm)250呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm材質(柄部)軟質塩ビ
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏2段

    千吉(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
    用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
  • 草削り 半月窓開 鋼付 千吉 金

    草削り 半月窓開 鋼付

    千吉 金(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群の鋼付き刃。
    用途除草作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木全長(mm)1210質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
  • スコップ 大和プラスチック

    スコップ

    大和プラスチック(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    色も可愛く、大変使いやすいスコップ
    材質ポリプロピレン
  • 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ)

    草刈機用パワーホーク 雑草キラー

    CRUISE(クルーズ)(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1台
    3日以内出荷
    草刈り作業を「早く」 「楽に」 「安全」に。お使いの草刈り機に取り付け簡単!(チップソー取付穴Φ25.4mmに適合)。特殊トライアングルブレードが雑草を根元から取り除く。角度付きの特殊刃だから楽な姿勢で作業効率大幅UP。外刃がないので、作業中に作物を傷つける心配がありません。3つの安全構造でけがの原因となる飛び石や土跳ねも防止
    用途草刈り作業に材質ABS樹脂、PP、SK-85(炭素工具鋼)、EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)【刃部】160質量(g)730取付穴(mm)【チップソー】25.4
  • ステンレス トング 永塚製作所

    ステンレス トング

    永塚製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくい。水洗いなどにも便利。バーベキューの炭ハサミ、調理等に。ギザ付トングでしっかり掴める。片づける時に便利なリング付。
    用途空き缶、空き瓶、生ごみ等の処理や炭用火バサミとして使えます。全長(mm)450質量(g)190

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具