カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(113)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 共立(89)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ハンドスプレー 500ML
セフティー3¥549税込¥6041個当日出荷おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン型式手持式質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500
蓄圧式発泡スプレー プロフォーミー
ダリヤ(マルハチ産業)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷360度可変できるツインノズルで、奥まった場所でも簡単吐出できます。 電気,電池を使わない蓄圧式発泡スプレーです。 持ち運びに便利なコンパクト設計で、ブラシの入らない隙間などに効果的です。付属品計量カップ、拡散ノズル容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ホース長さ(m)約1.3TKG品番9-1379-0901
電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 除草剤用
Nichiryu and Nature¥3,798税込¥4,1781台当日出荷電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。質量(g)1800種類電池式タンク容量(L)3使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴射量(mL/min)700電池寿命約315L
ポンプ式 水圧クリーナー お掃除当番
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット質量(g)1340容量(L)6
プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」
みのる産業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。質量(kg)3.3種類電気式タンク容量(L)10圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
箱粒剤散布機 「さらっと」
みのる産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台11日以内出荷調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。質量(g)450種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
マルチ肥料散布機30L
和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。付属品レインカバー、石よけ網仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.8容量(L)ホッパー:30保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
蓄圧式 除草剤専用スプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮質量(g)820容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)30ホース長さ(cm)135
ロングミエールスプレー 500
ダイヤスプレー¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。色ブラック容量(mL)500質量(g)140幅(cm)27.5ボトル径(Φmm)95全高(cm)25.1RoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON
EPOCA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9161材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285容量(L)6ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496
噴霧器用噴口キャップ 電気用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSA-5・10材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)0.75
噴霧器用噴口キャップ 電池用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
2頭口噴口用アダプター
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10材質(本体)ポリアセタール
扇状噴霧ノズル先端部セット
フルプラ¥799税込¥8791個当日出荷噴霧器 No.8241、8261用の扇状噴霧ノズルの先端部セットです。適合本体No.8241、No.8261アズワン品番64-6732-37
ノズル、ジョイントパッキングセット
フルプラ¥179税込¥1971個当日出荷No.5200、8241、8261、8740、8760、4100、4130、4150用のノズル、ジョイントパッキングセットです。適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8760、No.4100、No.4130、No.4150
ポンプキャップセット
フルプラ(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷No.5501、5701及び7000シリーズ4L以上のポンプキャップセットです。適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ
散水器 S-5コック付
永田製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷全長(mm)350適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
ニューパール噴口2型首振自在型
永田製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。全長(mm)55本体質量(g)110機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
ピストル噴口AF-5
永田製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)350穴径(Φmm)墳板:0.7×5本体質量(g)490機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
背負式肥料散布機サンプキング
向井工業(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)23
背負式肥料散布機さんすけ
向井工業(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)24
丸3頭口(換)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)質量(g)88内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]再生紙使用マーク適合
園芸用広口ジョーゴ
BOLL¥689税込¥7581個欠品中注ぎやすく、粉末や液体を入れることが出来ます。直径(Φmm)150高さ(mm)140質量(g)55足外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧器専用洗浄・防剤
BOLL(3件のレビュー)¥649税込¥7141本(500mL)当日出荷ご使用後に使用いただくと内部を洗浄し、金属部分の防錆効果を発揮します。反応性がありませんので、安全にご使用いただけます。 環境にやさしい生分解性です。 4r噴霧器で10回使用できてお得です。寸法(mm)H205×W60×D60質量(g)530














































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)