絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,406件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様 麻場

    乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様

    麻場
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • 肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場

    肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101

    麻場
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
    用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    パワフルツインポンプ搭載
    用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に吸水量(L/min)7.1
  • 背負18S型 加圧式 BIGM(丸山製作所)

    背負18S型 加圧式

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    プロ仕様のステンレス製ダイヤフラムポンプ式/背負い式で持ち運びラクラク。
    用途広い場所での散布作業に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×420×570
  • 半自動9L用イエローホース セフティー3

    半自動9L用イエローホース

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
  • 背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品

    工進(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番LS-15-AAA-3
  • マトリス 霧吹き 佐藤金属興業

    マトリス 霧吹き

    佐藤金属興業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き
    材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン型式手持ち式寸法(mm)107×55×204容量(mL)280種類手動
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安商品タイプ本体+バッテリ付き
  • アルファーショルダー 2倍噴霧 フルプラ

    アルファーショルダー 2倍噴霧

    フルプラ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    安心の日本製。誰でも軽々スプレーできます。
    質量(g)520
  • ラウンド25動力用3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンド25動力用3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • キリナシ除草2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角スズラン4頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン4頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 充電式噴霧器 MUS157DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS157DZ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    バッテリ・充電器別売り
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • 異径金具 SW13.8×G1/4 麻場

    異径金具 SW13.8×G1/4

    麻場
    599税込659
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス SW13.8×メス ×G1/4
  • カップリングパッキン 50mm(2”) 麻場

    カップリングパッキン 50mm(2”)

    麻場
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    液漏れをしっかり防いで安全作業。
    外径×内径×厚さ(mm)59.5×46×2.0
  • ホースカップリング 25mm(1”) 麻場

    ホースカップリング 25mm(1”)

    麻場
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG1適合ホース径(Φmm)25
  • ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4

    麻場
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)50取付ねじG1/4全長(cm)25
  • エルボ 90° G1/4 麻場

    エルボ 90° G1/4

    麻場
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付 麻場

    スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付

    麻場
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
  • スーパー25 動力用1頭口 G1/4 麻場

    スーパー25 動力用1頭口 G1/4

    麻場
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)50質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
  • 除草剤噴口 Zノズル 動力1頭口 G1/4 麻場

    除草剤噴口 Zノズル 動力1頭口 G1/4

    麻場
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
  • 除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4 麻場

    除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4

    麻場
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4取付ねじG1/4噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
  • 除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入 麻場

    除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入

    麻場
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
    全長(mm)50質量(g)30穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】110°
  • ニュー自在噴口 G1/4 小箱入 麻場

    ニュー自在噴口 G1/4 小箱入

    麻場
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
    全長(mm)50質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
  • ハット噴口 G1/4 麻場

    ハット噴口 G1/4

    麻場
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    噴射角度も遠近調節も自由自在です。
    全長(mm)110質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】8
  • アングル1頭口 S-7 G1/4 麻場

    アングル1頭口 S-7 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
    全長(mm)360質量(g)5.5タイプ広角噴板1ツ穴種類噴板:SUS板 S-7×1取付ねじG1/4
  • スーパージェット噴口1型 G1/4 麻場

    スーパージェット噴口1型 G1/4

    麻場
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
    全長(mm)880質量(g)550穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6取付ねじG1/4噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG1/4全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
  • 乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品 工進

    乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-11台あたりに必要な個数1
  • 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進

    電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き

    工進
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ仕様25Lタンクキャリー付きトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30
  • 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

    工進(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • 除草噴口 人力新広角除草一頭口 工進

    除草噴口 人力新広角除草一頭口

    工進(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    霧状タイプの除草剤専用ノズル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様人力新広角除草一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:2.3
  • 動力噴霧機用接続金具 ソケット 工進

    動力噴霧機用接続金具 ソケット

    工進(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ソケット金具適合機種人力・動力用
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-2 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLB-2

    工進
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/13a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-2適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.76~0.92
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170

    工進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5
  • 動噴用吸水カップリング(G1) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G1)

    永田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • アルパイノズル7号(G1/4)210cm 永田製作所

    アルパイノズル7号(G1/4)210cm

    永田製作所
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • 10 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G3/8)

    永田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
防除機・噴霧器