カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(113)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 共立(89)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ブラッシングエースクリアカバー(G1/4)
永田製作所¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.81[1.0]、0.99[1.5]
除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
タンクキャップパッキン(NBR+ハロゲン処理)
工進¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など部品番号50031003
パッキング
工進¥869税込¥9561個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/コック/ラベル・ホース適合品番DM-30-AAA-4など部品番号KF31010AA004エンジン型式GB131LN-100
ステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L)
フルプラ¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷サビずに丈夫なステンレス製ノズルパイプは53cmで作業に最適。 。扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 。円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。径(Φmm)タンク:180製品質量(g)2360全高(cm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ネオゴールド噴口
麻場¥7,100税込¥7,8101個7日以内出荷従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。230gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。高圧で使用してもカバーが握りやすいです。フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。Φ2.4噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。付属品噴板Φ1.5質量(g)230径(Φ)【標準噴板】Φ2.4最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
エンジン背負動力噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
充電式噴霧器用ノズル
アイリスオーヤマ¥629税込¥6921本翌々日出荷充電式噴霧器JF-4000・JF-7800専用の別売ノズルです。材質PP色ブラック質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×40×20
ハンディースプレッダー
DAISHIN(大進)¥859税込¥9451個翌々日出荷用途肥料、種、融雪剤の散布時に材質本体:PP/PE寸法(mm)約:100×270×140色オレンジ質量(g)140種類手動容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
マイクロンスプレー ラビット
ダリヤ(マルハチ産業)¥839税込¥9231本6日以内出荷から8日以内出荷ワンストロークで細かな切を連続噴射。一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。材質本体:PP/容器:PET容量(mL)200種類手動式













































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)