カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(113)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 共立(89)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ノズルパイプセット(45cm)
フルプラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷No.5200、8740、8760用ノズルパイプセッです。適合本体No.5200、No.8740、No.8760アズワン品番64-6732-36
リサイクル プチジョロくん
コンパル(2件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷PETボトルの再生でかわいい「ジョロ」のできあがり。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)種類手動式(半自動式)寸法(cm)H5.4×W4.3×4.3
ステン製万能ヒシャク
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
肩掛半自動噴霧器
セフティー3(12件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。型式肩掛式種類半自動式ホース長さ(m)1.0ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
充電式噴霧器
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
ノズルセット(二頭口)
ダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷広範囲にたくさん散布したい時に。種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、#12000、TN4300、H-4400
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ラウンドノズル25動力
セフティー3(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)モーター分相起動形単相モーターホース長さ(m)20使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤
タンクシールパッキング
フルプラ(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
噴口セット新広角スズランノズル用
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-21台あたりに必要な個数1
噴霧機用ノズルパイプ
工進¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
除草剤をまくためのスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式手持式色ブルー質量(g)480種類蓄圧式タンク容量(L)2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320主な用途駐車場/ガーデニング対応溶液除草剤
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
タンクキャップ
工進¥539税込¥5931個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
蓄圧式ポータブルシャワー
マリンテック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー。キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ。洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に。・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製。・軽量で持ち運びしやすいデザイン。・使い方簡単。・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可。・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!。・安全圧力弁装置付き。・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き。・ワンタッチホースコネクター付き。・5種類の予備パッキング付き。・肩掛けベルト付き。・大容量10L。・3mレザーホース付き。・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム。・屋外用のシャワーとしても最適。・5リットルタイプも選択可(準備中)。・1年保証質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×650タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
充電式噴霧器 5L 除草専用
工進(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お庭周りの除草作業に色グレー/ホワイト
動力噴霧機用ホース接続金具
工進¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途動噴ホース・ノズル等の接続に















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)