絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,417件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スウィングスプレー300 ダイヤスプレー

    スウィングスプレー300

    ダイヤスプレー(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。 ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。 スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。
    容量(mL)300質量(g)83幅(cm)10.7ボトル径(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量スプーンセット セフティー3

    計量スプーンセット

    セフティー3(6件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用の計量スプーン。セット内容1/2.5/5/7.5/15mL材質ABS
  • 570用部品 ピストル本体セット フルプラ

    570用部品 ピストル本体セット

    フルプラ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    No.570 ロングショルダーのピストル本体セットです。
    適合本体No.570アズワン品番64-6732-16
  • ノズルセット ダリヤ(マルハチ産業)

    ノズルセット

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    水が出ない、霧にならない時に。
    種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
  • ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
    型式肩掛式ホワイト種類蓄圧式材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズル長(mm)400~960ノズル3段式伸縮(二頭口)材質(ノズル)真鍮材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
  • 新広角スズラン5頭口 BIGM(丸山製作所)

    新広角スズラン5頭口

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スズランより広範囲。
    用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
  • スズラン六角5頭口 BIGM(丸山製作所)

    スズラン六角5頭口

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途野菜長さ(mm)510吐出量2.2L/1.0MPa(10kgf)
  • 永田自在一頭口(G1/4) 永田製作所

    永田自在一頭口(G1/4)

    永田製作所(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
  • プレッシャー式噴霧器オプション品 フルプラ

    プレッシャー式噴霧器オプション品

    フルプラ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 広角除草剤ノズル マキタ

    広角除草剤ノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 吐出ホースクミ(1.5M) 工進

    吐出ホースクミ(1.5M)

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2など
  • タンクパッキン 工進

    タンクパッキン

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5D-AAA-0など部品番号50015603
  • キャブレターガスケット 工進

    キャブレターガスケット

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100061401エンジン型式KC22
  • スーパージェット噴口1型 部品 麻場

    スーパージェット噴口1型 部品

    麻場
    89税込98
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 新広角除草1頭口S型 ヤマホ工業

    新広角除草1頭口S型

    ヤマホ工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
    用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
  • 蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA

    蓄圧式スプレーガン TEC 360°

    EPOCA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)幅(mm)227
  • レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場

    レバーコック LC-35(樹脂製)

    麻場(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバーを握って放して簡単開閉!
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • サマーラックみえーる 6型(G1/4) ヤマホ工業

    サマーラックみえーる 6型(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
  • 噴霧機用レバーコック 工進

    噴霧機用レバーコック

    工進(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として
  • 動力噴霧機用散布竿 工進

    動力噴霧機用散布竿

    工進(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • 家庭用肩掛蓄圧式噴霧器 TAKAGI(高儀)

    家庭用肩掛蓄圧式噴霧器

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
    用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約8ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-26ノズル形状2段1頭口
  • Φ13 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ13 カシメラーキャップ

    永田製作所
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4 永田製作所

    PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人力用
  • 動噴用ボールコック G1/4xR1/4 永田製作所

    動噴用ボールコック G1/4xR1/4

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ステン洗管ノズル3/8本体丈(後6前1孔) 永田製作所

    ステン洗管ノズル3/8本体丈(後6前1孔)

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 電池式噴霧器 セフティー3

    電池式噴霧器

    セフティー3
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
  • アルミノズル底出 BIGM(丸山製作所)

    アルミノズル底出

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    用途動力噴霧機に最適です。パイプ径(Φmm)8.5取付ねじG1/4
  • ペットズームノズル BIGM(丸山製作所)

    ペットズームノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途庭木、立木吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
  • 六角1頭口 BIGM(丸山製作所)

    六角1頭口

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    円形状に散布。
    用途一般吐出量0.5L/0.5MPa(5kgf)
  • ヨレーズ BIGM(丸山製作所)

    ヨレーズ

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途ホースのねじれ防止仕様2型、肩掛けベルト付ホース長さ(mm)1200ねじ径(Φmm)8.5
  • リサイクル 給水くん コンパル

    リサイクル 給水くん

    コンパル(2件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    PETボトルを利用しての自動給水。
    型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)種類手動式(半自動式)寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル フルプラ

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル

    フルプラ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
    用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
  • ショルダーベルトクミ 工進

    ショルダーベルトクミ

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2など
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
  • 蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]

    蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”

    IK[農業機械]
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
    用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
    質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
  • 異径金具 G1/4XM18 PK付 麻場

    異径金具 G1/4XM18 PK付

    麻場(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
  • 延長パイプ マキタ

    延長パイプ

    マキタ
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
  • ステン洗管ノズル1/2本体丈(後6前1孔) 永田製作所

    ステン洗管ノズル1/2本体丈(後6前1孔)

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
防除機・噴霧器