カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(112)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 共立(88)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

クリーナーエレメント
工進¥429税込¥4721個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100027101エンジン型式KC22
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
工進¥219税込¥2411個当日出荷背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SLS-10-AAA-0
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個欠品中扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。質量(g)18取付ねじG1/4ノズルN-KAL-15RR全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.70噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
グラッパー25 人力用 G1/4
麻場¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷少量でも高濃度なので効き目抜群です。質量(g)130最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6取付ねじG1/4
動力噴霧機用吸入トレーナー
工進¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として
霧替噴口
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。用途除草剤散布用噴霧ノズル。材質本体:PP・POM、墳板:SUS304最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
オールフリーハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。材質PP PE型式手持式種類手動式寸法(m)直噴距離:4
除草剤専用散布機 「桃太郎」
みのる産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)
ダリヤ(マルハチ産業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1250容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430ノズル長(cm)80ホース長さ(cm)180
肩掛 S10B型DX
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷耐久性の高いステンレス製10Lタンク。用途農薬・液肥の散布付属品計量機能付キャップ型式肩掛式種類蓄圧式タンク容量(L)10本体質量(kg)1.5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)(伸縮)510~1300ノズル一頭口全長×全幅W×全高(mm)160×290×430対応溶液薬剤
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握りグリップの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280適合機種RV-DX/RW-DX/ES など材質(本体)ゴム、真鍮質量(g)80種類動力式噴霧器パーツ接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84
504ロングノズルセット(兼504、520、530、570用)
フルプラ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷No.504、520、530、570のロングノズルセットです。適合本体No.504、No.520、No.530、No.570口径(Φmm)(噴霧)0.45パイプ長(mm)180アズワン品番64-6732-12
背負動噴用アルミキャリー
BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷背負動噴の移動に便利です。仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き荷台寸法(長さ)(mm)330荷台寸法(幅)(mm)300
エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
バッテリー噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。用途薬剤散布付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド種類電池式タンク容量(L)10本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3モーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)0.8充電時間(分)約90散布時間約60分(連続)圧力(MPa)0.3















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)