絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,404件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5

    工進(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式アズワン品番64-4078-28
  • Φ40アルミ製消防ノズル普及型噴口付 永田製作所

    Φ40アルミ製消防ノズル普及型噴口付

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付 永田製作所

    Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付

    永田製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
  • 動噴用吸水カップリング(G1/2) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G1/2)

    永田製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 13ワンタッチカプラー(A)G1/2 永田製作所

    13ワンタッチカプラー(A)G1/2

    永田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • ピストル用バルブ用スプリング 永田製作所

    ピストル用バルブ用スプリング

    永田製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 1L

    工進
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
  • プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル

    フルプラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
    用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルシースルー フルプラ

    ロングノズルシースルー

    フルプラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
    用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に質量(g)510タンク容量(L)1幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5ノズル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」

    みのる産業
    19,980税込21,978
    1台
    13日以内出荷
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • ミエールスプレー 500 ダイヤスプレー

    ミエールスプレー 500

    ダイヤスプレー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
    ブラック容量(mL)500質量(g)116幅(cm)12ボトル径(Φmm)95全高(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進噴霧器SS用 ホースクミ 工進

    工進噴霧器SS用 ホースクミ

    工進
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    ホース・握りの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用としてホース長さ(m)1
  • 工進噴霧器SS用 パッキンフルセット 工進

    工進噴霧器SS用 パッキンフルセット

    工進(3件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ホース部セット5L用 フルプラ

    ホース部セット5L用

    フルプラ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    No.7550、7560用のホース部セットです。
    適合本体No.7550、No.7560長さ(m)5アズワン品番64-6731-89
  • ピストンパッキング フルプラ

    ピストンパッキング

    フルプラ
    189税込208
    1個
    欠品中
    噴霧器 No.8000シリーズの、ピストン部のパッキングです。
    用途31mm径用適合本体No.8000シリーズ
  • ピストン部セット31mm径 フルプラ

    ピストン部セット31mm径

    フルプラ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.7400、7450用のピストン部のセット部品です。
    適合本体No.7400、No.7450
  • 背負動噴用アルミキャリー BIGM(丸山製作所)

    背負動噴用アルミキャリー

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    背負動噴の移動に便利です。
    仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き荷台寸法(長さ)(mm)330荷台寸法(幅)(mm)300
  • T型分水器 BIGM(丸山製作所)

    T型分水器

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 一斗缶用ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    一斗缶用ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
    サイズ3/4インチ×19mm
  • ステンレス先パイプ750型 永田製作所

    ステンレス先パイプ750型

    永田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
    長さ(mm)750取付ねじG1/4
  • 8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4) 永田製作所

    8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 中二頭口(G1/4) 永田製作所

    中二頭口(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 3段伸縮ノズルセット セフティー3

    3段伸縮ノズルセット

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷
    適合本体SSA-5 SSA-10幅(mm)55質量(g)200奥行(mm)20ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
  • レバーコックセット セフティー3

    レバーコックセット

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    幅(mm)70高さ(mm)165質量(g)60奥行(mm)30ねじ径規格:16×P2
  • キリナシ除草 人力1頭口 セフティー3

    キリナシ除草 人力1頭口

    セフティー3
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
  • ケーシングCセット 工進

    ケーシングCセット

    工進
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-15CDX-AAA-2など部品番号45746401
  • 吐出ホースクミ (1.5 m) 工進

    吐出ホースクミ (1.5 m)

    工進(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45742201
  • Oリング(P30NBR) 工進

    Oリング(P30NBR)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RV-15DX-AAA-1など部品番号889855030
  • スイッチクミ(洗浄) 工進

    スイッチクミ(洗浄)

    工進
    429税込472
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5HSR-AAA-1など部品番号50807901
  • ノズル本体クミ 工進

    ノズル本体クミ

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-10-AAA-0など部品番号45836304
  • ノズルパイプパッキン 工進

    ノズルパイプパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESC-1-AAA-0など部品番号45106802
  • 充電式電動噴霧器 5L SIS

    充電式電動噴霧器 5L

    SIS(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。
    付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
  • 伸縮ノズル2段1頭口 麻場

    伸縮ノズル2段1頭口

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
    荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:610、伸:1050
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • サイクロンクリーナー(G1/4) ヤマホ工業

    サイクロンクリーナー(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ソケット G1/4×G1/4 麻場

    ソケット G1/4×G1/4

    麻場
    689税込758
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格メス G1/4×メス G1/4
  • 異径金具 G1/4×G3/8 麻場

    異径金具 G1/4×G3/8

    麻場
    669税込736
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G3/8
防除機・噴霧器