絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 工進(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- MESTO(28)
- フルプラ(22)
- セフティー3(20)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- IK[農業機械](10)
- EPOCA(8)
- MATABi(8)
- 麻場(6)
- PRESSOL(5)
- TAKAGI(高儀)(5)
- コンパル(4)
- 永田製作所(4)
- E-Value(3)
- ダイヤスプレー(3)
- Nichiryu and Nature(3)
- エスコ(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・MESTO・フルプラ・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・IK[農業機械]・EPOCA・MATABi・麻場・PRESSOL・TAKAGI(高儀)・コンパル・永田製作所・E-Value・ダイヤスプレー・Nichiryu and Nature・エスコ・ハゼット・ブランドをもっと見る
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
「タンク容量(L)」から絞り込む

ガーデンスプレー
(378件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
ハイパー蓄圧式噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(37件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)960種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390ノズル1段1頭口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
背負い式手動噴霧器 グランドマスター
工進(21件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)
ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。型式手持式種類蓄圧式材質(ノズル)真鍮製対応溶液アルコール
蓄圧式スプレースーパーX
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
マイクロンスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)¥539~税込¥593~1台(250mL)ほか当日出荷アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
蓄圧式噴霧器 ハイパー
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。トラスコ品番415-1003幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類蓄圧式奥行(mm)180タンク容量(L)4材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(21件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)ノズル一頭口材質(タンク)ポリエチレン(PE)
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)
工進(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー)
ダリヤ(マルハチ産業)(22件のレビュー)¥879税込¥9671台当日出荷型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)1材質(ノズル)ファイバーグラスノズル長(cm)27.5
ガーデンスプレー 背負い式
(48件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル型式背負式寸法(mm)345×530×380質量(kg)約3.6種類蓄圧式タンク容量(L)15ノズル長(mm)780ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(ノズル)PP材質(タンク)PP主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)1450
蓄圧スプレー スーパー
ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661台当日出荷●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。トラスコ品番215-1367型式手持式質量(g)330種類蓄圧式タンク容量(L)1耐熱温度(℃)-7~40
オートスプレー
セフティー3(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
ハイパー二頭口蓄圧噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。付属品延長ジョイントパイプ材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)1020種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
除草剤専用蓄圧式噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮型式肩掛式色ホワイト質量(g)1020種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)720本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液除草剤
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ
工進(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群! 狭いところも噴霧可能なロングノズル付!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル
フルプラ(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。用途園芸用型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(タンク)ポリエチレン(PE)
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)
ダリヤ(マルハチ産業)(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番355-8363型式手持式質量(g)350種類蓄圧式タンク容量(L)1ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル
フルプラ(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製半自動噴霧器
工進¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)
工進(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック(黒色)種類手動式噴霧器パーツ接続ねじM8噴霧調整霧・直射
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
オートスプレーロングノズル
セフティー3(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ
工進(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から3日以内出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に付属品スポイド1個仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)5主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]噴霧調整霧・直射噴口消毒用2頭口(切替)
背負い落下式除草剤散布機 20L
工進(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布にトラスコ品番775-8189型式背負式質量(kg)1.7種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20主な用途除草剤用対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口
工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ
工進¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
蓄圧式ガーデンスプレー
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口
工進(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷除草剤を効率よく散布できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR材質(本体)プラスチック接続ねじM8
工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ
工進(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷除草剤散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4噴霧調整泡状
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ
工進(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370













































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)