絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 鉋(カンナ)

商品豆知識

390件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 職専替刃 大 白刃 20枚入 貝印

    職専替刃 大 白刃 20枚入

    貝印
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多用途向け二段刃です。床施工などの作業にご使用いただけます。ケースは、捨て刃入れに変身します。
    用途床材・カーペット等の切断。仕様大・白刃、20枚厚さ(mm)0.5
  • ポケットプレM型 ホーライ

    ポケットプレM型

    ホーライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一枚で3倍使えます。新建材・プラスチック・アクリル等の側面及び面取りに便利な鉋です。
    用途新建材・プラスチック・アクリル等の側面及び面取り作業。仕様カッター刃L型使用
  • 鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り42ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り42ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1枚
    4日以内出荷
    押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。
    用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)42×17×0.8質量(g)4刃幅(mm)42
  • ハイス鋼 小鉋 キワ鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 キワ鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    キワを削るための鉋。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質ハイス鋼サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)35
  • 伝統大鉋 青紙2号 東秀石(普通口) 黒仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 青紙2号 東秀石(普通口) 黒仕上げ 白樫

    常三郎
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    研ぎやすい青紙2号に極軟鉄を鍛造した鉋。高品質、低価格を実現し、プロ仕様を施した逸品です。
    材質青紙2号サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • ハイス 木彫豆鉋(平) 道刃物工業

    ハイス 木彫豆鉋(平)

    道刃物工業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ネジ式で刃の調整が比較的カンタンな細工用鉋です。 平型でちょっとした平面や、箸、スプーンの柄などの棒状のものを削る際に便利。 幅14mmの刃はハイス製で刃持ちがよく、長くお使い頂けます。 しかも地金と合わせてあるので研ぎにも対応します。 台木には黒檀を使用し、小さいながらも高級感があります。 保管用にビニール製の安全収納ケース付です。 【本社製造部からのコメント】 豆カンナとしては今までになかったであろう「ハイス鋼(鋼付)」にて作りました。 幅14mmの刃は全鋼のハイス鋼と違って、最高硬度での熱処理を施しておりますので切れ味は抜群! 刃持ちも良く、長くお使い頂けます。 彫刻刀と同じく、「鋼は硬く、地金は軟らかく」の通り、このまめ鉋もとても軟らかい地金と合わせてあるので研ぎもラクです。
    用途木彫、楽器刃幅(mm)14刃長(mm)55寸法(mm)22×22×80(台木)材質黒檀(台木)材質(刃先)ハイス鋼(二層鋼)
  • Yoita 替刃式1枚鉋専用定規 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋専用定規

    与板利器工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。
    用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
  • Yoita 替刃式1枚鉋 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。
    用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)刃幅(mm)42
  • CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
  • 創一郎 デコラ用鉋 ステン張り 与板利器工業

    創一郎 デコラ用鉋 ステン張り

    与板利器工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
    用途デコラ材の表面仕上げ。刃幅(mm)45材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
  • 藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入 与板利器工業

    藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入

    与板利器工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)70
  • 貴克 替刃式鉋替刃2枚入 与板利器工業

    貴克 替刃式鉋替刃2枚入

    与板利器工業
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)42
  • 創一郎 櫛型作里 与板利器工業

    創一郎 櫛型作里

    与板利器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
    用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 重友 際ワキ鉋 与板利器工業

    重友 際ワキ鉋

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    90度の隅やその側面が削れます。左右両方使用できます。
    用途障子などの調整。刃幅(mm)52材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ
  • まめ鉋 極反り 大五郎

    まめ鉋 極反り

    大五郎
    2,998税込3,298
    1個
    19日以内出荷
    一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に外丸刃を仕込んだ「極反り鉋」は、いわゆる四方反り鉋です。カーブのきつい曲面の加工に。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。台底面:約90Rの極反り
    用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)38刃先形状外丸刃のサイズ(mm)15材質(刃)安来青紙鋼
  • まめ鉋 極反り 大五郎

    まめ鉋 極反り

    大五郎
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に平刃を仕込んだ「極反り鉋」は、カーブのきつい曲面の加工に。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。台底面:約90Rの極反り
    用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)90質量(g)44刃先形状刃のサイズ(mm)15材質(刃)安来青紙鋼
  • まめ鉋 大五郎

    まめ鉋

    大五郎
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    箱やイスなど細かい部分に使えるミニ右際カンナ。手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!。角の内側の隅に。右手で使うので左底隅を削るのに便利な右キワ鉋。
    用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)92質量(g)44刃先形状右際刃のサイズ(mm)18材質(刃)安来青紙鋼
  • ボードカンナ30V 六兵衛

    ボードカンナ30V

    六兵衛
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    切れ味アップ、30度の刃押さえ。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
    用途石膏、各種プラスターボード、合板、木材の面取り、切削用。材質(鉋台)樫全長(mm)180質量(g)180
  • 立鉋 六兵衛

    立鉋

    六兵衛
    7,998税込8,798
    1個
    14日以内出荷
    硬い材料や鉋台の下端の修正に使います。
    用途鉋台の修正に。材質(鉋台)樫全長(mm)168質量(g)465刃幅(mm)45
  • 集成材角面取鉋 六兵衛

    集成材角面取鉋

    六兵衛
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
    用途集成材の面取りに。材質(鉋台)樫全長(mm)198質量(g)550刃幅(mm)45
  • ステンレス板付ミニ合板鉋 大五郎

    ステンレス板付ミニ合板鉋

    大五郎
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス板を台底に貼ってあるので、面取り作業時に鉋台を傷めず長持ち!
    用途デコラ・新建材などの面取りに。寸法(mm)(鉋台)54X198全長(mm)198質量(g)444刃幅(mm)45(有効:37)
  • ローラー付 ボードカンナR YSS

    ローラー付 ボードカンナR

    YSS
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!。ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
    用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
  • クシ型鉋 大五郎

    クシ型鉋

    大五郎
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    敷居の溝を修正するのに便利です。
    用途細溝や深溝を削る作業に。全長(mm)182
  • 脇キワ鉋 大五郎

    脇キワ鉋

    大五郎
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    溝の側面を仕上げる鉋。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)210質量(g)251
  • 敷居作里鉋 大五郎

    敷居作里鉋

    大五郎(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    敷居の修正専用作里鉋。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)207質量(g)243
  • 面取鉋 大五郎

    面取鉋

    大五郎
    2,598税込2,858
    1個
    29日以内出荷
    ステンレス板を張ってあるため台をいためずスムーズに削れます。
    用途板材の面取り専用鉋。全長(mm)212質量(g)306
  • 替刃式鉋 替刃 貴克

    替刃式鉋 替刃

    貴克
    1,698税込1,868
    1袋(3枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋50mm用替刃。
    用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)50
  • 替刃式鉋 替刃 貴克

    替刃式鉋 替刃

    貴克(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋42mm用替刃。
    用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)42
  • ホーム研ぎ器 角利(角利産業)

    ホーム研ぎ器

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    適合幅42~70mmまでセット可能トラスコ品番115-3972材質本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS質量(g)460
  • ホビーかんな 替刃 Three Axis

    ホビーかんな 替刃

    Three Axis
    479税込527
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    模型工作など、木材の角面取りに便利です。
  • 角利 ミニ鉋 芯樫 角利(角利産業)

    角利 ミニ鉋 芯樫

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    大工作業に欠かせないかんなをコンパクトにしました。使いこなしてワンランク上の腕前に。芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。
    刃幅(mm)42質量(g)310材質(台)切削幅(mm)38材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180
  • 角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利(角利産業)

    角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12

    角利(角利産業)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
    付属品収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42材質(台)黒壇大きさ材質(刃)ハイスケースポリプロピレン
  • 角利 替刃式ミニ平鉋 替刃 角利(角利産業)

    角利 替刃式ミニ平鉋 替刃

    角利(角利産業)
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    角利替刃式ミニ平鉋(42×180)の専用替刃です。刃を替えることで簡単に切れ味を復活させることが出来ます。
    刃幅(mm)42材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 角利 替刃式ミニ平鉋 角利(角利産業)

    角利 替刃式ミニ平鉋

    角利(角利産業)
    4,398税込4,838
    1台
    7日以内出荷
    細工作業に非常に使い勝手の良い小ぶりの鉋。精密平削りや細工削りに。ネジ式だから刃の調整が簡単にできます。
    刃幅(mm)42材質(台)切削幅(mm)37材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180
  • 利蔵 替刃式鉋 替刃 角利(角利産業)

    利蔵 替刃式鉋 替刃

    角利(角利産業)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    利蔵替刃式鉋の専用替刃です。 わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。特許ワンタッチ替刃式です。
    材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 豆平鉋 一枚刃 大工日和

    豆平鉋 一枚刃

    大工日和
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途木口削り・面取り・小さな面積の面削りに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材寸法(mm)40
  • ホビーかんな用 替刃 H2

    ホビーかんな用 替刃

    H2
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途面取りや平面削りに。
  • 細工用 豆内丸鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆内丸鉋

    GISUKE(タカギ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途鉋台が凹面になっており、凸面の仕上げに。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18
  • 細工用 豆外丸鉋 GISUKE(タカギ)

    細工用 豆外丸鉋

    GISUKE(タカギ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    用途鉋台が凸面になっており、工作物の凹面の仕上げに。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

鉋(カンナ)