絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(41)
- 角利(角利産業)(37)
- 大五郎(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(18)
- エスコ(14)
- ホーライ(11)
- 六兵衛(10)
- GISUKE(タカギ)(9)
- ヤヨイ化学(8)
- 千吉(8)
- 貴克(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- 山谷製作所(7)
- 梅鉢龍馬(7)
- 別所二郎作(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- スリーナイン島野(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 鉋(カンナ)
商品豆知識

ハイス鋼 小鉋 ミニ 隅突き鉋 裏出不要
常三郎¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷組んだ後に削りたいときやノミでは用を成さない場面など柱や敷居の隅を削る仕上げ鉋。小回りの利く安定した品質です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)30台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
ハイス鋼 小鉋 ミニ ステン総貼り 裏出不要
常三郎¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷フロアー材等集成材専用の面取り用として下幅に1.5mmのステンレスを張っています。下端の摩耗がなく、作業性も大幅にUPします。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
ハイス鋼 小鉋 ミニ 新案口入 裏出不要
常三郎¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
ハイス鋼 小鉋 ミニ 押金付 裏出不要
常三郎¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷身幅50mmと業界で初めてハイス鋼を製品化した常三郎ベストセラーの鉋使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
伝統大鉋 東郷犬首 和合 桐箱入り 白樫
常三郎¥78,980~税込¥86,878~1台翌日出荷東郷鋼シリーズの工具鋼として作られ、希少価値の高い逸品。独特な短い鋼が特徴。粘りがあり、針葉樹・広葉樹が削れる万能タイプ。材質東郷犬首サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 白紙スーパー鍛造鋼 倭刀 白樫
常三郎¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷高炭素鋼故に鉋鍛治の腕の見せ所。2分厚の鋼を鍛え延ばすことにより粘りが増し、高靭性・高耐久性を備えました。刃先が鋭利に研ぎ上がり、杉・ヒノキ等の中堅木から柔木の削りに適しています。材質白紙スーパー鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 特殊炭素鋼 紋常三郎 木目仕上げ 白樫
常三郎¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷木目仕上げの家紋入り鉋。使い良い特殊炭素鋼は研ぎ易くスムーズな切れ味。耐久性もあり、針葉樹を中心に幅広い削りが可能です。材質特殊炭素鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙スーパー 迷悟両忘 木目仕上げ 白樫
常三郎¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷東郷レイ号を基に日立金属が青鋼(特殊鋼)の最高峰として堅木、軟木の削りに優れた耐久性、耐摩耗性を誇る鋼として開発。研ぎに負担がなく、鋭くシャープな切れ味で最強の万能タイプです。錬鉄の持ち味の木目が特徴。材質青紙スーパーサイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 特別刃物鋼 名門常三郎 白樫
常三郎¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷分子の細かいタングステンを入れ、青紙より耐久性を増した鋼。削った時の肩が軽く、軽快な作業性が持ち味です。中堅材を軸に柔木に適し、堅木の領域もこなせる使い易い鋼です。材質特別刃物鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 特別刃物鍛造鋼 名門 黒裏仕上げ 白樫
常三郎¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷青鋼に耐久性、耐摩耗性を加えた鋼。鍛造された鋼は研ぎやすく、粘りの強い鋼に変化。鋼の持ち味を最高に発揮できる逸品に仕上げました。針葉樹・広葉樹ともに適合し軽快な作業性が持ち味です。材質特別刃物鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号 土性骨(普通口) 白樫
常三郎¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷日立金属製青紙1号に錬鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。鉋台は普通口仕様ですが、オールラウンドに使える仕上げ鉋です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙スーパー鍛造鋼 伝統常三郎 桐箱入り 白樫
常三郎¥76,980~税込¥84,678~1台翌日出荷安来鋼の最高峰。昭和中期の青紙スーパー鋼で2分厚の1寸巾。和製東郷とも言われ、耐久性を重視した粘り強い鋼です。針葉樹・薄切れにも対応できる万能タイプ。シャープな切れ味が持ち味の安定感のある最高級ブランドです。材質青紙スーパー鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫
常三郎¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。材質燕鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号 千寿 白樫
常三郎¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷日立金属製青紙1号に錬鉄(ジョストン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙スーパー5分角 初代常三郎 桐箱入り 白樫
常三郎¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷昭和中期の青紙スーパー5分角。じっくり時間をかけて鋼を鍛え延ばし錬鉄と鍛造する事で、平鋼の青紙スーパーに比べ、研ぎ、削り、耐久性が一味違います。材質青紙スーパー5分角サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号 春蘭(普通口) 磨き仕上げ 白樫
常三郎¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷地金は極軟鉄ですが、青紙1号を使用しているので、中仕上げから仕上げに使え、使いやすさとコストを追求した鉋です。鍛接、鍛造鉋をよりお買い求めやすくしました。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号 寿常三郎 白樫
常三郎¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷日立金属製青紙1号を鍛鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫
常三郎¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号鍛造古鋼 五壽年 白樫
常三郎¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷昭和二十年代に初代常三郎が特注で規格した一分厚の鋼。鍛造して延ばすために不純物が抜け、粘りが増し研ぎやすく永切れする逸品。木肌の光沢も良く、鉋としてのバランスが良い理想的な仕事鉋です。材質青紙1号鍛造古鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号 幻 裏出し不要 白樫
常三郎¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷裏出し不要鉋。左右の脚がなく、鉋のカイサキから刃先にかけて緩やかなR加工を施していますので、プロでも難しい裏出し作業が必要ありません。熱処理特性・耐摩耗性を改善した青紙1号鋼と錬鉄を鍛接・鍛造しています。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 東郷レイ号 月輪 桐箱入り 白樫
常三郎¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷イギリス・アンドリュー社製の最高級品鋼です。昭和初期に造られた希少価値な鋼を使用。玉鋼と洋鋼の融合作で、針葉樹・広葉樹両方の削りに威力を発揮し、耐久性抜群の鋼です。鉋鍛治、削り職人をうならせるプロの逸品です。材質東郷レイ号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙スーパー 影常三郎 白樫
常三郎¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷最高級ブランド青紙スーパー鋼を極々薄くまで鍛え上げました。短い研ぎ時間で最大の仕事を行う、最も職人向きで職人向きで職人の立場に立った鉋です。研ぎやすく永切れする鉋です。材質青紙スーパーサイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫
常三郎¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
伝統大鉋 特殊炭素鋼 しずく 白樫
常三郎¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷不純物を極力低減された純度の高い鋼(スウェーデン鋼)と極上の錬鉄を鍛接・鍛造で造られた鉋です。中堅木から柔木向きです。研ぎやすく、木肌の光沢が良い鉋です。材質特殊炭素鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
創 豆平鉋 二枚刃
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使いやすい小型の鉋です。鉋の刃が木目に引っかからないように調整された二枚刃の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃数2枚刃
CRAFT HOUSE ボード鉋 30A
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
創一郎 小鉋
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro V溝
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
創一郎 集成材用鉋 ステン張り
与板利器工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷集成材、合板などの加工に最適です。硬い材質に最適です。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。用途集成材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り刃幅(mm)45
創一郎 デコラ用鉋 ステン張り
与板利器工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。用途デコラ材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り刃幅(mm)45
創一郎 四方反鉋
与板利器工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途湾曲面の内側を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)24
藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入
与板利器工業¥1,898税込¥2,0881セット(3枚)当日出荷藤吉郎替刃式鉋64mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)64
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)64
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981セット(3枚)当日出荷貴克替刃式鉋58mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)58
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥3,598税込¥3,9581セット(3枚)当日出荷貴克替刃式鉋50mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)50